軽い塗り心地のワックスモップセットです。ホルダーは軽量樹脂採用。モップは軽い塗布感のループ糸を採用。
用途業務用ワックス塗布モップ
セット内容スプラッシュ・ワックスモップホルダー(W-4500H)、スプラッシュ・ワックスモップ替糸(W-4500S)
質量(g)520
寸法(横×縦)(mm)445×130(W-4500H)、465×150(W-4500S)
1セット
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
スプラッシュ・ワックスモップのスペア(交換用)モップです。軽い塗布感のループ糸を採用。
用途業務用ワックス塗布モップ交換用
質量(g)110
寸法(横×縦)(mm)465×150
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ワックス掛けに適した軽量で扱いやすいアルミ製のモップ本体です。少し浮いた両端にワックスが保留され、ムラなくワックス掛けができます。
用途ワックス用モップ、モップ本体
トラスコ品番432-0883
材質頭:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、柄:Φ22.2アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン
幅(mm)約400
全長(mm)約1504
モップ寸法(mm)160×420
商品タイプ本体
1本
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
ワックスモップ替糸。ファスナー仕様で、糸の脱着が簡単。
用途ワックス用モップ、モップ替え糸
トラスコ品番432-0891
材質ポリエステル(吸水ポリエステル)100%
寸法(mm)160×420
質量(g)123
商品タイプ替糸
1枚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
メッシュ状なので、ワックスなどが基布内にたまることなく、作業がスムーズに行えます。
用途ワックス塗布用。ワイドモップ用
1本のハンドルに用途に合わせてカンタンに交換できるワンタッチシリーズ。ワックスの塗布に。
質量(g)約400
ワックス塗布や水拭き作業に適しています。
種類フローリングモップ
全長(mm)約1560
パイプ径(Φmm)22
材質(プレート)アルミニウム
材質(ハンドル)アルミパイプ
超繊維クラレの「コスモトロン」の使用により、優れた液ばなれと抜群の作業性を発揮、確かな膜厚を実現します。
ワックス塗布専用設計のポイント
広いリビングもラクラク。最適ロングサイズ!
約100cmの全長でワックスがけもあっという間。
使いやすい!軽量ヘッド
ヘッド部の軽量化により取りまわしラクラク!
強度の高い丈夫な設計!
ボタンロックジョイントと高強度パイプの採用でワックスがけに最適。
キレイに塗れる「ブレないヘッド」採用!
ヘッド部がブレにくく、直線的にワックスがかけられます。
ムラなく塗れる「底面V字パターン」
ワックスを均一に塗り広げます。
商品タイプ本体
長さ(mm)1000
幅(mm)285
セット内容ワーパー本体、ワックストレイ、ワックス専用シート1枚
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
船底形状のホルダーが床面にしっかり均一に追随。
脱着容易なマジックテープストッパー採用。
寸法(cm)45
アズワン品番64-8884-80
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
パッケージリニューアルしました!液体ワックス塗布用の繰り返し洗って使えるモップです。マイクロファイバーを使用したループ糸がワックス液をたっぷり吸収し、ムラなくきれいに塗ることができます。ワンタッチベルトで装着が簡単です。
商品タイプ取替シート
種類ワックス用
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
どなたでも均一にワックスを塗布することが可能。材質:ナイロン。ループタイプ。
用途ワックス塗布用モップ
寸法(縦×横)(mm)180×445
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
FXハンドルに取付て使用する軽量で扱いやすいアルミ製のモップヘッドです。ムラなく簡単に塗れるフラット&ワイドなヘッド。
用途ワックスモップ替糸用、モップヘッド、モップホルダー
材質頭:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、ミニジョイント:ポリプロピレン
幅W(mm)約400
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フロアやホールなど広い範囲のゴミやホコリの掃除に便利です。
ワックス掛けの拭き取りや磨きに適しています。
ヘッドは180度に折りたため場所を取らず収納することが出来ます。
用途体育館・展示会場・商業施設のフロアやホールなど広い範囲の床そうじに便利です。
材質パイプ柄・ヘッド部:スチール、モップ部:糸(綿・スフ混)・布(綿100%)
長さ(mm)1370
色オレンジ
取扱説明書(0.6MB)
余分なワックスをまんべんに落とし、スムーズなワックスがけが可能です。
ワックス用パッドを使用したワックスがけ作業に便利。
パッドに吸収した余分なワックスがしぼれるデザイン。
移動の際、ワックスの飛び散りを防ぐフタ付き。
質量(kg)4.5
寸法(横×奥行×高さ)(mm)680×370×41
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
ダスターを付けて使用し、薄型アルミヘッドで軽く拭けるライトモップです。替えシートをしっかり固定するグリップ式です。
用途ダスター用、クリップタイプ、工場・事務所などの床掃除に。
レバーを手前に引くだけで、手を汚さずにスポンジを絞ることが出来ます。
2箇所のローラーで絞りますので、しっかり絞れます。
用途フロアの清掃に
長さ(mm)900~1265
幅(mm)270
質量(g)702
種類ローラー絞り
材質(スポンジ)PVA
材質(ハンドル部)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 交換方法(0.2MB)
商品タイプ本体
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
水拭き、から拭きの両方に使用できる便利なフラットモップです。
用途フロアの清掃に
長さ(mm)900~1420
幅(mm)450
質量(kg)0.52
材質(ハンドル部)PP
材質(モップ)マイクロファイバー(ポリエステル)
モップ寸法(mm)440
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
塗りやすく安心の仕上がり
モップ捌きが軽く、乾燥性に優れています。低温、高湿度な環境でも確かな造膜性を発揮します。
ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水
寸法(mm)340×258×289H
アズワン品番65-1840-11
商品タイプ業務用
積載段数(段)6
1個(18L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
清掃業者が愛用している業務用モップ絞り器です。クレンリネスハイバケットに取り付けて使用します。業務用ワックス缶にも取り付け可能です。
用途業務用モップ絞り器
質量(kg)3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×140
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
「高品質」と「使いやすさ」の最高バランス。ビルメンテナンスニーズを追求した高光沢樹脂ワックスです。
特殊成分配合による高いモップ運び性を実現。広い場所での塗布作業もスムーズに行えます。
乾燥性に優れベタつきが少ないため、作業時間の短縮につながります。
独自技術の低臭設計により、塗布後のにおいを最小限に抑えることを可能にしました。
シックハウス配慮・環境ホルモン対応・PRTR法非該当・CASBEE対応・JFPA F☆☆☆☆認定。
商品タイプ業務用
1箱(18L)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
「GP106 ニュートラルクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型の床用中性洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得)
自動床洗浄機やモップかけにも適応し、ワックス床の光沢を損ないません。
大理石やその他天然石、Pタイルなど多様な素材に対応し、またトレイ洗浄、拭き掃除など多目的にもお使いいただけます。
リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。中性でも高い洗浄効果がある。
水洗い不要で作業性が高い。ワックス床の光沢を損なわない。環境型最先端の界面活性剤を使用
用途水洗いできるすべての床材、Pタイル、セラミックタイル、木床、磁器タイル、天然石、コンクリートなど
液性中性
成分クエン酸ナトリウムほか
形状液体
色オレンジ
容量(L)3.78
希釈倍率【床清掃の場合】モップ掛け:60倍/自洗機洗浄:100倍/ポリッシャー洗浄:100倍 【トイレ清掃の場合】便器・洗面:20倍 【拭き掃除の場合】テーブルなど:60倍
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
商品タイプ業務用
1本(3.78L)
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
関連キーワード