EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。
用途金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
横(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。
消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。
シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。
吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。
防虫剤との併用もできます。
再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。
使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。
商品タイプシートタイプ
成分シリカゲル
寸法(cm)約50×72
使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程
吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋
モノタロウ
¥9,498~
税込¥10,448~
電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。
金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
RoHSに対応しております。
REACHに対応しております。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に
タイプ不織布タイプ
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)25以上(RH50%時、5日経過時)
区分A型シリカゲル
木工用接着剤の速乾タイプです。
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
内ブタがついているので、接着剤の乾燥を防ぎます。
現場でも持ちはこびやすいハンドルつき。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。
木工作、手芸、紙工作など。
インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。
上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。
色白色(硬化後:透明)
主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン
標準使用量150~200g/m2
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
特性速乾、水性
EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。
用途金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
成分塩化カルシウム
トラスコ品番340-1319
容量(kg)13
容量(g)111/個
縦(mm)150
横(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ袋タイプ
1箱
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。
用途金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
成分塩化カルシウム
トラスコ品番340-1321
容量(kg)15
容量(g)880/個
縦(mm)150
横(mm)1310
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ袋タイプ
1箱
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。
用途金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
成分塩化カルシウム
トラスコ品番363-1588
材質袋:不織布/フィルム
容量(g)436/個
縦(mm)510
横(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ袋タイプ
1箱(30個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。
用途金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
成分塩化カルシウム
トラスコ品番340-1320
容量(kg)18
容量(g)560/個
縦(mm)145
横(mm)550
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ袋タイプ
1箱
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。
用途金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
成分塩化カルシウム
トラスコ品番363-1572
色白色
容量(kg)11
容量(g)5.4/個
縦(mm)120
横(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ袋タイプ
1箱(2000個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
高い浸透力と密着力。液状の成分がクラックや欠損部分のわずかな隙間まで水のように隙間なく浸透し硬化。しっかり密着し剥がれません。
今までにない付着性と耐久性。トラックなどの重い車両が走っても、重量物を落としても割れや剥がれが極めて出にくいです。 また、耐薬品性・耐溶剤性にも優れています。
床面の凹凸を無くし、防滑も。グリ石が露出した凹凸面でも簡単に平滑にできます。凹凸がなく防滑性を備えた安全な床を長期間維持します。また、 厚く盛る事で P タイル等を貼る事もできます。
幅広い素材に対応、 抜群の作業性と速乾性!コンクリートやアスファルトなど幅広い素材に対応。 しかも、面倒な工程も無く、 従来では考えられない程の作業性と、乾燥の速さで業務に影響がでません。
【乾燥時間】気温20℃・湿度60%の場合 指触乾燥 約4~5時間/完全乾燥 約12時間
【専用促進剤を使用した場合の乾燥時間】指触乾燥 約1~2時間/完全乾燥 約3時間
水性だから安心・安全・低臭。環境にやさしい水性タイプ。 臭いも少ないので安心してご使用いただけます。
用途コンクリート、アスファルトなどに入った広範囲のクラック、欠損箇所の補修に。
主な用途アスファルト、コンクリート、床
使用量1×1×1cmで約2g
危険等級Ⅲ
比率主剤:硬化剤:P剤/1:1:5(重量比)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000g
RoHS指令(10物質対応)対応
特性付着性、耐溶剤、耐薬品、耐久、速乾
危険物の性状非水溶性
関連キーワード