「業務用 冷凍庫 温度計」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。 冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。 測定範囲(℃)‐40~70 付属品取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1 質量(g)約40(電池含む) 測定精度±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×16.5 表示分解能0.1℃ 使用電池CR2032(コイン電池)×1 使用環境温度(℃)‐10~50 電池寿命約1年以上 ケーブル長(mm)800 防水性(本体)IPX4、(センサ)IPX7
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。 1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。 2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。 3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。 4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
付属品コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック 材質ポリカーボネート/ABS樹脂 質量(g)75 電源アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃ 測定範囲(℃)冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70 コード長さ(m)3 本体寸法(mm)65×65×19 精度(℃)冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃ 使用温湿度範囲温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと) 設置方式卓上式 温度表示方式デジタル 防水保護等級IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。) 温度計の種類冷蔵庫用温度計
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様最高最低温度記録機能 サイズ116(W)×18(D)×39(H)mm 電源アルカリボタン電池(1.5VLR44)×1個(付属) コード長さ(m)2m 精度±1℃
1個
2,550 税込2,805
当日出荷

ソーラー式デジタル温度計 モノタロウ 動画あり
超低温保冷庫から温蔵庫まで対応できるワイドレンジ型。電池交換不要のソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。 防水使用(IP65)なので水周りでも安心です。
用途保冷庫・温蔵庫などの温度管理に。 材質ABS樹脂 質量(g)約60 電源アモルファス太陽電池 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-59.9~+99.9 コード長さ(m)約1 精度±1℃(-20.0~40.0℃)、±2℃(-40.0~20.1℃、+40.1~70.0℃)、±2℃以上(-59.9~-40.1、+70.1~+99.9) 測定精度±1(-20℃~+40℃)、±2(上記以外) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5 温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×13.5×41.5 防塵防水性能IP65 検知方式サーミスタ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 測定周期(秒/回)約10
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

温度範囲(℃)-30~50℃ 材質ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合) 寸法(mm)135×24×7mm 質量(g)20 精度±2℃ 設置方式冷蔵庫用 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個ほか
329 税込362
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。 マグネット付。
測定範囲-30℃~50℃ 質量(g)約28 タイプ横型 精度±1℃(-10~10℃、その他は±2℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×8×26 最小目盛1℃
1台
719 税込791
当日出荷

マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計 温度測定範囲(℃)-30~50 材質本体:ABS樹脂 電源アルカリ電池LR1130×1 コード長さ(m)1.2 温度精度-10~30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等 感温部(mm)8Φ×100 管長(mm)(リード管)1500 測定温度範囲(℃)-40~+40
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸盤・マグネット付。冷蔵庫の温度管理に
材質ABS樹脂 寸法(mm)90×21×15 全長(mm)90 質量(g)25(クリアボックス) 設置方式吸盤/マグネット アズワン品番61-6865-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

エンペックス気象計冷凍・冷蔵庫用温度計
エコ商品
吸盤・両面テープ付。見やすい丸型
寸法(mm)85×67×16 全長(mm)85 質量(g)30(クリアボックス) アズワン品番61-6865-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

ロガー本体は外に取り付けプローブだけを測定したい場所に設置できます。その日の最高最低温度も分かりISOのお手伝いをします。
用途医療・病院・検体・薬剤関係の冷蔵庫/冷凍庫管理に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途…業務用小型冷凍・冷蔵庫ショーケース、冷凍・冷蔵ケース等。測定範囲…-40~40℃。リード管長…1500mm。感温部の径×長さ…8Φ×100mm
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

冷蔵庫外部にフックまたは磁石で取付ける冷蔵用温度計、センサーコードの冷蔵庫内取付けは磁石か吸盤で出来ます。
測定範囲(℃)-30~50 コード長さ(m)1 使用電池単4形乾電池×1
1個
1,998 税込2,198
欠品中

冷凍・冷蔵・野菜に適した温度帯を分りやすく色分けしています。裏が吸盤式になっており、狭いスペースでも使用できます。
測定範囲(℃)-30~+30 寸法(mm)Φ58×18 質量(g)20 最小単位(℃)1
1個
599 税込659
当日出荷

温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理 温度測定範囲(℃)-40~70 仕様【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示 質量(g)70 電源リチウム電池CR2 1個 最小表示0.1℃ 測定項目温度 精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外) 対応OSWindowsXP/Vista/7 測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止) 表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外) チャンネル数1チャンネル(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23 インターフェース専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB ファイル出力機能テキストファイル 印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷 電池寿命約1年 測定間隔1秒から12時間まで設定可能 通信機能記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード 防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当 温度表示方式デジタル
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

佐藤計量器製作所冷蔵庫用デジタル温度計
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理 薬品や部品保管庫の温度管理 付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g)71(電池含む) 寸法H(mm)65 測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 コード長さ(m)約3 寸法D(mm)22 寸法W(mm)67 精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃)0.1 測定対象冷蔵・冷凍庫用 サンプリング約10秒 電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マグネッ太君 マグネット付温度計
冷凍庫内をマグネット付温度計で外からチェック コンパクトな本体の裏側のマグネットで冷蔵庫などの壁面に取り付け可能。庫内でのポイント測定を簡単にする1mのフレキシブルセンサー付。またメーカー独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。
測定範囲(℃)-50.0~150.0 セット内容本体、単四アルカリ電池1個、取扱説明書 質量(g)60 電源単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)93×39×31 センサー長さ40mm×直径5mm (1mケーブル付) ステンレス製 精度(℃)±0.3℃(-20~90℃)、±0.5℃(それ以外) 使用環境温度(℃)0~50 検出単位0.1℃ 設置方式マグネット付 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

デジタル表示で現在温度・過去最高/最低温度を同時表示します。
用途壁掛け用 質量(g)約120(箱含む) 電源単4電池1本付き 温度範囲(℃)-10~+50℃ 精度(℃)温度±1℃(0~50℃)±2℃(左記以外) 幅W×厚さ×高さH(mm)80×30×150 サンプリング10秒 表示単位0.1℃ 設置方式壁掛け 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下限アラーム警報機能付の冷蔵庫用温度計です。 外部センサ付で簡単に冷蔵庫の温度管理が行えます。 マグネット付です。
測定範囲(℃)(内部センサー)-10~50、(外部センサー)-50~70 寸法(mm)63×12×47 質量(g)40 電源ボタン電池LR44×1(付属) 精度±1℃
1個
3,898 税込4,288
当日出荷