ファンサイズ50cmドラム型。羽根材質アルミ製3枚羽根
用途現場はもちろん、ご家庭でも
幅(mm)約685
質量(kg)約6.5
色ブラック
高さ(mm)約635
奥行(mm)約250
ハネ径(cm)50
羽根枚数3
材質(羽根)アルミ
1台
¥14,800
税込¥16,280
翌々日出荷
360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます。持ち運びに便利な取っ手付き。電源コードが収納できるコードフック付き。床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます。開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気
色ブラック
電源(V)単相100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付)
羽根枚数3
風量風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
角度調整可能:縦横360度自由に角度を調節可能です。狙った場所に送風できるので、快適にご使用いただけます。
どこでも自由に:充電式のコードレスタイプだから、リビングや寝室はもちろん、電源がとりにくい場所でも快適に。
充電方法:付属の充電ケーブルで、PCやACアダプタなどから充電可能です。充電式だから様々な場所でご使用いただけます。
お手入れも簡単:前ガードは簡単に取り外せます。細かい部分のホコリや汚れも、さっとお手入れできます。
置く場所をえらばない:サイズ感はデスクファンにぴったりな大きさです。スペースが取れなくてもクリップ式だから設置場所に困りません。
作業現場でも活躍:熱がこもりがちで、置く場所に困る作業現場でも、充電式だから、棚や取っ手、移動するフォークリフトにも設置もできます。
仕様お手入れ方法:前カバーを外してお手入れ可能、組立:なし
セット内容商品本体、充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付き取り扱い説明書
材質ABS+電子部品
色ブラック
質量(g)約358
電源充電式
羽根枚数3
連続使用時間(時間)最大約12(使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約144×84×192
保証期間6ヶ月
クリップ幅(mm)約40程度まで対応
風量調整3段階
設置方法据え置き、クリップ、壁掛け
充電時間(時間)約4(使用環境により異なります)
リズム風○
出力ポートUSB Type-C充電
角度調節上下左右に角度調整可能(手動)
1個
¥3,090
税込¥3,399
当日出荷
関連キーワード