吸込仕事率(W)150
コード長さ(m)12
消費電力(W)1000
運転音(dB)73
吸水量(L)20
使ってみると分かる驚きの軽さ
壁や什器を傷から守る安全設計+衝撃吸収バンパー
付属品紙パック×3枚、フロアノズル(T型ノズル)、スキマノズル、丸ブラシ
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)最小:1000、最大:1200
本体質量(kg)4.5
集塵容量(L)5(紙バッグ)
電源コード(m)12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×320×320
運転音(dB)最小:55、最大:65
真空圧最小:1750mmAq、最大:1950mmAq
アンペア最小:10A、最大:12A
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
微細なゴミ粒子を逃さないHEPAフィルター搭載。
3つのフィルターにより吸引力の持続とキレイな排気を実現。
クリーンで快適な室内空気環境をお届けします。
用途業務用掃除機
電源(V)100(50/60Hz)
集塵容量(L)11
電源コード(m)12
質量(kg)7.8(本体のみ)
付属品床用吸込口、バキュームホース、延長管×3、フィルター、すきまノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグ×2、HEPAフィルター、断線防止フック
消費電力(W)950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
1モーターで、シンプルかつ軽快。
「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
集塵容量(L)5
コード長さ(m)12
質量(kg)8.3
付属品紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル
消費電力(W)1100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×365×1170
清掃幅(集塵幅)(mm)360
騒音値(dB)75.2
寸法(inch)14
アズワン品番64-8885-75
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
1モーターで、シンプルかつ軽快。
「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
集塵容量(L)5
コード長さ(m)12
質量(kg)8.2
付属品紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル
消費電力(W)1100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×310×1170
清掃幅(集塵幅)(mm)300
騒音値(dB)75.2
寸法(inch)12
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
FA15HEPAは高密度なヘパフィルター。をWで標準装備。高い性能と経済的な。プライスを両立したドライバキュームです!
質量(kg)7
消費電力(W)(強)1200/(弱)600
コード長さ(m)12
寸法(cm)34×41×39
騒音レベル(dB(A))(強)60/(弱)53
真空度(kPa)(強)29/(弱)14
ダストバッグ容量(L)6
風量(L/sec)(強)50/(弱)35
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
1モーターで、シンプルかつ軽快。
「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
集塵容量(L)5
コード長さ(m)12
質量(kg)8.7
付属品紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル
消費電力(W)1100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×465×1170
清掃幅(集塵幅)(mm)460
騒音値(dB)75.2
寸法(inch)18
アズワン品番64-8885-79
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
乾湿両用タイプ
コードの断線を防ぐコードプロテクター付
排水に便利なドレンキャップ付
ポリ袋10枚付、市販ポリ袋の取付も可能
付属品ホース(Φ38×1.8m)・布フィルター(乾湿両用/本体取付)・フロートセット(本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚) ・スポンジフィルター(湿式用)
質量(kg)6.5
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418
吸込仕事率(W)330
電源コード(m)12
最大風量(m3/min)3.1
真空度(kPa)最大26
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
関連キーワード