高真空度設計の高性能ターボブロワーの採用で、目詰まりが少なく協力な吸引力を維持します。
モーターブレーカー内臓スイッチの搭載をはじめ帯電防止対策ろ材のフィルターとアース線入りのホース採用で静電気防止対策も万全です。
運転音は極力抑え、軽量設計とともに狭い場所で高い機能性発揮します。
特許のグリップハンドルを使って片手でスピーディに集じんバケツを取り出せます。
たっぷり容量の集じんバケツに専用のビニール袋を取り付ければ手を汚さずダスト排出ができます。(オプション)
基本モデルを更に長時間運転仕様に進化させたシリーズ
連続運転用プーリー/ベルトを標準装備した高規格モデル
用途金属粉(鉄粉・アルミ粉・鉱物粉・鋳物砂)・食品製造原料(小麦粉・乾燥食品類)・科学薬品(粉末及びペレット状薬品)・プラスチック原料(ペレット・切除粉)・建材関係(セメント類・木材のおがくず)・電材関係(コードの切りくず)・窯業関係(陶土・切削粉)・一般清掃(工場内のフロアー・大学の実験室)
材質ろ布:木綿/ポリエステル(リョウセイオリジナル)
出力(kW)5.5
周波数(Hz)50または60
電源(V)三相200
吸入口径(Φmm)50
風量(m3/min)6.3(60Hz)/6.5(50Hz)
フィルター面積(m2)4.5
静圧(kPa)24.0(60Hz)/26.0(50Hz)
高性能多段ターボブロワーの採用で、安定した吸引力を維持します。ワンタッチクリップハンドル採用、簡単にバケツの取り出しが可能です。集塵バケツに専用のビニール袋(ゴミ袋)が装着でき手を汚さずにダスト排出が可能です。
用途鉄粉、切削くず、ペレット、各種粉体などの吸引。
電源(V)三相200
付属品ゴムSホースΦ38×2.5m、サイクロン吸口口金Φ38、曲り管Φ38、直管Φ38、山型大ノズルΦ38、スキマノズルΦ38、ゴムノズル、丸ノズル
幅(mm)545
材質(本体)鉄製
奥行(mm)1190
材質(フィルター)綿/ポリエステル
フィルター面積(m2)4.5
パイプ内径(Φmm)38
クラストップレベルの静音設計:「微振動」問題にも対応しています。製造工程で発生する粉塵やこぼれた材料などをより安全で衛生的に回収する食品・医薬品・パッケージング業界向けバキュームクリーナーです。丸みを帯び清掃しやすく、粉塵がつきにくいデザインです。24時間連続運転可能です。
用途・HACCP対策、コンタミ防止、防爆、衛生・品質管理、コスト削減に。
種類バキュームクリーナー
電源コード(m)6.5
最大真空圧(kPa)20(50Hz) / 22(60Hz)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
微粉じんから液体の回収まであらゆるニーズに対応した産業用掃除機です。2モーター切替機能付です。フィルターシェイキング機能付です。大型アクセサリーボックス搭載です。
トラスコ品番453-3101
幅(mm)630
高さ(mm)1230
奥行(mm)820
電源(V)単相100
消費電力(W)1600
風量(m3/min)50Hz/60Hz4.8
集塵容量(L)40
電源コード(m)9
騒音値(dB)71
最大風量(m3/min)4.8
吸水量(L)40
最大真空圧(kPa)16.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
¥499,800
税込¥549,780
10日以内出荷
40リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。
用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。
付属品サクションホース(2.5m)、サクションパイプ(0.5m)×2個、フィルターバッグ(合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、エコフィルター(紙)、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター
質量(kg)12.4
電源(V)単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×630
電源コード(m)7.5
騒音値(dB)70
パイプ径(Φmm)35
ダストコンテナ容量(L)40
モーター出力(W)1300
吸水量(L)(ダストコンテナ)23
真空度(hPa)254
アズワン品番64-3181-94
関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 30/1 AP, NT 40/1 AP(0.98MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
吸引風量(L/s)74
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
NT 48/1はハイパワーのケルヒャー業務用乾湿両用クリーナーです。
ハイパワーでありながら、軽くて丈夫なプラスチックボディと豊富なアクセサリーが特徴。大容量タイプ。
構造がシンプルで使いやすく作業者を選びません。 またアクセサリーホルダーが付いているので収納が簡単にできます。
軽量なプラスチックボディなので、作業や移動が楽に行えます。サビやへこみの心配もありません。 本体下部はバンパーの役割を果たす、丈夫な設計です。
ケルヒャーの掃除機用オプションアクセサリーは多種多様です。汚れの場所や、状況に応じて最適なアクセサリーを選ぶことができます。
タンクは大容量の48リットルを誇ります。 液体の場合は35リットルを回収できますので、小型機に比べて排水回数が少なくて済みます。
また、排水ホースを装備しているので本体を傾けずに楽に排水が行えます。
ダストコンテナ容量(L)48
仕様セーフティークラスⅡ
セット内容サクションホース(2.5m)、パイプ(0.5m×2)、フィルターバッグ(紙)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、筒形フィルター、排水ホース、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター
材質樹脂
周波数(Hz)50~60
消費電力(W)1150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×390×770
本体質量(kg)11
パイプ径(Φmm)35
吸引風量67(L/sec)
騒音レベル(dB(A))72
真空度(kPa)(mbar)174/20
関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 48/1(1.02MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
ワンタッチクリップハンドル採用し、簡単にバケツの取り出しが可能です。
第3世代ブロワー採用により強力な吸引力です。
用途鉄粉用、切削くず用、ペレット用
電源(V)3相200
集塵容量(L)46
トラスコ品番127-6035
セット内容ゴムSホースΦ50×2.5、山型大ノズル、直管、曲管、スキマノズル
材質本体ケース:鉄製、フィルター:綿、ポリエステル
質量(kg)180
出力(kW)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×1340×1060
最大風量(m3/min)7.4(60Hz)6.0(50Hz)
静圧(kPa)32.0(60Hz)24.0(50Hz)
ホース取付口径(Φmm)50
1個
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。ちり落とし装置を内蔵しています。
用途切り粉、油など、工業用。
電源(V)単相100
集塵容量(L)40
質量(kg)54
仕様手動ちり落とし装置内蔵、乾湿両用
トラスコ品番333-7189
幅(mm)640
高さ(mm)1020
奥行(mm)780
消費電力(W)1400
騒音値(dB)73
最大風量(m3/min)4.6
吸水量(L)35
アズワン品番64-9621-87
最大真空圧(kPa)17
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。
円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。
ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。
スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。
ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。
タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
タンク容量(L)40(吸水26)
吸込仕事率(W)790.68
電源コード(m)5
質量(kg)15.5
付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホース
エスコ品番EA899TD-40C
寸法(mm)470×390×500
消費電力(W)1100
電源100V/11A
ホース長さ(m)3
騒音値(dB)74
ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51
最大風量(m3/min)2.1
材質(タンク)ステンレス
真空度(kPa)22.6
1個
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
粉塵、液体、オイルも連続吸引できます。
タンク容量(L)44(吸水37)
質量(kg)21.5
付属品電源コード8m(アース付)、ホース2m、フロアーノズル、水切ノズル、スキマノズル、直管パイプ2本
エスコ品番EA899SA-1
寸法(mm)474×600×963
消費電力(W)1100
電源100V
風量(m3/min)最大2.6
騒音値(dB)75
真空度(kPa)最大30
ちり落とし方式手動
1個
¥144,300
税込¥158,730
翌日出荷
油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。ちり落とし装置を内蔵しています。
用途切り粉、油など、工業用。
電源(V)三相200
集塵容量(L)40
質量(kg)55
仕様手動ちり落とし装置内蔵、乾湿両用
トラスコ品番333-7197
幅(mm)640
高さ(mm)1020
奥行(mm)780
消費電力(W)3500
騒音値(dB)78
最大風量(m3/min)6.6
吸水量(L)35
アズワン品番64-9621-88
最大真空圧(kPa)28
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。
モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途粉体を扱う現場に最適です。
仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応乾式
付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2m、Φ38アルミ直管パイプ1本、Φ38アルミスキマノズル、Φ38アルミ切粉ノズル
騒音値(dB)75
最大風量(m3/min)2.5
最大真空圧(kPa)30.0
ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。
フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。
伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。
乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します。
電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。
ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。
温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)10
付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)
タイプ乾湿両用
消費電力(W)1200
風量(m3/min)ブロアー時/2
騒音値(dB)84
真空度(kPa)17.1
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーを搭載しパワフルに回転するブラシでゴミを回収します。シンプルな操作で簡単に扱える軽量・大容量な手押し式の路面清掃機です。
容量(L)(バケット)40、(有効容量)25
質量(kg)56
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1345×670×600
動力源手押し
洗浄幅(mm)600
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
プラスチックフィルターの採用で、微粉じんの吸引に最適です。
耐薬品性に優れた透明タンク。米国FDA準拠。
液体吸引時のミスト排気を防ぐフロートメカSSM2を搭載。
台車式なので、吸引後重くなってもハンドルでラクラク移動が出来ます。
仕様乾湿両用
消費電力(W)1100
電源単相100V
フィルター逆洗装置装備なので微粉塵の回収に最適なクリーナーです。フィルターが目詰まりしやすい微粉塵に適しています。106RT/108RTは回収したダストの処理が容易に行えるR型回転式タンク仕様です。NDS-T型はテトロン成形フィルターの採用により低価格設定にしています。
用途微粉塵扱われている工場など。
集塵方式フィルター式
最大真空圧(kPa)21.6
最大風量(m3/min)2.7
騒音値(dB)78
消費電力(W)1050
電源単相100V
消費電力1050W
コンパクトタイプのベストセラー。ダストを選ばず、使いやすい強力静音型、乾湿両用機。
汚水・ゴミの処理に便利な回転式ステンレス製タンク
フロート機能で、タンク内吸水量がいっぱいになると自動停止
モータを塵や水から守るバイパス機構採用
206R・208Rはパワフルなツインモータ仕様
308Rはパワフルなトリプルモータ仕様(三相200V)
成形フィルタ対応可能(オプション)
用途中・大規模一般工場・大店舗・イベント会場・各種学校・スーパーマーケットや百貨店の売場&バックヤードなどに最適です。
付属品本体、GL-BLホースΦ38×2.5m、マスターノズル、曲管(Φ38)、直管(Φ38)、丸ブラシ、スキマノズル
材質(タンク)SUS304
真空度(kPa)19.6
高耐久、高圧連続吸引運転可能なサイドチャネルブロア方式のバキュームです。様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。
用途切粉清掃に、微粉塵吸引に、連続運転の局所集塵に
幅(mm)550
高さ(mm)1120
奥行(mm)900
消費電力(W)3000
電源三相200V
タンク容量(L)45
集塵容量(L)45
騒音値(dB)65
最大風量(m3/min)7/8.3(50Hz/60Hz)
吸水量(L)45
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65
最大真空圧(kPa)23/20(50Hz/60Hz)
最大風量(m3/h)(50/60Hz)7.0/8.3
1台
¥809,800
税込¥890,780
5日以内出荷
FESTOOL集じん機用セルフクリーン集じんフィルターバックです。
補集率が高くコンテナ内部を汚さず、廃棄時の不快感を大幅に軽減します。
高い補集率はJメインフィルターやモーター内部への粉じん流入を抑え、メインフィルターやモーターを保護し、高いメンテナンス性と長寿命を実現します。
内部のじんを自動的に落とし、吸引力の減退を抑制します。
材質布
関連キーワード