4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用
コンパクトなトランクタイプ。ショルダーバンド付き。条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所 集塵方式紙パック 集塵容量(L)1.5 吸込仕事率(W)105 質量(kg)6.8 仕様ULPAフィルター、キャスター付、ゴミ捨てサイン、乾式 付属品ラクラク小型床用吸口、すき間(サッシ)用吸口、棚用自在吸口、ピンポイントノズル、伸縮自在延長管、伸縮ホース、ショルダーバンド、コード、紙袋TN-15(本体装着1枚・予備5枚/計6枚) トラスコ品番298-5985 消費電力(W)500 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×576×388 騒音値(dB)59 最大風量(m3/min)1.4 運転音(dB)59 アズワン品番7-1032-11 最大真空圧(kPa)14.7
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
集塵容量(L)1.5 吸込仕事率(W)105 コード長さ(m)5 質量(kg)6.8 付属品伸縮延長管、延長管、フロアーノズル、棚用自在ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、紙パック(5枚) エスコ品番EA899HC-10A 寸法(mm)576×185×388 消費電力(W)500 電源100V 騒音値(dB)59
1個
82,000 税込90,200
翌日出荷

乾湿両用バキュームクリーナー。羽根材質アルミ製3枚羽根
用途ブロア機能付き 仕様ブロア機能有り 付属品ホース、延長管(3本)、合成繊維フィルター+クランプリング、紙パック、スポンジフィルター、 隙間ノズル、ガルパーノズル、フロアブラシ、フロアノズル 幅(mm)約290 質量(kg)4.8 シルバー 高さ(mm)約430 奥行(mm)約290 容量(L)約 11(※表示は実際のタンク容量であり、運転中に利用可能な容量ではありません。) 消費電力(W)800 コード長さ(m)3 吸込仕事率(W)120 集塵容量(L)約 8.7(※運転中に利用可能な容量です。) 最大風量(m3/min)約 1.56 真空度(kPa)最大13 定格電源100V 50/60Hz 運転音(dB)(A)約76
1台
8,988 税込9,887
5日以内出荷

日動工業爆吸クリーナーアース付
エコ商品
火山灰などの粉塵を10kg吸ってもパワーの落ちない!吸引力。
定格電圧(V)100 吸込仕事率(W)170 質量(kg)10.7 消費電力(W)1140 定格電流(A)11.8 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696 騒音値(dB)78 連続使用時間30分 電線長さ(m)5 風量1.8m2/min(max) 使用環境温度(℃)0~35 真空度(kPa)18 タンク容量35L RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
当日出荷