遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。
ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。
直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。
運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。
ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。
優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。
ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。
方式遠赤外線輻射式
使用可能温度範囲-10~23℃
仕様転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護
使用環境温度(℃)-10~20
赤外線放射熱により広範囲へのワイドな暖房が得られる。
スペースを取らないコンパクトサイズ、小スペースでもラクラク設置可能。
5つの安心安全装置内蔵:対震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置。
用途建築現場・内装工事・公会堂・集会場等の暖房に、灯油ヒーター・ジェットヒーター・業務用ヒーター・スポットヒーターとして、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用として
燃料タンク容量(L)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×580×570
材質スチール、樹脂
質量(kg)14.5
電源(V)単相100(50/60Hz)兼用
コード長さ(m)2
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量(L/h)1.78
点火方式高圧放電点火方式
運転音(dB)67
保証期間お買い上げ日より1年
熱出力(kw)17
燃焼持続時間(h)7
アズワン品番64-7672-64
暖房の目安(木造)約15坪、(コンクリート)約20坪
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
業務用暖房で定評のあるメーカー インターセントラルが開発。無風・無音・無臭、芯まで暖まるクリーンな遠赤外線暖房器。身体を直接温めながら、お部屋の壁や床・天井、家具なども温める。遠赤外線ヒーターなのでニオイがなく空気がクリーン。ECOモードで省エネ運転。小さい表面積でも効率よく広範囲に遠赤外線の波長を届ける。収納に便利なカバー付き。2017年度グッドデザイン賞受賞モデル。
用途やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター。事務所の脱衣所・トイレの暖房に。
質量(kg)5.5
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)700
電源コード(m)1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×491
保証期間お買い上げ日より3年
タイマー(オフ)1/2/3時間、(オン)6/7/8時間
暖房の目安4-8畳(地域や部屋の断熱性・気密性により異なります)
用途工場・作業所用
色(天板)ブラック、(本体)シルバー、(スタンド)ダークグレー
電源(V)三相200
ヒーターセラミックコーティングヒーター(Φ12)
適合スタンドキャスター付/YVC3N
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
スタンド標準付属
仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル
質量(kg)約2.9
消費電力(W)1200(600・1200切替)
電源100V 50/60Hz
インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m
寿命(設計)7000時間
電気代の目安(目安)約36円/1時間
防水仕様IP×5屋外常時設置可
暖房の目安半径約1.5m以内
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×550
1台
¥27,900
税込¥30,690
3日以内出荷
10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
用途部屋全体の暖めに。
仕様全方向温風、10秒スピード点火
トラスコ品番554-9484
質量(kg)23
電源(V)単相100
タンク容量(L)18
電源コード(m)2.5
燃料消費量(L/h)1.8~0.84
暖房の目安(コンクリート)64畳(106m2)
暖房の目安(木造)47畳(78m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×743
暖房出力(kW)18.5~8.64
燃焼持続時間(h)10~21.4
1台
¥99,900
税込¥109,890
翌日出荷
置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。
「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
電源コード(m)5
タイプ1連タイプ
質量(kg)52
色フロスティホワイト
管径(Φmm)延長排気:50
貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:56畳(92.5m2)まで、寒冷地:65畳(107.5m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:40畳(66.0m2)まで、寒冷地:41畳(67.5m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×幅830×奥行510
暖房出力(kW)15.9~11.5
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(%)86
待機時消費電力(W)2
1台
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
遠赤外線と温風のダブル暖房です。遠赤外線放射で体の芯から温めます。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。
仕様遠赤外線放射、全方向温風、10秒スピード点火
トラスコ品番554-9483
質量(kg)28
電源(V)単相100
タンク容量(L)18
電源コード(m)2.5
燃料消費量(L/h)1.8~0.84
暖房の目安(コンクリート)64畳(106m2)
暖房の目安(木造)47畳(78m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×950
暖房出力(kW)18.5~8.64
燃焼持続時間(h)10~21.4
1台
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
質量(kg)42
色フロスティホワイト
管径(Φmm)延長排気:50
貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:39畳(64.5m2)まで、寒冷地:45畳(74.5m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:28畳(46.0m2)まで、寒冷地:29畳(48.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行478
暖房出力(kW)11.0~4.01
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.8
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
質量(kg)63.5
色ミストホワイト
管径(Φmm)延長排気:50
貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:62畳(102.5m2)まで、寒冷地:72畳(119.0m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:45畳(74.5m2)まで、寒冷地:45畳(74.5m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1790×幅556×奥行488
暖房出力(kW)17.6~7.61
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.6
1台
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
転倒OFFスイッチ標準装備。
上向き25°左右15°の範囲で任意に調節が可能。
用途工場・作業所用
電源(V)単相200
ヒーターセラミックコーティングヒーター(Φ12)
適合スタンドキャスター付/YVC2N
色(天板)ブラック、(本体)シルバー、(スタンド)ダークグレー
指1本で速暖。持ち運び便利な屋外用ヒーター。優れた防塵・防水性・耐衝撃性。簡単に取り付けられるので、あらゆるシーンで使える。
用途屋外の作業場、工場、イベント、集会場、倉庫、事務所に。屋外用ヒーター、屋外暖房、電気暖房、暖房、遠赤外線ヒーター、電気ストーブとして。
色ブラック
コード長さ(m)1.9
保証期間お買い上げ日より1年
複数人スペースの作業場に最適なスリムヒーター。
「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
タイプ2連タイプ
電源三相200V
電源コード(m)5
プラグなし
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席
テーマパーク・イベント会場などの局所暖房
種別赤外線:遠赤外線
材質筐体主要/アルミニウム
質量(kg)1.6
色シルバー
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)1000/500(強弱切替)
ケーブル長(m)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73
ヒーターカーボンヒーター
電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)
防水保護等級IP65(完全防水)
安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
1台
¥85,900
税込¥94,490
3日以内出荷
床に空きスペースが少ない工場でも安全に快適暖房です。
用途床に置くスペースのない場所。
連数天吊1連
プラグなし
電源コードなし
天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備してます。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。
トラスコ品番776-2143
質量(kg)25
電源(V)3相200
消費電力(kW)1.5~3.0(4段階)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)996×312×566
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
バーナーの熱をファンで送り出すヒーター。暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍。5つの安全装置を内蔵し、安全に使用できる。(対震自動消化装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)持ち運び(移動)を助けるハンドル付。熱風吹き出し角度可変が可能(上下約17度)。新ポンプ採用で、従来より点火効率がUP(従来比)。
用途工場、工事現場、事務所、体育館、ハウスでの加温や凍結防止、冬期間のコンクリート養生や凍結防止などの暖房器具として。スポットヒーター。熱風 吹き出し角度可変が可能。安全装置内臓 従来品より効率よく燃焼。
質量(kg)12.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)93/90
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
電源コード(m)約2.2
燃料消費量(L/h)1.17
燃料タンク容量(L)11.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×605×475
点火方式高圧放電点火方式
運転音(dB)約67
保証期間お買い上げ日より1年間
熱出力(kw)11.2
燃焼持続時間(h)約10
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ケーブル結束許容度 2.4 9mm。Facom 455B プラスチックケーブルタイプライヤ. Facom の業務用ケーブルタイ結束及びバンドリング工具について紹介します。Facom 455B の快適でコンパクトな設計で、使いやすさと安全性が確保され、高性能で手間のかからない操作が実現します。Durable な材料でできていて、 Facom の最高品質の工具と同じくらい長寿命です。. 特長と利点:. Facom が設計した最高品質の製品 幅 2.4 9 mm のすべてのケーブルタイに適しています 使いやすく、非常に優れた除湿 ケーブルタイテールを手動で正確に切断 長い移動で迅速なアプローチを実現 小型軽量設計: 310g. 一般的な用途:. ケーブルタイガンは、ケーブルタイの最適な張力調整や切断を行うプロフェッショナル向けに設計された工具です。従来のワイヤカッター以外に、ケーブルタイガンではケーブルタイを引っ張って余分な部分を切断し、鋭いエッジがないようにタイヘッドを残します。ケーブルタイガンは、さまざまな材料のあらゆるタイプ及びケーブルタイとの併用に適しています。 ケーブルタイ結束工具と結束工具は、通常、次の用途で使用されます。 電気技術者 インターネットシステムのインストーラ 配管 車の機械工 DIY
よくある質問:
ケーブルタイガンはどのように機能しますか? ケーブルタイガンでは、手動トリガで身体のテンショナを作動させ、ケーブルタイの端をつかみ、引き出します。必要な張力に達すると、ブレードは余分なケーブルタイを切断し、鋭いエッジがなく、すっきりした安全な仕上げを維持します
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
関連キーワード