湯面に浮かべるだけで空気中に逃げていく熱を防ぎ、お湯の温度低下を防いでくれます。温泉・大浴場・温水プールなど、お湯の加熱燃料費を大幅節約します。お湯の加熱燃料費を大幅節約!
幅×厚さ(mm)1200×4
こんなお得な商品も!
アルミガラスクロステープ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。
防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。
建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用
粘着力(N/10mm)4.7
保温、保冷、撥水性、緩衝性に優れています。
用途保温・保冷用のクッション材
タイプアルミ蒸着タイプ
幅(m)0.9
長さ(m)1.1
質量(g)118
トラスコ品番494-8751
材質ポリエチレン+アルミ
厚さ(mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
ターポリンシートと比較して保温性が優れています。耐熱性(約200℃)、耐寒性(-60℃)に優れています。繰り返し使用しても生地自体が硬くならず、また冬の寒さでも柔らかく使いやすい製品です。表面がシリコンでコーティングしているため、アスファルト合材がシートに付着しにくく、汚れにくいです。(塗料、エンジンオイルが付着しても、他商品と比較しても落ち易いです。-テストしてからご使用ください。)軽くて作業性が良い。
用途アスファルト合材の輸送に。塗装用養生シート
エスコ品番EA915CE-27
材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン
厚さ(mm)8
寸法(m)1.0×2.0
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
厚みのあるアルミ蒸着シートです。地面からの冷たさや熱を遮断します。
用途レジャーシートや非常時のシートとして。
車のトランク用シート、お風呂の保温シートに。
仕様ホルマリン検査書あり
材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着シート
寸法(mm)900×1500×1
色シルバー
アズワン品番7-3771-01
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
こんなお得な商品も!
断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)25
使用温度(℃)250以下
1枚
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
こんなお得な商品も!
クーリングシート(断熱シート)
モノタロウ
¥21,980~
税込¥24,178~
優れた保冷・保温効果を発揮する小口配送用断熱シート。
超音波加工によるキルティング6層構造で、断熱効果は抜群です。
ミシン目がなく、気密性・撥水性に優れています。
表面素材には、軽くて強靭なポリエステルタフタを使用しています。
内材にはポリエステル綿を使用しているため、品物にソフトフィットします。
色シルバー
遮光や断熱、保冷、保温可能な養生プチシート。保温材と緩衝材が一緒になりました。
用途包装緩衝材、保温材に適します。災害時の避難場所での床養生・保温材としても。
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
コンパクトで持ち運びに便利な保温シートです。
用途非常用の防水シートや保温シートに
材質アルミ蒸着PET
厚さ(mm)約0.012
寸法(mm)2100×1300
色シルバー
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
使用場所浴室
材質PETアルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン
幅(cm)120
長さ(cm)70
高さ(cm)0.4
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
毛布の代わりに使う事により、身体を保温できます。
雨や直射日光も防げるマルチシートです。
材質アルミ蒸着ポリエステル
厚さ(mm)0.012
質量(g)50
寸法(縦×横)(mm)2130×1320
TKG品番9-2609-1101
TKG品番(2017)6-2398-0601
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等
材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール
長さ(mm)1100
幅(mm)910
厚さ(mm)25
色(表面)シルバー、(裏面)白
耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180
収縮温度250℃
熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)
密度(kg/m3)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!
発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65
トラスコ品番112-9153
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。
タイプA種合格品
耐熱温度(℃)200
物質の融解熱・凝固熱を利用して、特定の温度を維持できます。
材質アルミ蒸着PETフィルムと高発泡ポリエチレンを貼り合せ
優れた保冷・保温効果を発揮する断熱シート。
パレット保管やトラックで輸送する荷物のカバーに最適です。
超音波加工によるキルティング6層構造で、抜群の断熱効果。
表面素材には軽くて強靭なポリエステルタフタを使用。
用途保冷・保温品の包装材や敷物に。
車荷台の荷物カバー、レジャーシートに。
材質ポリエステル
色シルバー
エスコ品番EA915CE-40
材質(表面)PETアルミ蒸着フィルム、(本体)ポリエチレン
厚さ(mm)6
寸法(m)1.0×1.5
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌々日出荷
関連キーワード