パソコンデスク、家事机、勉強机など、使い方広がるシンプルデスク。
天板はフラットタイプで、置く物のレイアウト自由自在。天板は水や熱に強く、傷がつきにくいメラミン樹脂加工。
用途フリーテーブルとして。パソコン、ミシン、勉強、仕事、キッチン台、会議、オフィス、デスク、ミーティング、アジャスター付き。
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)、脚部:スチール(紛体塗装)
キャスターなし
天板耐荷重(kg)80
材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
高さ(cm)70
組立時間約20-30分
取扱説明書(0.31MB)
総耐荷重(kg)80
お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。組み合わせ指定済みの天板と脚部のお得なセット。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)710
奥行(mm)600
天板耐荷重(kg)80
組立時間約10-20分
簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。
取扱説明書(0.5MB)
耐荷重(kg)70
材質棚板:合成樹脂化粧繊維板(MDF)、脚部:スチール
表面処理棚板:塩化ビニル樹脂(PVC)、脚部:粉体塗装
高さ(mm)約700
キャスターなし
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(MDF)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
総耐荷重(kg)70
こんなお得な商品も!
フラットデスク
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
奥行き60cmタイプはゆとりのあるワークスペースを確保出来ます。
奥行き45cmでタイプはスペースコンパクトサイズです。
色ナチュラル木目
高さ(mm)700
キャスターなし
材質(天板)MDF PVC貼り
材質(脚部)スチール 粉体塗装
総耐荷重(kg)30
パソコンデスク、家事机、勉強机など、使い方広がるシンプルデスク。天板はフラットタイプで、置く物のレイアウト自由自在。広々作業スペースが確保できる奥行60cmタイプ。天板は水や熱に強く、傷がつきにくいメラミン樹脂加工。
用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。
高さ(mm)700
奥行(mm)600
材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(エポキシ樹脂塗装)
耐荷重(kg)80
キャスターなし
材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
総耐荷重(kg)80
一般的な軽作業全般に最適なポリエステル化粧板仕様の汎用作業台、基本タイプです。軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業台におすすめです。天板:ポリエステル化粧板、脚部:スチール製です。天板表面材のポリエステル化粧板は、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。梱包・仕分けなどの作業テーブルにおすすめ。表面が平滑で耐汚染性に優れています。汚れがついてもサッと拭けて、お手入れ簡単な作業台です。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計。介護施設など安全性が求められる現場の使用にも適しています。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。カラーは3種類でアイボリー色、天板木目柄×脚アイボリー色、天板木目柄×脚グリーン色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。ドライバー1本で作業台の組立が可能!さらに、天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机・事務机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)300
関連キーワード