20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
120分使用可能〈90分フル充電時〉コード式・コードレス両用タイプ高性能バッテリー搭載の業務用バリカン。軽量設計・急速充電・切れ味鋭いセラミック刃のハイスタンダードモデル。
電源(V)100(50/60Hz) 使用電池リチウムイオン電池 消費電力(W)3(充電時)・(交流式使用時) 仕様水洗い不可 付属品アタッチメント(3・6・9・12mm)、掃除用ブラシ、オイル、充電スタンド、ACアダプター、取扱説明書 寸法(mm)182×45×43 質量(g)約215 コード長さ(m)約1.8 刈込み高さ(mm)0.8~2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

40分使用可能《8時間フル充電時》。コード式・コードレス両用タイプ。スリム&軽量ボディにプロ仕様の本格カット性能
質量(g)130 使用電池ニッケル水素電池 付属品刈り高さアタッチメント(3・6mm用、9・12mm用、15・18mm用)、ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル 刈込み高さ(mm)0.5
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

コード式・コードレス両用タイプ70分使用可能〈1時間フル充電時〉
使用電池ニッケル水素電池(900mAh) 消費電力(W)交流使用時8/充電時8 付属品充電スタンド、刈り高さアタッチメントトレイ2ヶ、刈り高さアタッチメント(3・4・6・9・12・15mm各1ヶ)、充電器アダプター、充電スタンド・トレイ接続コネクター、掃除用ブラシ、オイル 質量(g)230 刈込み高さ(mm)0.8~2(可変) 保証期間6ヵ月
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

大東電機工業スライヴ 535Z-H
コード式タイプ。パワフル駆動で低速でもよく刈れるヘアークリッパー。長時間の作業でも疲れにくい軽量ボディ。高速、低速の2段階スピード切り替えモデル。
質量(g)250 ストローク数(回/分)High:約1800、Low:約1550 コード長さ(m)2.5 付属品オイル、ブラシ
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

50分使用可能《1時間フル充電時》。コード式・コードレス両用タイプ。自動パワーコントロール+高出力リニアモーターにDLCコーティング2.0を採用した新刃搭載
質量(g)245 使用電池リチウムイオン電池 付属品充電スタンド、刈り高さアタッチメント(3/4、6/9、12/15mm各1個)、ACアダプター、アタッチメント収納ケース、掃除用ブラシ、オイル 刈込み高さ(mm)0.8~2(可変)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

業務用プロバリカン、理美容、ペット業界で人気。替刃を変えることで刈高を調整
メタリックブルー(一部シルバー) 質量(g)275 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 入力容量10VA 定格電圧(V)3.7 使用温度(℃)10~30が適温 電源コード(m)1.5 連続使用時間(分)約60 寸法(長さL×幅W)(mm)177×37 充電時間(分)150(完全放電時)
1台
37,900 税込41,690
6日以内出荷

大東電機工業スライヴ 556
90分使用可能《2時間フル充電時》。コードレス(充電式タイプ。従来品「555」が、より使いやすいスライド式スイッチタイプになって新登場。静音性に優れたハイテクモーター搭載。パワフルな高速回転モデル。
使用可能時間(分間)90 充電時間(時間)2 質量(g)300 使用電池リチウムイオン電池 付属品充電器、スペアバッテリー、オイル、ブラシ
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

45分使用可能<8時間フル充電時>コードレス(充電式)タイプ繰り返しの充電に強いニッケル水素電池使用ラインカット刃もついたお得モデル
電源(V)100(50/60Hz) 使用電池ニッケル水素電池 消費電力(W)3.2 仕様水洗い不可 付属品充電器アダプター、充電スタンド、ラインカット刃、掃除用ブラシ、オイル、アタッチメント 寸法(mm)149×33×36 質量(g)128 刈込み高さ(mm)0.6
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

使いやすさ、切れ味抜群!手にピタッとフィットするスタイリッシュボティ。充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー。刈り高さ5段階調節できる使い易いスライド式アタッチメント付きで、ヒゲの高さ揃え、 キワ剃り、 ウブ毛剃り、 モミアゲ揃えが簡単にできます。(3・6・9・12・15mm)。スキ刈りアタッチメント内蔵で、 本体上部のスイッチをスライドするだけで髪のボリューム調整ができます。アタッチメントのロック機能付 (電源を入れるとロックします。)。充電をしてコードレスで使用でき、 コードをつないだままでも使用できます。(充電交流式:AC100V~240V 国内・海外兼用アダプター)。握りやすさ、使いやすさを考慮して設計したスタイリッシュボディ。ポップアップ式スキ刈りコームで自然な仕上がり。
付属品スキ刈りアタッチメント(本体内蔵)、スライド式刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)1個、オイル、掃除用ブラシ、ACアダプター 電源充電交流式 AC100V~240V(国内・海外兼用) 使用時間(分)約45 バッテリーニッケル水素電池 保証期間1年間 充電時間(時間)8
1台
2,490 税込2,739
当日出荷

仕様プロフェッショナルタイプセット セット内容本体(9681)×1台、充電器(9682)×1台、替刃(9680)×1枚 材質本体/ABS樹脂 質量(g)プロフェッショナルタイプ本体/180、可動ヘッド本体/136 電源AC100~240V 50/60Hz(充電式) アズワン品番8-1894-21
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

60分使用可能《8時間フル充電時》。コードレス(充電式)タイプ。精密なカットを追求したプロフェッショナルトリマー
質量(g)115 使用電池ニッケル水素電池 付属品刈り高さアタッチメント(3mm用、6mm用)、充電スタンド、掃除用ブラシ、オイル 刈込み高さ(mm)0.3
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

替刃は509-H・555・505Z・505S・508・515R・535・5500に対応。チタン刃スペシャルは0.5mm以下の極薄刃
1個
6,498 税込7,148
32日以内出荷

回転数が3段階に調整できることで仕上がり感を微調整できます。大容量バッテリーで長時間使用+強力パワー。
付属品ブラシ、オイル、アタッチメント4種類(1.5/3/4.5/6mm)、T字刃 材質セラミック、ABS、PMMA 質量(g)135 消費電力(W)7 本体寸法(mm)153×32×32 使用時間(分)100 使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 1000mAh 充電時間(分)90 電源供給方式充電式 交流式
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

スタイリッシュなデザインで、お洒落なデジタル表示。これ1台ですぐに散髪を始められる11点セット。2時間の充電で約60分使用可能。刈り高さ0.5mm刻みの60段階調節可能。本体は水洗い可能で、毛くず処理が簡単。充電残量はわかりやすいデジタル表示(0-100%)。スイッチ長押しで電源ロック機能付き。
用途バリカン、ヘアカッターとして。コードレス 散髪 髪型 ヘアクリッパー 充電式 交流式 メンズ 男性 男性用 子供 こども 家庭用 外出先 旅行 出張 持ち運び ロゼンスター LOZENSTAR 使用時間(分)60 充電時間(時間)2(急速) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.3×3.5×17.5 質量(g)160 電源(V)AC100~240(充電交流式) 刈込高さ調整60段階(0.5mm刻み) 付属品刈り高さアタッチメントA×1、刈り高さアタッチメントB×1、オイル×1、掃除ブラシ×1、USB充電コード×1、アダプター×1、充電スタンド×1、くし×1、はさみ×1、大判ケープ×1 保証期間1年 ブラック
1セット
4,198 税込4,618
5日以内出荷

適合バリカン:ER-GP80、ER1610P-K、ER1510P-S、ER160-A、ER154-K、ER153、ER152、ER151、ER150 刈込み高さ(mm)0.8
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

ABR-1300 回転式バリカン 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)回転式バリカン
作業効率の良い回転式バリカンレバー式。刈込高さ調整(10・15・20mm)。大型スライドベース採用で広い芝生もスムーズに作業。
用途芝の刈り込み、キワ刈り 刈込み幅(mm)115 回転数(min-1[r.p.m])1250 電源(V)100 電流(A)0.9 消費電力(W)80 コード長さ(m)0.25 方式(刈刃)回転ハサミ式 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)264×130×156(刈込み高さ10mmの場合) 付属品延長コード(10m)、コードストラップ(ベルトフック付)、六角棒レンチ 刃径(Φmm)回転刃(上)/127、固定刃(下)/132 延長コード(m)10 質量(kg)1.15 電源タイプAC電源式
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

刈った毛を受け止めるヘアーキャッチケープ 静電気防止剤配合でお手入れ簡単
ブルー 付属品ポーチ 質量(g)約255 RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)使用時:550または500×70、収納時:125×70
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

Panasonic(パナソニック)プロリニアバリカン
電源充電・交流式 使用時間(分)(コードレス式時)約50 充電時間(時間)約1
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード式タイプ今までにない、画期的な超小型設計モデル。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
付属品オイル、ブラシ 質量(g)235 コード長さ(m)2.5 保証期間1年 ストローク数(回/分)約1850
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷