カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 制御機器(5)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「業務用ファン」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
走行充電器 DC12V マリンテック走行充電器 DC12Vマリンテック
76,980税込84,678
1式
6日以内出荷
オリジナル走行充電器12V用充電容量90A!効率的にサブバッテリーを充電!リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!様々なサブバッテリーに対応 …8種類のバッテリーに最適な充電電圧を設定可能!・DC12V電源専用・業務用走行充電器・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に・出力90A・LED表示ランプ付き・6種類の保護回路内蔵・ダブル冷却ファン・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能・Bluetooth機能・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能・1年保証・2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
寸法(mm)241×190×72質量(kg)2出力(W)1170出力電圧(V)DC12(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)120~800保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)充電容量:90(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8mm(R端子)
業務用ハニカム防虫ファンAC-Pタイプ アース製薬業務用ハニカム防虫ファンAC-Pタイプアース製薬
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷
通気性のよいハニカム1日24時間の使用で約60日間有効なので経済的です。従来品(業務用ハニカム防虫ファンAC)と比べ、残留性が低いです。
用途飛翔害虫の駆除と侵入防止トラスコ品番698-9288使用の目安24時間使用で約2ヵ月香り無香性適合害虫ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、ショウジョウバエ、マダラメイガ、シバンムシ効果持続目安:60日、範囲目安:閉鎖空間150立米
走行充電器 DC24V マリンテック走行充電器 DC24Vマリンテック
86,980税込95,678
1式
6日以内出荷
DC24V電源専用業務用走行充電器リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に出力50ALED表示ランプ付き6種類の保護回路内蔵ダブル冷却ファンDIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能Bluetooth機能専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能1年保証2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
質量(kg)2サイズ276×190×72出力1300W出力電圧DC24V (DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)ボルト【最適ターミナル】M8ミリ(R端子)バッテリー容量(Ah)100~520保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など容量(A)【充電】50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル入力電圧DC21~32V
業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F3/FM-19F3 ダイニチ工業業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F3/FM-19F3ダイニチ工業
61,980税込68,178
1台
当日出荷
温風と放射の2ウェイ暖房+オートターボ運転ですばやく暖める、業務用石油ストーブのハイグレードモデル。 【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。 【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。さらに運転開始時、自動で最大火力を約5%アップするオートターボ運転搭載。 【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。 【延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べる。 【使いやすさ】ロング電源コード3mで設置範囲がより広くとれる。
用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。コズミックブルー電源単相100V機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、運転延長セレクト(6時間・9時間・12時間)、オートターボ運転、カンタンLo設定、抗菌操作プレート、ロング電源コード(3m)点火時間(秒)80
業務用石油ストーブ ブルーヒーターCタイプ(温風ファン付き) FM-10C3/FM-19C3 ダイニチ工業業務用石油ストーブ ブルーヒーターCタイプ(温風ファン付き) FM-10C3/FM-19C3ダイニチ工業
55,980税込61,578
1台
当日出荷
温風と放射の2ウェイ暖房で広い空間を暖める、業務用石油ストーブのスタンダードモデル。 【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。 【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。 【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。
用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。メタリックグレー電源単相100V機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、6時間延長機能点火時間(秒)80
光美容器 MYTREX MiRAY Setsu Planning光美容器 MYTREX MiRAYSetsu Planning
77,998税込85,798
1箱
4日以内出荷
ムダ毛ケア×美肌ケアを叶える1台。肌ダメージを最大限抑えつつ、最大23J(ジュール ※1cm2あたり6.8J 照射面3.4cm2)のハイパワーを搭載。ダブルレイヤーファン構造だから急速かつ強力な冷却機能で早くムダ毛ケアを叶えます。業務仕様の特殊波長DPL(ダイ・パルス・ライト ※500~650nmの波長帯域光)を搭載。美肌に特化した光を抽出し、エステサロン級の美肌ケアを叶えます。
材質本体/PC+ABS・シリコン・アルミニウム合金、各種アタッチメント/PC+ABS・アルミニウム・ガラス質量(g)1240寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×82×101定格消費電力(W)120 (充電時)アズワン品番68-5081-20
電動ミストファン G-Mist グリーンライフ電動ミストファン G-Mistグリーンライフ
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷
猛暑時の屋外における熱中症対策グッズ。電動ファンで強力にミスト拡散。工場現場やイベントの業務用に最適。盛夏のBBQなどグループでの屋外活動にもGOOD!コンパクトボディで持ち運びも楽々。
用途ミストファン適合給水:コネクター付きチューブ質量(kg)3.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約45/64角度(°)風向き:55電源コード(m)(約)1.8風量3段階(弱 中 強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×32.5×29.5噴出形状ミストノズル3個素材本体/ABS 噴霧口/ポリプロピレン接続長(m)ホース:1
産業用換気扇 日本キヤリア産業用換気扇日本キヤリア
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
エアコンクリンセット イカリ消毒エアコンクリンセットイカリ消毒
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
プロ仕様の本格的なエアコン洗浄が家庭でできる。強力洗浄剤が熱交換器・送風ファンに密着し、こびりついたカビや油汚れを浮かせます。すすぎ剤がこびりついたカビや油汚れを流します。業務用で使用している強力コーティング剤でカビの発生を予防します。
用途エアコン掃除商品セット内容1洗浄スプレー(360ml)2すすぎスプレー(300ml)3コーティングスプレー(100ml)4洗浄廃液回収袋主成分(すすぎスプレー)精製水、エタノール、IPA、(コーティングスプレー)エタノール、抗菌剤、防カビ剤、(洗浄スプレー)精製水、洗浄剤、pH調整剤、香料、消泡剤
業務用ハニカム防虫ファンAC アース製薬業務用ハニカム防虫ファンACアース製薬
8,000税込8,800
1個ほか
当日出荷
害虫の駆除と侵入防止食品・薬品工場、ホテルや飲食店などの害虫侵入防止、衛生対策としてご使用ください。(1)通気性の良いハニカム構造(2)1日24時間の使用で約60日有効なので経済的(3)高い安全性の殺虫成分不快害虫用殺虫剤・大型ハニカム式薬剤カートリッジ【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ、羽アリ
用途不快害虫用殺虫剤成分【有効成分】ピレスロイド系殺虫剤(トランスフルトリン)適合害虫ユスリカ、チョウバエ、羽アリ使用場所工場の前室、トイレ、通路など倉庫の中など飲食店、厨房などホテル入り口やフロントまわりなど使用期間【設置の目安】約1500時間(1日24時間で約60日有効)利用場所屋内
走行充電器 DC12V マリンテック走行充電器 DC12Vマリンテック
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
オリジナル走行充電器12V用充電容量60A!効率的にサブバッテリーを充電!リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリングDC12V電源専用業務用走行充電器リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に出力60ALED表示ランプ付き6種類の保護回路内蔵ダブル冷却ファンDIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能Bluetooth機能ソーラーチャージ機能付きもあり(型式SBC60-12S)専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能1年保証2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
寸法(mm)276×190×72質量(kg)2出力(W)780出力電圧DC12V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)バッテリー容量(Ah)100~520保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)【充電】60(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル入力電圧DC10.5~16V
小規模オフィス向け 1ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ)小規模オフィス向け 1ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証I ・O DATA(アイ・オー・データ)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
データの共有やバックアップが手軽にできて、リモートアクセスも可能なSOHO向けのランディスクです。コストを抑え導入や運用管理の操作を容易にしたNASです。ファイルサーバーやバックアップ用に安心してお使いいただける高品質・高機能のパーツを採用。さらに連続稼働するからこそうれしい低消費電力・静音ファンレス設計です。外出先でもPCやスマホからアクセスできるため、コワーキングスペースでの業務や出張の際にも必要なデータを閲覧・編集できます。
仕様●作成可能数:共有フォルダー:400、ユーザー数:300※グループの作成はできません●対応リモートアクセスサービス:RemoteLink3付属品必ずお読みください、初回設定マニュアル、ACアダプター、LANケーブル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)電源(V)添付ACアダプターより供給AC10050/60Hz消費電力(W)Typ:9.2、最大:30対応OSWindows11、Windows10、Windows Server 2022、Windows Server 2019 、Windows Server 2016、MacOS11~14、iOS、iPadOS、Android、ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×142×171対応機種WindowsPC※、AppleMacシリーズ※、iOS・Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、ChromeBook(※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種)インターフェースUSB 2.0HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:1(SATA接続)使用CPUARM A55 1.8GHz Quad coreRoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0 ※1、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ※2 ※1初期設定では無効になっています。※2 Remote Link 3対応アプリケーションにより利用されます。ブラウザからのファイルアクセスはできません。USBポートインターフェイス:USB2.0※USBハブを経由してUSB機器を接続することはできません、USB2.0コネクター:背面×1接続台数同時:103台グリーン購入法適合対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)グリーンマーク認定LAN規格:1000BASE-T/100BASE-TX、Auto-MDI/MDIX対応:有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 8極
業務用電池式ファン器具 アース製薬業務用電池式ファン器具アース製薬
2,198税込2,418
1台(10台)
翌日出荷
置いても吊り下げても使える専用器具です。飛翔害虫の駆除、侵入防止に使用できます。信号ランプで薬剤のカートリッジ・電池の取替時期がわかります。シロッコファンでワイドに拡散します。【解放空間】約10立米あたりで1台です。【前室などの閉鎖空間】約30立米あたりに1台です。【密閉ドアなどの侵入空間】ドア面積2立米あたりに1台です。
用途不快害虫(飛翔昆虫)の防除に。仕様●効果持続期間:24時間使用で30日間●効果持続目安:30日(24時間使用)●効果範囲目安:30m2(閉鎖空間)、10m2(開放空間)トラスコ品番428-5904セット内容本体のみ(詰替・電池は別売となります)使用の目安30立米(閉鎖空間)、10立米(開放空間)
業務用電池式ファン器具 アース製薬業務用電池式ファン器具アース製薬
2,198税込2,418
1箱(20個)
翌日出荷
電池式ファン器具の取替用です。
用途ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、マダラメイガ、ハネアリなどの成虫からの防除及び駆除に。仕様●効果持続期間:24時間使用で30日間●効果持続目安:30日(24時間使用)●効果範囲目安:30m2(閉鎖空間)、10m2(開放空間)トラスコ品番428-5906セット内容薬剤カートリッジ1個材質使用薬剤:トランスフルトリン(ピレスロイド系)有効面積(m2)27~54使用の目安30立米(閉鎖空間)、10立米(開放空間)適合害虫ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、マダラメイガ、ハネアリ
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 172 x 150 x 51mm, 6424R-343 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 172 x 150 x 51mm, 6424R-343EBM PAPST
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dc高さ 172mm幅 150mm奥行 51mm風量 410m3/h騒音レベル 57dBファン回転速度 3400rpmカーブの方向 後方向ベアリングタイプ ボールebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファン. 業務用のebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファンです。. インペラの材質: ガラス繊維強化プラスチック(PA) バー経由排気で、様々なベアリング(ボール、スリーブ、シンテック)でのフロー方向 逆極性及びロッキングに対する保護
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114NH5 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114NH5EBM PAPST
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dc高さ 119mm幅 119mm奥行 38mm風量 390m3/h騒音レベル 70dBファン回転速度 7500rpmカーブの方向 後方向ベアリングタイプ ボールebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファン. 業務用のebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファンです。. インペラの材質: ガラス繊維強化プラスチック(PA) バー経由排気で、様々なベアリング(ボール、スリーブ、シンテック)でのフロー方向 逆極性及びロッキングに対する保護
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4182NX EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4182NXEBM PAPST
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
電源電圧 12 dc高さ 119mm幅 119mm奥行 38mm寸法 119 119 38mm騒音レベル 49dBファン回転速度 3200rpmセンサータイプ 電圧出力ベアリングタイプ ボールebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファン. 業務用のebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファンです。. インペラの材質: ガラス繊維強化プラスチック(PA) バー経由排気で、様々なベアリング(ボール、スリーブ、シンテック)でのフロー方向 逆極性及びロッキングに対する保護
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4418H EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4418HEBM PAPST
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
電源電圧 48 dcAC/DC動作 DCmm幅 119mm奥行 38mm風量 240m3/h騒音レベル 50dBファン回転速度 4300rpmセンサータイプ 電圧出力ベアリングタイプ ボールebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファン. 業務用のebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファンです。. インペラの材質: ガラス繊維強化プラスチック(PA) バー経由排気で、様々なベアリング(ボール、スリーブ、シンテック)でのフロー方向 逆極性及びロッキングに対する保護
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 32mm, 4314S EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 32mm, 4314SEBM PAPST
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dcAC/DC動作 DCmm幅 119mm奥行 32mm終結タイプ リードワイヤmm騒音レベル 45dBファン回転速度 2800rpmセンサータイプ 電圧出力ベアリングタイプ ボールIP定格 IP20ebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファン. 業務用のebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファンです。. インペラの材質: ガラス繊維強化プラスチック(PA) バー経由排気で、様々なベアリング(ボール、スリーブ、シンテック)でのフロー方向 逆極性及びロッキングに対する保護
SOHO(Small Office/Home Office) 法人向け2ドライブNAS I ・O DATA(アイ・オー・データ)SOHO(Small Office/Home Office) 法人向け2ドライブNASI ・O DATA(アイ・オー・データ)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
個人事業主の方や家族経営事業者の方向けにコストを抑え導入や運用管理の操作を容易にしたNASです。ファイルサーバーやバックアップ用ととして安心してお使いいただける高品質・高機能のパーツを採用。連続稼働するからこそうれしい、低消費電力・静音ファンレス設計です。外出先でもPCやスマートフォンからアクセスできるため、コワーキングスペースでの業務や出張の際にも必要なデータを閲覧・編集できます。
仕様●LANポート:転送規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Auto-MID/MDIX対応有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極●冗長化:方式:ソフトウェア、設定:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 1※出荷時は拡張ボリュームに設定●推奨最大同時接続数(台):ローカルアクセス:8、リモートアクセス:3付属品LANケーブル(0.5m)、ACアダプター、初回設定マニュアル、RemoteLink設定シート定格AC100V50/60Hz、消費電力:Typ16W、最大48W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×145×192(突起部除く)対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS,android搭載のスマホ、タブレット端末、ChromeBook通信方式通信対応プロトコル:TCP/IP(IPv4、IPv6)、対応アプリケーションプロトコル:SMB、AFP(AppleShare)、対応リモートアクセスサービス:Remote Link 3HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替機構:無し(HDDは筐体に直接ネジで固定)RoHS指令(10物質対応)対応特性筐体:ファンレス、機能:履歴差分バックアップ、標準で内蔵ハードディスク暗号化済み、縦置き設置USBポートインターフェース:USB 2.0 ※USBハブを経由してUSB機器を接続することはできません、USB2.0コネクター:背面×1グリーン購入法適合対応ブラウザMicrosoft Internet Explorer 11、Microsoft Edge 41、Google Chrome 80、Safari 13
電動ファン付業務用ネズミ忌避剤Wパワー SHIMADA電動ファン付業務用ネズミ忌避剤WパワーSHIMADA
1,990税込2,189
1個
当日出荷
電動ファンでニオイを広範囲まで届けます。 固形とゲルの2種類でニオイを持続発散。 有害な成分は含まれておりませんので、安心安全に使用していただけます。
種別忌避剤寸法(mm)118×158質量(g)620
くうきれいエアコン送風ファン洗浄剤 ショーワくうきれいエアコン送風ファン洗浄剤ショーワ
23,980税込26,378
1箱(2本×12セット)
4日以内出荷
業務用洗浄剤メーカーが、家庭用エアコン掃除のために開発。 ムースのもこもこ泡が送風ファンに密着し、びっしりこびりついたカビや油汚れを強力除去。リンスですっきり洗い流し。 1セットで6~8畳用ルームエアコン1台分です。
用途エアコンの送風ファン洗浄剤成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、pH調整剤セット内容リンス230mL、ムース260mLアズワン品番64-8296-72商品タイプ本体
A4 マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ)A4 マイクロカットシュレッダーAsmix(アスカ)
49,980税込54,978
1台
14日以内出荷
放熱ファン内蔵で2時間連続細断を可能にした高耐久マイクロカットシュレッダー。連続細断で業務効率化。
用途用紙の細断付属品取扱説明書、保証書(1年)適合ホッチキス:11号針まで対応質量(kg)約12.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×273×625ダストボックス容量(L)27(900枚)定格使用時間120分給紙口幅(mm)225細断寸法(mm)2×15最大細断枚数11枚細断形状マイクロカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)383×273×625最大投入幅A4
換気扇カバー ファンフィル 角L 専用替フィルター 新北九州工業換気扇カバー ファンフィル 角L 専用替フィルター新北九州工業(1件のレビュー)
249税込274
1袋(2枚)
当日出荷
レンジフードの油汚れ・ホコリ等を防ぐお掃除が簡単な換気扇フィルターですファンフィル角L(換気扇・羽根の直径25cm)の替え用フィルターフレームは繰り返し使えて経済的全メーカー共用タイプ(特殊形状・業務用は除く)
材質ナイロン、難燃性不職布(含再生PET)外形寸法(cm)約46×46RoHS指令(10物質対応)対応
業務用省エネ大型ファン エネファン HVLSシリーズ オリエント商事業務用省エネ大型ファン エネファン HVLSシリーズオリエント商事
1,149,998税込1,264,998
1台
30日以内出荷
三次元の風で、快適な室内環境をつくる省エネ大型ファンです。倉庫・工場などの広い空間の風を送り、体温調節機能を補助し熱中症対策へ繋げます。室内の空気を動かすことで、結露対策にも最適です。消費電力が1500Wと家庭用ドライヤー1台分レベルのため、ランニングコストを抑えられます。置型送風機やスポットクラーなどと違い天井設置型なので冬場の置き場所にも困りません。安心・安全の責任施工をしております。置型送風機やスポットクーラーなどと違い天井設置型なので冬場の置き場所にも困りません。
用途工場や倉庫などの熱中症対策に。フォークリフトやピッキングなどの移動する作業現場に。トラックバースなどの開口部の大きな作業現場に。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら