体育館などの広いフロアのから拭きに適した丈夫なモップです。
用途モップ、大型モップ、から拭き用、体育館などに
種類化学モップ
材質頭:天然木・スチールにクロメートメッキ、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜、糸:綿・スフ混、布:綿100%
全長(mm)1470
柄径(Φmm)26.1
ダスターを付けて使用し、薄型アルミヘッドで軽く拭けるライトモップです。替えシートをしっかり固定するグリップ式です。
用途ダスター用、クリップタイプ、工場・事務所などの床掃除に。
様々なシートや再生パッドを取り付けできる高機能ダスターモップ。
スーパーワイドまで5サイズ展開。施設に合ったサイズで効率よくフロアメンテナンス。各サイズのクロスを取り付けてご使用下さい。
材質ハンドル/アルミパイププレート/ABS樹脂クッションシート/ポリエチレン(PE)
色グレー
パイプ径(Φmm)22
水拭き・カラ拭き両方に対応するフロアモップ。環境に配慮したウッド調スチールハンドル。木の質感を実現。体育館、フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。
全長(mm)約1540
材質ハンドル:スチールパイプ(約Φ25mm)、PP被覆、甲:天然木、ヘッド:スチール、糸:綿・ポリエステル・レーヨン
化学モップ。掃く、拭く、磨くができるモップ。吸着剤でフローリング、Pタイルのチリ、ホコリを吸着。
用途モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に
帯電材を塗布した化学モップです。
レーヨン配合で高耐久です。ホコリもパワフルにキャッチできます。
用途体育館、フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。
種類化学モップ
トラスコ品番296-7995
長さ(mm)1480
幅(mm)1100
質量(kg)1.7
寸法(幅W×長さL)(mm)1100×1480
商品タイプ本体
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ダスターを取り付けて使用するモップ。斜め形状のヘッドがコーナーにフィット。ダスターのゴミ取りやヘッドを固定できるラバーブラシ付。
用途ダスター用、クリップタイプ、工場・事務所などの床掃除に。
トラスコ品番817-3266
材質頭:アルミ、柄:Φ22.2アルミパイプ、ジョイント:ナイロン、ホルダー:EMMA樹脂、スポンジ:ポリエチレン発泡、グリップ:ポリプロピレン
寸法(mm)約603×80
全長(mm)約1506
1本
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
軽くて丈夫な高機能ダスターモップ。様々なシートや再生パッドを取付できます。
種類フローリングモップ
材質(ハンドル)アルミパイプ、(プレート)ポリプロピレン(PP)、(クッションシート)合成ゴム・ナイロン
幅(mm)約600
全長(mm)約1360
色グレー
質量(g)約750
1本
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
幅広の軽量設計なので、滑らせるように楽に床の拭き掃除ができます。
約70万本の毛足の長いウェーブファイバーが平らな場所や床の溝などの汚れもからめ取ります。
用途フローリング、ビニール床、畳、電化製品、家具、戸棚、壁、天井などの清掃
トラスコ品番760-4637
材質シート: ポリオレフィン、ポリエステル、(薬液主成分)流動パラフィン
質量(g)336
シートサイズ(mm)210×520
1セット(20枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

化学モップ フロア・ホール用
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
ビルや学校などの床清掃を吸着材の力で、掃く・拭く・磨くを一度にこなす化学モップです。糸付き
用途モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に
種類化学モップ
材質頭:スチールにクロメートメッキ 糸:綿・スフ混 布:綿100% 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
全長(mm)1500
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

フラットモップ マイクロファイバー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。
用途床掃除に。
トラスコ品番382-7054
材質本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン
質量(g)493
寸法(幅W×長さL)(mm)130×940
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワックス塗布や水拭き作業に適しています。
種類フローリングモップ
全長(mm)約1560
パイプ径(Φmm)22
材質(プレート)アルミニウム
材質(ハンドル)アルミパイプ
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けているフラットタイプモップセットです。ウェットでもドライでも使用できます。モップが床全体に密着するので、汚れの除去力、作業スピードに優れています。モップは0.13デニールのマイクロファイバー糸を採用し、繰り返し洗濯して使用できます。柄は軽量で腐食しないグラスファイバー製。モップの交換は「マイクロモップ400 WF‐400‐1」をお買い求めください。
用途モップ
寸法(幅W×長さL)(mm)430×1350
質量(g)780
水拭き、から拭きの両方に使用できる便利なフラットモップです。
用途フロアの清掃に
長さ(mm)900~1420
幅(mm)450
質量(kg)0.52
材質(ハンドル部)PP
材質(モップ)マイクロファイバー(ポリエステル)
モップ寸法(mm)440
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
帯電剤塗布済で、チリやホコリをしっかり吸着します。
種類化学モップ
幅(mm)約640
全長(mm)約1480
質量(g)総質量/約1340、糸質量/約380
本体金具寸法(mm)400×135
材質(ハンドル)スチールパイプ
材質(糸)レーヨン・綿
材質(ヘッド)スチール
商品タイプ本体
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
用途水拭き作業に
材質柄:スチール、モップ部:再生綿70%、ポリエステル30%
幅(mm)約230
全長(mm)1230
質量(g)500
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
すいすい吸い取りながら拭き掃除ができるワイパー付です。
2.0kg未満の本体重量でお掃除らくらく。
布団ノズルで布団やベッドのお掃除にも使うことができます。
簡単にゴミ捨て出来る「楽ステ」機構搭載しています。
紙パック不要のサイクロンで経済的です。
集塵容量(L)約0.5
吸込仕事率(W)40
電源コード(m)約5.0
質量(kg)約1.8
仕様床用吸込口:フロアータイプ(フルフラットタイプ)、スイングジョイント
付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ、お試しシート3枚
消費電力(W)240
電源AC100V 50/60Hz
表示スライド( ON / OFF )
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×175×1050
集塵方式サイクロン式
ホルダーとハンドル(お試しクロス3枚)が1つのパッケージになりました。
細かいホコリやゴミを除去します。使い捨てのため、衛生的です。
軽量で作業性に優れています。
モップ糸を挟むだけの、簡単取り付けです。
タイル床や木床水拭きい最適です。
耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配なく安心してご使用頂けます。
柄の形状継ぎ柄
こんなお得な商品も!

フラットモップ マイクロファイバー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
2種類のファイバーでホコリもこびり付き汚れも取れます。着脱式クロスでお手入れが簡単です。
用途床清掃に。
種類フローリングモップ
トラスコ品番406-9099
材質クロス:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、スチール、ヘッド:ABS樹脂、ステンレススチール、ナイロン
長さ(mm)820~1310
幅(mm)290
質量(g)488
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
セラミック床、樹脂床などのハードフロア用洗剤です。
経済的な希釈タイプで、床面洗浄機に投入してのフロア洗浄、バケツとモップでのお掃除に。
弱アルカリ性の一般汚れ用業務用洗剤。
用途オフィスビル/ホテル/公共施設/劇場・映画館/ビルメンテナンスなど
pH9.5(原液)
タイプ洗剤
対応機種自動床面洗浄機、ポリッシャー、モップ
希釈倍率軽汚染:129倍、中汚染:65倍、重汚染:33倍
1箱(10L×2個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
化学モップワイドXスペアSP202(スペアのみ・柄別売り)
用途スペアのみ・本体は別売りです。スペア番号20番が取り付け可能な化学モップであればいずれの本体にも取り付け可能です。拭き幅約46cmで広い場所に便利な化学モップ。フローリング、Pタイル、クッションフロアなどの床面のホコリ取りに。店舗など業務用にもおすすめです。
材質アクリル・レーヨン・ポリエステル
幅(mm)455
質量(g)130
寸法(幅W×高さH)(mm)拭き:455×190
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
今までのモップ清掃に代わる、床の除菌清掃に最適な世界最小・最軽量クラスの床洗浄機です。マイクロファイバーローラー技術を搭載したこの製品は、清水を出しつつ常に汚水を回収しているため、今までのモップによる水拭き清掃と違い、汚れを引き延ばしません。除菌洗浄剤RM 732を使用すれば、床面の除菌清掃に最適です。
本製品はバッテリー、充電器は付属されていません。
モップ清掃に比べ最大20%優れた清掃効果と60%早い乾燥、清掃時間を最大50%削減。
独自の洗浄剤の併用で床拭き掃除と同時に除菌まで
1.床清掃の時間短縮
掃除機がけの時間で、ゴミを回収しながら床拭き掃除が可能です。モップによる水拭き清掃と比べ、乾燥時間が最大60%短縮。
1~2分で乾燥するので清掃時間が短縮でき、生産性が向上します。
2.高い衛生面
常にきれいな水で床を清掃するので、従来のモップ清掃のように汚れや雑菌を広げません。
メーカーの洗浄・除菌クリーナーを使用していただくと、床清掃をより効果的にを高め、除菌まで一度に作業することができます。
3.静音性・安全性
騒音値55dBの静音性とコードレスの安全性で、病院や飲食店などのお客様のいらっしゃる時間帯の清掃も可能です。
お客様がこぼされた飲み物も、手軽に清掃できます。
4.清掃コスト削減
モップ清掃では清掃中もバケツの水の交換や、モップ自体も20~25m2で交換が必要になり、その分沢山の水と洗浄剤が必要になります。
ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、最大200平方メートルの床面を衛生的に清掃できる業務用コードレスフロアクリーナーです。粗いゴミや髪の毛などを簡単に拾い、床を拭くことができ、その際に乾燥時間を短縮することができます。
ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、2-in-1システムにより、清掃に最適です。粗いゴミや髪の毛はもちろん、2つのローラーで床を拭き取るので、掃除機がけをする手間を省けます。その性能は、折り紙つき。
マイクロファイバーローラー技術により、手動の床掃除に比べ最大20%の清掃効果を発揮します。コードレス・フロアクリーナー BR 30/1 C Bpを使えば、掃除機がけをする時間を削減します。粗い汚れの回収と拭き取りを効果的に組み合わせることで、清掃時間を最大50%短縮。さらには、標準的なモップと比較して約60%向上した乾燥性能により、約2分後には再び床を歩くことができます。
騒音レベルも55dBと非常に静かで、業務に支障をきたすことはありません。さらに、頑丈でコンパクトなデザインも特長的で、モーターも長寿命化されています。バッテリー駆動のため、BR 30/1 C Bpは、既存の電源コンセントとは関係なく使用することができます。このコードレス・フロアクリーナーは、あらゆる種類の床に対応し、病院、介護施設、美容院、カフェ、レストラン、その他の小規模事業所や小売店での業務用使用に適しています。
モップよりも洗浄力が最大20%向上し、乾燥が最大60%速くなります。
1000mlの清水タンクには、水と洗浄剤を簡単に入れることができます。
プレスイープ機能は、回収した汚水から粗ゴミをかきとります。
1時間の充電で60分の駆動時間(3.0Ahバッテリー使用時)
フレキシブルジョイントにより、家具の下も簡単に掃除でき、本体の高さが低いため、手の届きにくい場所も楽に掃除できます。
わずか55dBの動作音量で、営業中の店舗でも動作音が気になりません。
ケルヒャーの業務用製品は、信頼性の高い堅牢な設計と800~1000時間という長いモーター耐用年数が特長です。
あらゆる床面で効果的に汚れを落とします。
濡れたマイクロファイバーローラーは床に接触しないので、コーティングを傷めず、デリケートな床にも水シミを残しません。そのため、ローラーはより速く乾燥することができます。
自立機能付きスタンディングポジション:スタンディングポジションでは、濡れたローラーと床が接触しません。マイクロファイバーローラーは速乾性です。
リチウムイオンバッテリー:ケルヒャーバッテリーユニバースの18Vバッテリープラットフォームの製品に対応。長時間駆動、短時間充電、継ぎ足し充電が可能。コード付きの機械に比べて最大25%の生産性向上。
プレスイープ機能によって、髪の毛などの細かなゴミも拾うことができます:ホコリ取りや掃除機がけ(除塵)の必要性を減らし、さらには無くすこともできます。片付けまで含めた掃除時間全体にて最大50%短縮。総オペレーションコストと清掃コストを最大50%削減。
コンパクトで頑丈なデザイン:金属製の高品質で耐久性のある部品を採用。高い性能と低いメンテナンスコストを実現。
除菌洗浄剤 RM732を使って床の除菌に最適:保育園、介護施設、医療施設などの高い衛生管理が必要な現場に対し、効率的な床清掃を実現させます。衛生的で清潔な環境を作ることができます。職場の衛生状態を向上させることで、病気による欠勤日数を減らすことができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途カフェ、サロン、診療所、ショップなど、床はいつも清潔に。
面積200m2までのあらゆるタイプの床に適しています。
床の種類:硬質床(セラミック、磁器、コンクリート)、石材床(大理石、テラゾー、御影石、ライムストーン)、軟質床(ビニール、PVC、リノリウム、エポキシなど)、木質床(ハードウッド、ラミネート)。
モップよりも高い衛生度、快適性、速乾性を必要とするあらゆる床表面のメンテナンスクリーニングに。
わずか55dB(A)という極めて低い騒音レベルのため、コードレス・フロアクリーナーBR 30/1 C Bpは、時間や場所を選ばず使用することができます。
ホスピタリティ業界:ホテル客室、ロビー、浴室、更衣室、厨房、レストラン、朝食会場
バーやレストラン:ファーストフードチェーン、小規模レストラン、カフェ、ケータリング、ベーカリー
小売業:小規模事業者、セレクトショップ、コンビニエンスストア、薬局
公共の建物:学校、教会
医療の現場:ロビー、廊下、病室、浴室、更衣室、医院、歯科医院など
オフィス:ロビー、食堂、浴室、更衣室
仕様清掃幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、バッテリータイプ:取り外し可能なリチウムイオンバッテリー、電圧:18V、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大60分、充電時間(急速充電アダプター):39分/65分、充電器用電源:100-240V/50-60Hz、ブラシ回転数:500-650rpm、ブラシ面圧:40g/cm2、使用水量:30mL/min
付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、2タンク方式、ローラーブラシ
質量(kg)6.1
許容荷重(kg)11
シリーズケルヒャー
タンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:1L/0.7L
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200
騒音値(dB)55
バッテリー36V バッテリープラットフォーム
駆動方式バッテリー
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/1 C Bp(1.33MB)
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
軽く拭くだけでホコリをキャッチ。広いフロアのお掃除に。
用途拭き幅約55cmで広い場所に便利な化学モップ。フローリング、Pタイル、クッションフロアなどの床面のホコリ取りに。店舗など業務用にもおすすめです。良質な着塵剤を塗布しているので、軽く拭くだけでホコリが取れ、床がベトベトしません。別売りの着塵剤を使用すれば、ご家庭で手軽にホコリの吸着力を再生できるので、繰り返し使えて経済的です。
材質ヘッド部:鉄にメッキ 柄:樹脂被覆鋼管 モップ糸:アクリル・レーヨン・ポリエステル(縫製品質量:約210g)
幅(mm)570
質量(g)943
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)拭き:約570×310×1415
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
関連キーワード