お店やイベントで便利な透明容器。
材質OPS
スタックを従来品より改良を加え、重ね高さや段ボール幅を削減!
さらにセーフティエッジ加工や積み重ね形状の工夫など、使いやすさが大幅アップしたロースタック嵌合パックです。
トマトやいちごなど、野菜やフルーツに最適なフードパックです。
お店や各種イベントで幅広くご利用頂ける定番商品です。
透明感のあるPET素材のカップです。嵌合蓋とセットで使うと、食材や調味料などの持ち運びに便利です。
商品タイプ本体
シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。熱シールはできません。
材質バイオPET
種別穴あき
材質OPS
透明性に優れ、幅広くご利用いただけます。
色透明
耐熱温度(℃)80
材質OPS
りんごなどの大きめな果物が入るL深の登場。
丸みのある形状が果実・野菜の持つ美味しさを際立たせます。
蓋を押しても、元に戻る高い復元性があります。
本体の窪みにしっかり嵌まり込み、安定した積み重ねが可能です。
穴数6
材質A-PET
ドーム型フタ(ストロー穴付)
材質PS
入数100
質量(g)4/個
穴径(Φmm)18
適合サイズ360・420・540ml用
寸法(口径Φ×高さH)(mm)95×45
メーカー商品コード4530942
商品タイプ蓋
1パック(100個)
¥928
税込¥1,021
当日出荷
商品タイプ本体
長辺(mm)88
短辺(mm)88
材質A-PET
粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。積み重ねて保管が可能です。液晶材料の保存・運搬容器にもご利用いただけます。
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
口内径(Φmm)115
フタ外径(Φmm)125
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
底径(Φmm)115
材質(中栓)PE(ポリエチレン)
PNシリーズは横幅(W)・奥行き(D)が同じサイズで高さ違いのシリーズです。
縦長のフォルムを生かして背の高い商品用としてだけではなく、キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。
材質PVC
色透明
金属、ゴム、硬質プラスチック等の接着に使用できる低粘度接着剤です。
保管パック入20g業務用サイズで接着剤を使いきるまで安全に保管できます。
主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック
容量(g)20
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパーツ
安心のワイヤーセーフティーガード付きの剃刀が、大容量パック。
使い捨てカミソリの業務用パックです。細かいところにも使いやすいサイズで、お肌にやさしいセーフガード付タイプになります。プラスチックキャップ付きカミソリです。
仕様●入数:50本/袋●使い捨て●セーフガード付き●色:白
アズワン品番67-8030-03
1袋(50本)
¥2,871
税込¥3,158
翌々日出荷
関連キーワード