20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップを握ると、ものをはさむことが出来ます。膝や腰が悪い方、車椅子の方でも、自分で挟んで引き寄せることができます。 棚の高い場所や、家具の後ろなど、手の届かないところのものを掴むのにも便利です。高い窓のカーテンの開閉も便利です。
用途高い位置への商品の吊り下げ作業に。 先端寸法(mm)120
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所、高い場所、深い場所での物取りに。 マグネット付き、突刺し用の釘穴もあります。 ハンドルロック機能によりハンドルを持たずして引き寄せ可能! 補助グリップ付き。
全長(mm)1870~3070 トラスコ品番868-6723 質量(kg)1.2 口幅(mm)95 材質(ポール)アルミ 材質(アーム)ゴム アズワン品番64-8901-43 磁力2個で700g
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。2つ折りにできます。 エスコ品番EA340XA-240 材質(柄)アルミ、(先端)スチール 寸法(mm)(縮長時)1200、(伸長時)2400
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

しっかりつかめる強力タイプです。金属ヘッドとアルミパイプのしっかりした作りで、重いモノでもしっかり掴めます。先端ラバーにより、小さい物や金属性の小物、水に濡れて滑りやすいゴミなどが掴み易くなっています。伸縮タイプは最大171cmまで伸び、深い水路や池のフチ、手や身体の入らない奥まった場所でも安全につかめます。
用途ゴミ拾いなどの清掃作業。 材質ヘッド:鉄 パイプ:アルミ 寸法(cm)最短:121、最長:171
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。3つ折りにできます。
エスコ品番EA340XA-300 材質(柄)アルミ、(先端)スチール 寸法(mm)(縮長時)1500、(伸長時)3000
1個
28,700 税込31,570
当日出荷

手では無理な場所でも楽にキャッチできます。 長さの調節ができる段階伸縮機能付きです。 拾得に便利なマグネット付きの先端部になっています。
用途手では届かない所に 仕様拾得可能質量1.5kgまで トラスコ品番828-3494 材質(シャフト)アルミ、(ハサミ部分)スチール 寸法(mm)(ハサミ部開閉)最大100 全長(mm)1850~3100 質量(g)1060 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

清掃作業に最適です。 立ったままゴミが拾えます。 狭いところにも手が届きます。
用途ゴミ拾いなどに トラスコ品番819-5479 材質ハンドル/ヘッド:ABS樹脂、シャフト:スチール 質量(g)150 幅×長さ(mm)85×840
1本
509 税込560
当日出荷

150ZZ-4.1-6D ライトチョキダブルズーム アルス 動画あり
わずか1,140gという、牛乳パック(1,000ml入)1本分ほどの軽さ。 この軽さを実現するため、アルスはもう一度自らの製品づくりの手法を見直しました。 3本のパイプはいずれも高強度パイプを採用し、径を小さく、厚みを薄くすることで、断面積で従来品の30%ダウンに成功、超軽量化を実現しました。 また、レバー部には特許技術を用い、さらなる軽量化を図っています。 そして生まれたのがこれまでで最も軽く、最も長く、最も使える高枝はさみ「ライトチョキダブルズーム」です。
用途高所の枝切り、果実の採収 全長(mm)1734~4100 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時) 仕様6段階伸縮、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段階切替式、打合いクッション、高強度パイプ、グリップ回転250°、刃カバー付き トラスコ品番485-0297 質量(g)1140 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工刃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.1kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所 能力(キャッチ)軽量部品など
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質シャフト/アルミニウム、ハンドル・ヘッド/PP(ポリプロピレン)
1個
3,465 税込3,812
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープを下に引っ張るだけで最大25ミリの枝を切ることができます。 キャッチ機構で切った枝や果実を落としません。 最長4.1mまで伸縮します。高い枝木の剪定。
全長(mm)1700~4100 切断能力(mm)25 刃長(mm)130 仕様13段伸縮 付属品のこ刃 トラスコ品番480-3922 材質刃:高炭素鋼、ポール部:アルミダイキャスト・POM樹脂・ABS樹脂 質量(kg)1.5 幅W×厚さ×高さH(mm)150×50×1750 アズワン品番64-8901-38
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

伸縮時が従来のハサミタイL-3000と比べて、450mmコンパクトになった3段伸縮シャフト。 手では届かない所でもらくらくキャッチ。さが調節できる段階伸縮機能。 拾得に便利なマグネット付き先端部。
用途手では届かない所のモノの拾得に。 仕様25cm間隔の4段階、80cm間隔の2段階調節機能付 質量(kg)【拾得可能】1.5まで 最大寸法(mm)【ハサミ部開閉】100 全質量(g)約1065 収納~最長(約)mm1400~3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

電球の交換や汚物の掃除等に使用します。 レバー操作で開口幅を2段階に切替えできます。
全長(mm)900 エスコ品番EA340X-80 材質柄:アルミ、先端:スチール 質量(g)300 最大開口(mm)75
1個
11,000 税込12,100
当日出荷


自在に曲げて使えるフレキシブルシャフト。磁石で拾えない樹脂、ゴム、アルミ製の小物類でも3本爪により容易にキャッチ。大きいノブにより操作が容易。
用途狭くて手の入らない場所や水等の液中に落とした小物類を拾い上げるツール。 トラスコ品番373-9112 質量(g)170 寸法L(mm)512
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

狭い場所、高い場所、深い場所で大活躍します。
用途狭い場所、高い場所、深い場所での物取り 仕様ムサシスーパーハンド1型固定式 トラスコ品番868-6722 寸法(mm)1550 材質/仕上ポール:アルミ、ツカミ:ゴム、刃:鋼炭素鋼/クロームメッキ仕上げ、磁石、ナイロングラスファイバー樹脂、ブレーキ:PC樹脂、ハンドル:アルミダイキャスト 質量(g)750 アズワン品番64-8901-42
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

土牛ハサミタイ L-2000
エコ商品
手では無理な場所でも楽にキャッチできます。 長さの調節ができる段階伸縮機能付きです。 拾得に便利なマグネット付きの先端部になっています。
用途手では届かない所に 仕様拾得可能質量1.5kgまで トラスコ品番828-3493 材質(シャフト)アルミ、(ハサミ部分)スチール 寸法(mm)(ハサミ部開閉)最大100 全長(mm)1350~2100 質量(g)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

マジックハンドタイプの楽々ゴミ拾いです。 側面に磁石付きで鍵などを拾う事ができます。 触りにくいゴミや害虫の捕獲に
用途清掃などに 材質アルミ+PP 寸法(mm)810×120×120 質量(g)250
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

片側が動いて挟むマジックハンドです。 先端に磁石がついているので、狭い所に入ったビスやねじなどを取ることができます。
用途清掃作業に 仕様先端磁石付き トラスコ品番207-5975 長さ(mm)760 幅(mm)85 質量(g)500 アズワン品番64-8609-02
1本
999 税込1,099
当日出荷

アメリカでは一家に1本あると言われています。90度回転可能なゴム付きヘッドですので、しっかりと挟めます。
用途ゴミ拾い。高所の物取り 材質プラスチック/合成ゴム
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)