全閉モーター採用で防塵、防水性アップ!
らくらく大型キャスター!
用途暑気対策、熱中対策、ホコリ除去、加湿
タンク容量(L)41(満水時約9時間)
消費電力(W)(50/60Hz)115/120
電源(V)単相100(50/60Hz)
質量(kg)24.4
羽根(Φmm)660
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×610×1750
風量(m3/min)216/246
風量調整3段階
騒音値(dB(A))(50/60Hz)51/60
アズワン品番64-9368-61
首振り左右90°(選択手動式)
1台
¥76,400
税込¥84,040
欠品中
気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。
排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。
電源(AC V)単相100(50/60Hz)
風量3段階(弱・中・強)
水道直結で工事も不要
微細ミストで熱中症対策
噴霧量(L/min)0.76(0.4MPa)
トラスコ品番819-4138
セット内容架台パイプ一式、水オモリ×2、ミストユニット一式、アーチパイプ、固定金具×5、リリースタイ×12、連結用パイプ×2、連結用ジョイント×4
材質フレーム上部:アルミ(紛体塗装)、フレーム下部:メッキスチールパイプ(粉体塗装)、ミスト部:樹脂・ステンレス、水オモリ:ポリエチレン等
質量(kg)15
タイプダブル
質量(kg/セット)15
1台
¥89,900
税込¥98,890
欠品中
お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。
5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策に
セット内容ミストノズル、コンプレッサー
質量(kg)8.2
色ホワイト
消費電力(W)(本体)208
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)2
ホース長さ(m)2
ホース径(Φmm)6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270
定格電圧 AC V100
噴射量(mL/h)780
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
50Lのタンク採用、約4時間の連続噴霧可能です。送風のみの運転も可能。左右自動首振り機能付
用途粉じん・加湿・熱中対策に。
質量(kg)31
電源(V)100
ハネ径(cm)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×1000×1395~1605
首振あり
電源コード(m)2.1
消費電力(W)(50/60Hz)110/136
標準持続時間(h)ミスト:約4
水タンク容量(L)50
風量調整3段階
噴霧量(L/min)0.19
1台
¥85,980
税込¥94,578
欠品中
蛇口をつなぐだけの、お庭のクーラーです。
気化熱を利用することで、気温を下げることが出来ます。
使用水量が少ないので、環境にも優しいです。
別売りの延長セットで最大9mまで延長可能です。
仕様ミストノズル3個、幅1.8の間口用
トラスコ品番361-1566
材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂
質量(g)504
ホース長さ(m)4
使用ホース蛇口側/4M
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ポンプ・タンク搭載で、水と電源があればその場で運転可能です。
新型ノズルと高圧噴霧で細かな霧を噴霧します。
必要な場所にいつでも簡単に移動できます。
間欠運転できます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。
トラスコ品番496-5485
セット内容本体のみ
幅(mm)575
材質/仕上ステンレス(ノズル)
質量(kg)44
高さ(mm)1320~1400
奥行(mm)1020
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
消費電力(W)(50/60Hz)210/250
水タンク容量(L)50
風量調整3段
噴霧量(L/min)0.24
1台
¥379,000
税込¥416,900
7日以内出荷
タンク吸水がいらない水道直結型。
吹出口は4箇所。
風量は3段階に調整可能。
吹き出し角度を210°調整可能。
噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。
ノズルは取り出し可能。
水道にワンタッチで付けられるアタッチメント付。
仕様吹き出し角度:210°
質量(kg)4.58
タイプ水道直結型
電源コード(m)2.28
ホース長さ(m)2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.2×34.5×37
風量調整3段階
吹出し口4箇所
1個
¥33,900
税込¥37,290
5日以内出荷
電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。
種類水道直圧式
ホース長さ(m)10
噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa)
材質(ノズル)PA樹脂
付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10
質量(kg)0.5
トラスコ品番496-5493
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
1台
¥429,000
税込¥471,900
7日以内出荷
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)45(穴径Φ10)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番818-8323
質量(kg)11
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50・60
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.7
羽根枚数4
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202
運転音(dB)最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326
風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
バケツの汲み上げと水道直結の2種類の給水方法です。バッテリー稼働でポータブルに使用できます。保管時はひっくり返してコンパクトに収納できます。
用途休憩所や作業現場への持ち込み。スポーツ観戦やアウトドアのお供に!。炎天下で人が並ぶ飲食店や公共施設への設置。
トラスコ品番699-3669
セット内容ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、取扱説明書/保証書×1
材質ABSほか
幅(mm)400
高さ(mm)710
切替方式風量:3段階
奥行(mm)370
電圧(V)DC24
機能自動首振り機能付、風量調節:3段階
充電時間約3時間
水タンク容量(L)23
噴霧量(L/min)5.5(強)、4.9(弱)
容量(A)4.0h
首振り左右自動(70°) 上下手動(160°)
稼働時間(時間)約5.5~17
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
遠心分離式ミストを採用し従来のノズルに対して目詰まりしません。ミスト噴霧量調整(無段階調整)可能、自動首振り機能付
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
仕様ミスト噴霧量:5l/h 6l/h
質量(kg)16
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200M/240
コード長さ(m)2.1
高さ(cm)本体:136~154
1台
¥85,000
税込¥93,500
翌々日出荷
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
水圧0.15Mpa~0.75Mpa
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気
1時間あたり約2.8円の節水タイプ
ホースが太く、安定したミスト供給が可能になりました
猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。
直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。
本製品は、熱中症対策としても有効なミストシャワーを、ご家庭でも簡単なDIY作業で設置ができるキットセットです。
噴霧口は10箇所設置ができ、中継ホースも15m分の長さをご用意してますので、様々な場所に設置が可能です。
ご家庭にある屋外に設置された水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。
設置して水道を出すとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.8円程度と節水も実現(毎分約450ml使用)。
お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容専用チューブ(15m)×1、ミストノズル×10、噴霧口×10、末端用キャップ×1、蛇口ニップル×1、蛇口用コネクター×1、チューブコネクター×1、水抜きコネクター×1、L型コネクター×1、チューブ固定具×15、タッピングビス×15、コンクリートプラグ×15、結束バンド×15、チューブカッター×1
材質ポリエチレン、ABS樹脂、ポリアセタール、真鍮、ステンレス、ポリプロピレン
質量(g)約900
チューブ外径(Φmm)9.8
チューブ全長(m)約15
チューブ内径(Φmm)6.5
適合寸法(mm)蛇口適合サイズ:丸型14~18
高さ(m)推奨する設置高さ:2~2.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです。
めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です。
ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用。
使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです。
用途工事現場や工場、イベント会場などでの熱中症対策に。
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策。ミストとファンで快適環境!。ミストが出る大型工場扇です。
用途現場の粉塵対策や、イベントやスポーツなどの熱中症対策に
仕様屋内用
付属品自動給水ジョイント×1
適合風力:15段階切替式
材質羽根:PA(ポリアミド)/本体:PP(ポリプロピレン)
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
適合電線(mm2)VCTF 1.252×3心
首振角度(°)左:15/右:15
電線長さ(m)5
機能スイング動作:左右自動(左右30度)
入力プラグポッキンプラグ
適合ジョイント自動給水:タンクの給水を自動でストップ
使用環境温度(℃)0~45
給水方式タンク貯水式
使用環境湿度(%)0~90
入力電圧範囲(V)AC90~120
関連資料(1.15MB)
グリーンマーク認定
噴霧量(L/h)10
消費電力(W)36/40
電源(V)単相100
質量(kg)3
タイプエコノミータイプ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×150×405
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
火気厳禁エリアでの熱冷却・換気・送風に
付属のペットボトルをタンクの代わりに、連続運転可能
最大マイナス8度
用途高音な場所、乾燥室での空気循環に/熱中症対策/乾燥作業の効率化
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
エアー接続口エアカプラプラグ(オス)
給水方式タンク・専用ボトル
噴霧調整調節可能
コンプレッサー馬力:3
ノズルタイプ2流体
液消費量(L/h)バルブ開度90度/12、1mm/0.09、2mm/0.96
1個
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
猛暑時の屋外における熱中症対策グッズ。電動ファンで強力にミスト拡散。工場現場やイベントの業務用に最適。盛夏のBBQなどグループでの屋外活動にもGOOD!コンパクトボディで持ち運びも楽々。
用途ミストファン
適合給水:コネクター付きチューブ
質量(kg)3.5
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約45/64
角度(°)風向き:55
電源コード(m)(約)1.8
風量3段階(弱 中 強)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×32.5×29.5
噴出形状ミストノズル3個
素材本体/ABS 噴霧口/ポリプロピレン
接続長(m)ホース:1
1個
¥9,980
税込¥10,978
4日以内出荷
関連キーワード