カテゴリ

  • 清掃用品(32)
    • フラットモップ本体(2)
    • 水拭きモップ本体(17)
    • 化学モップ本体(1)
    • フラットモップスペアシート(4)
    • 水拭きモップ替糸(4)
  • 厨房用品(1)
    • フロアーブラシ(1)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
すべてのカテゴリ

「業務用モップ」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AZH-SP202 化学モップワイドXスペア アズマ工業AZH-SP202 化学モップワイドXスペアアズマ工業
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
化学モップワイドXスペアSP202(スペアのみ・柄別売り)
用途スペアのみ・本体は別売りですスペア番号20番が取り付け可能な化学モップであればいずれの本体にも取り付け可能です拭き幅約46cmで広い場所に便利な化学モップ。フローリング、Pタイル、クッションフロアなどの床面のホコリ取りに。店舗など業務用にもおすすめです。材質アクリル・レーヨン・ポリエステル幅(mm)455質量(g)130寸法(幅W×高さH)(mm)拭き:455×190繰り返し・詰め替え対応
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/1 C Bp (1.783-052.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/1 C Bp (1.783-052.0)ケルヒャー
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
今までのモップ清掃に代わる、床の除菌清掃に最適な世界最小・最軽量クラスの床洗浄機です。マイクロファイバーローラー技術を搭載したこの製品は、清水を出しつつ常に汚水を回収しているため、今までのモップによる水拭き清掃と違い、汚れを引き延ばしません。除菌洗浄剤RM 732を使用すれば、床面の除菌清掃に最適です。 本製品はバッテリー、充電器は付属されていません。 モップ清掃に比べ最大20%優れた清掃効果と60%早い乾燥、清掃時間を最大50%削減。 独自の洗浄剤の併用で床拭き掃除と同時に除菌まで 1.床清掃の時間短縮 掃除機がけの時間で、ゴミを回収しながら床拭き掃除が可能です。モップによる水拭き清掃と比べ、乾燥時間が最大60%短縮。 1~2分で乾燥するので清掃時間が短縮でき、生産性が向上します。 2.高い衛生面 常にきれいな水で床を清掃するので、従来のモップ清掃のように汚れや雑菌を広げません。 メーカーの洗浄・除菌クリーナーを使用していただくと、床清掃をより効果的にを高め、除菌まで一度に作業することができます。 3.静音性・安全性 騒音値55dBの静音性とコードレスの安全性で、病院や飲食店などのお客様のいらっしゃる時間帯の清掃も可能です。 お客様がこぼされた飲み物も、手軽に清掃できます。 4.清掃コスト削減 モップ清掃では清掃中もバケツの水の交換や、モップ自体も20~25m2で交換が必要になり、その分沢山の水と洗浄剤が必要になります。 ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、最大200平方メートルの床面を衛生的に清掃できる業務用コードレスフロアクリーナーです。粗いゴミや髪の毛などを簡単に拾い、床を拭くことができ、その際に乾燥時間を短縮することができます。 ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、2-in-1システムにより、清掃に最適です。粗いゴミや髪の毛はもちろん、2つのローラーで床を拭き取るので、掃除機がけをする手間を省けます。その性能は、折り紙つき。 マイクロファイバーローラー技術により、手動の床掃除に比べ最大20%の清掃効果を発揮します。コードレス・フロアクリーナー BR 30/1 C Bpを使えば、掃除機がけをする時間を削減します。粗い汚れの回収と拭き取りを効果的に組み合わせることで、清掃時間を最大50%短縮。さらには、標準的なモップと比較して約60%向上した乾燥性能により、約2分後には再び床を歩くことができます。 騒音レベルも55dBと非常に静かで、業務に支障をきたすことはありません。さらに、頑丈でコンパクトなデザインも特長的で、モーターも長寿命化されています。バッテリー駆動のため、BR 30/1 C Bpは、既存の電源コンセントとは関係なく使用することができます。このコードレス・フロアクリーナーは、あらゆる種類の床に対応し、病院、介護施設、美容院、カフェ、レストラン、その他の小規模事業所や小売店での業務用使用に適しています。 モップよりも洗浄力が最大20%向上し、乾燥が最大60%速くなります。 1000mlの清水タンクには、水と洗浄剤を簡単に入れることができます。 プレスイープ機能は、回収した汚水から粗ゴミをかきとります。 1時間の充電で60分の駆動時間(3.0Ahバッテリー使用時) フレキシブルジョイントにより、家具の下も簡単に掃除でき、本体の高さが低いため、手の届きにくい場所も楽に掃除できます。 わずか55dBの動作音量で、営業中の店舗でも動作音が気になりません。 ケルヒャーの業務用製品は、信頼性の高い堅牢な設計と800~1000時間という長いモーター耐用年数が特長です。 あらゆる床面で効果的に汚れを落とします。 濡れたマイクロファイバーローラーは床に接触しないので、コーティングを傷めず、デリケートな床にも水シミを残しません。そのため、ローラーはより速く乾燥することができます。 自立機能付きスタンディングポジション:スタンディングポジションでは、濡れたローラーと床が接触しません。マイクロファイバーローラーは速乾性です。 リチウムイオンバッテリー:ケルヒャーバッテリーユニバースの18Vバッテリープラットフォームの製品に対応。長時間駆動、短時間充電、継ぎ足し充電が可能。コード付きの機械に比べて最大25%の生産性向上。 プレスイープ機能によって、髪の毛などの細かなゴミも拾うことができます:ホコリ取りや掃除機がけ(除塵)の必要性を減らし、さらには無くすこともできます。片付けまで含めた掃除時間全体にて最大50%短縮。総オペレーションコストと清掃コストを最大50%削減。 コンパクトで頑丈なデザイン:金属製の高品質で耐久性のある部品を採用。高い性能と低いメンテナンスコストを実現。 除菌洗浄剤 RM732を使って床の除菌に最適:保育園、介護施設、医療施設などの高い衛生管理が必要な現場に対し、効率的な床清掃を実現させます。衛生的で清潔な環境を作ることができます。職場の衛生状態を向上させることで、病気による欠勤日数を減らすことができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途カフェ、サロン、診療所、ショップなど、床はいつも清潔に。 面積200m2までのあらゆるタイプの床に適しています。 床の種類:硬質床(セラミック、磁器、コンクリート)、石材床(大理石、テラゾー、御影石、ライムストーン)、軟質床(ビニール、PVC、リノリウム、エポキシなど)、木質床(ハードウッド、ラミネート)。 モップよりも高い衛生度、快適性、速乾性を必要とするあらゆる床表面のメンテナンスクリーニングに。 わずか55dB(A)という極めて低い騒音レベルのため、コードレス・フロアクリーナーBR 30/1 C Bpは、時間や場所を選ばず使用することができます。 ホスピタリティ業界:ホテル客室、ロビー、浴室、更衣室、厨房、レストラン、朝食会場 バーやレストラン:ファーストフードチェーン、小規模レストラン、カフェ、ケータリング、ベーカリー 小売業:小規模事業者、セレクトショップ、コンビニエンスストア、薬局 公共の建物:学校、教会 医療の現場:ロビー、廊下、病室、浴室、更衣室、医院、歯科医院など オフィス:ロビー、食堂、浴室、更衣室仕様清掃幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、バッテリータイプ:取り外し可能なリチウムイオンバッテリー、電圧:18V、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大60分、充電時間(急速充電アダプター):39分/65分、充電器用電源:100-240V/50-60Hz、ブラシ回転数:500-650rpm、ブラシ面圧:40g/cm2、使用水量:30mL/min付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、2タンク方式、ローラーブラシ質量(kg)6.1許容荷重(kg)11シリーズケルヒャータンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:1L/0.7L寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200騒音値(dB)55バッテリー36V バッテリープラットフォーム駆動方式バッテリー関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/1 C Bp(1.33MB)
グリップモップ260g 業務用スペア 高砂グリップモップ260g 業務用スペア高砂
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
業務用グリップモップ専用糸です柄は別売り色は、用途・場所別に使い分けるためにご用意しました
材質糸/綿、(レーヨン、ポリエステル)、頭/PP幅(mm)230全長(mm)245繰り返し・詰め替え対応
グリップモップ業務用260gⅡ 高砂グリップモップ業務用260gⅡ高砂
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
ワンタッチでヘッドの交換ができます
材質柄/PP被覆鋼管、スチール、頭/綿/糸(レーヨン、ポリエステル)幅(mm)230全長(mm)1400アズワン品番64-4057-12繰り返し・詰め替え対応
ホールモップ NSMシリーズ 高砂ホールモップ NSMシリーズ高砂
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
業務用のモップです水を使わず、掃く・拭く・磨くの3つの機能サッと拭くだけで、お掃除ラクラク
材質糸/綿、金具/スチール、柄/PP被覆鋼管全長(mm)1420繰り返し・詰め替え対応
T字モップ260g 業務用 木柄 高砂T字モップ260g 業務用 木柄高砂
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
業務用としても使われていて耐久性にすぐれています
材質糸/綿、レーヨン、ポリエステル、柄/天然木、頭/PP幅(mm)250全長(mm)1220アズワン品番64-4056-78繰り返し・詰め替え対応
消毒液塗布モップ(業務用) セイワ消毒液塗布モップ(業務用)セイワ
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
床、壁のウイルス除去に最適。すばやく簡単に塗布ができます。小面積接地タイプのモップなので、身体に優しく、疲れにくい構造となっております。替モップ1枚付き。専用バケツ BK-24-1W(別売)を併用すると更に効率UP!
用途消毒液塗布用モップセット内容ホルダー付きアルミ柄×1、モップ糸×2材質アルミ、PP樹脂、グラスファイバー、アクリル質量(g)610長さ(cm)142モップ幅45cm繰り返し・詰め替え対応
消毒液塗布モップ(業務用) セイワ消毒液塗布モップ(業務用)セイワ
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
床、壁のウイルス除去に最適。すばやく簡単に塗布ができます。小面積接地タイプのモップなので、身体に優しく、疲れにくい構造となっております。替モップ1枚付き。専用バケツ BK-24-1W(別売)を併用すると更に効率UP!
用途消毒液塗布用モップセット内容ホルダー付きアルミ柄×1、モップ糸×2材質アルミ、PP樹脂、グラスファイバー、アクリル質量(g)580長さ(cm)142モップ幅35cm繰り返し・詰め替え対応
AZH-SP334 水拭きモップ15Xスペア アズマ工業AZH-SP334 水拭きモップ15Xスペアアズマ工業
949税込1,044
1個
当日出荷
約21~25cm幅のモップヘッドに適合するスペア。スペア番号33番。スペアのみ・本体は別売りです。スペア番号33番が取り付け可能な水拭きモップであれば共通で取り付け可能です。水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用におすすめです。
仕様スペア番号33番材質ポリエステル、レーヨン、綿質量(g)約130長さ(cm)約18適合ヘッド幅約21~25cm拭き幅(cm)約21繰り返し・詰め替え対応
オニキス クリップハンドルモップSP アズマ工業オニキス クリップハンドルモップSPアズマ工業
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
「OX254 クリップハンドルモップ 」のスペア。スペア番号34番。スペアのみ・本体は別売りです。スペア番号34番が取り付け可能なモップであれば「ONYX(オニキス)シリーズ」以外にも取り付け可能です。水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用にオススメですが軽量なのでご家庭でも活躍します。
用途フローリング、タイル、クッションフロアなどの床面の水拭きに仕様スペア番号34番質量(g)約300寸法(cm)約23×25材質(ヘッド)ポリプロピレン材質(モップ)ポリエステル、綿、その他モップ替糸重量(g)約260繰り返し・詰め替え対応
オニキス 水拭きモップスペア アズマ工業オニキス 水拭きモップスペアアズマ工業
499税込549
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
「OX249 水拭きモップ15TL」「OX252 水拭きモップ15TL」「OX253 水拭きモップL糸なし」他、約21~25cm幅のモップヘッドに適合するスペア。スペア番号33番。スペアのみ・本体は別売りです。スペア番号33番が取り付け可能な水拭きモップであれば「ONYX」シリーズ以外にも取り付け可能です。水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用におすすめです。
用途フローリング、タイル、クッションフロアなどの床面の水拭きに仕様スペア番号33番材質ポリエステル、綿、その他適合ヘッド幅約21~25cm拭き幅(cm)約24繰り返し・詰め替え対応
オニキス 水拭きモップ15Tスペア アズマ工業オニキス 水拭きモップ15Tスペアアズマ工業
759税込835
1個
10日以内出荷
「OX249 水拭きモップ15TL」「OX252 水拭きモップ15TL」「OX253 水拭きモップL糸なし」のスペア。スペア番号33番。スペアのみ・本体は別売りです。スペア番号33番が取り付け可能な水拭きモップであれば「ONYX(オニキス)」シリーズ以外にも取り付け可能です。水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用におすすめです。
用途フローリング、タイル、クッションフロアなどの床面の水拭きに仕様スペア番号33番材質ポリエステル、綿、その他質量(g)約150拭き幅(cm)約33繰り返し・詰め替え対応
オニキス 水拭きモップスペア アズマ工業オニキス 水拭きモップスペアアズマ工業
839税込923
1個
7日以内出荷
「OX249 水拭きモップ15TL」「OX252 水拭きモップ15TL」「OX253 水拭きモップL糸なし」他、約21~25cm幅のモップヘッドに適合するスペア。スペア番号33番。スペアのみ・本体は別売りです。スペア番号33番が取り付け可能な水拭きモップであれば「ONYX」シリーズ以外にも取り付け可能です。水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用におすすめです。
用途フローリング、タイル、クッションフロアなどの床面の水拭きに仕様スペア番号33番質量(g)約250適合ヘッド幅約21~25cm拭き幅(cm)約24
オニキス クリップハンドルモップ アズマ工業オニキス クリップハンドルモップアズマ工業
2,498税込2,748
1本
10日以内出荷
水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用にオススメですが軽量なのでご家庭でも活躍します。ヘッドと柄がクリップ形式でセットされているので、ワンタッチでヘッドを着脱できます。ヘッドが外れるのでモップが汚れた場合は簡単に水洗いできます。樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。モップ糸が劣化した場合はスペアと交換することができます。
用途タイル・クッションフロア・フローリングなどの水拭きに質量(g)約690材質(柄部)樹脂被覆鋼管寸法(cm)約9×139×5材質(ヘッド)ポリプロピレン材質(モップ)ポリエステル、綿、その他モップ替糸重量(g)約260繰り返し・詰め替え対応
オニキス スプリングモップ15TL アズマ工業オニキス スプリングモップ15TLアズマ工業
1,998税込2,198
1本
10日以内出荷
水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用におすすめです。樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。モップ糸が劣化した場合はスペアと交換することができます。
用途フローリング、タイル、クッションフロアなどの水拭きに質量(g)約640材質(柄部)樹脂被覆鋼管寸法(cm)約24×125×4材質(ヘッド)ポリプロピレン材質(モップ)ポリエステル、綿、その他拭き幅(cm)約33モップ替糸重量(g)約150繰り返し・詰め替え対応
オニキス 水拭きモップ15TL アズマ工業オニキス 水拭きモップ15TLアズマ工業
1,598税込1,758
1本
10日以内出荷
水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用におすすめです。樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。モップ糸が劣化した場合はスペアと交換することができます。
用途フローリング、タイル、クッションフロアなどの水拭きに質量(g)約490材質(柄部)樹脂被覆鋼管寸法(cm)約23×127×3材質(ヘッド)ポリエチレン材質(モップ)ポリエステル、綿、その他拭き幅(cm)約33モップ替糸重量(g)約150繰り返し・詰め替え対応
モップ糸(モップ糸完全分離可能タイプ専用) セイワモップ糸(モップ糸完全分離可能タイプ専用)セイワ
1,098税込1,208
1個
15日以内出荷
「モップセット(モップ糸完全分離可能タイプ)SR-810-1SET~5SET」専用の交換モップ糸になります。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ質量(g)260幅(cm)23繰り返し・詰め替え対応
モップセット(モップ糸完全分離可能タイプ) 業務用水拭き混紡糸モップ セイワモップセット(モップ糸完全分離可能タイプ) 業務用水拭き混紡糸モップセイワ
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷から25日以内出荷
モップ糸とモップ糸固定樹脂部が完全に分離できる房型ワンタッチモップ(柄付)です。モップ糸は丈夫な編み込み式混紡糸を使用。柄は軽量でカラフルなグラスファイバー製。モップ糸の交換は「モップ糸(モップ糸完全分離可能タイプ専用)SR-8300」をお買い求めください。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ(柄付)モップ糸完全分離可能タイプ質量(g)782柄長さ(mm)1350繰り返し・詰め替え対応
モップセット(アルミ柄付) 業務用水拭き混紡糸モップ ロング糸タイプ セイワモップセット(アルミ柄付) 業務用水拭き混紡糸モップ ロング糸タイプセイワ
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップ(柄付)です。モップ糸は丈夫な編み込み式混紡糸を使用。柄は高肉厚のアルミ製ですので非常に丈夫です。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ(アルミ柄付)ロング糸タイプ質量(g)715柄長さ(mm)1350繰り返し・詰め替え対応
モップセット(アルミ柄付) 業務用水拭き混紡糸モップ セイワモップセット(アルミ柄付) 業務用水拭き混紡糸モップセイワ
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から25日以内出荷
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップ(柄付)です。モップ糸は丈夫な編み込み式混紡糸を使用。柄は高肉厚のアルミ製ですので非常に丈夫です。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ(アルミ柄付)質量(g)675柄長さ(mm)1350繰り返し・詰め替え対応
モップセット(柄付) 業務用水拭き混紡糸モップ ロング糸タイプ セイワモップセット(柄付) 業務用水拭き混紡糸モップ ロング糸タイプセイワ
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップ(柄付)です。モップ糸は丈夫な編み込み式混紡糸を使用。柄は軽量でカラフルなグラスファイバー製。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ(柄付)ロング糸タイプ質量(g)710柄長さ(mm)1350繰り返し・詰め替え対応
床用洗剤 ニュートラルクリーナー アマノ床用洗剤 ニュートラルクリーナーアマノ
14,980税込16,478
1箱(10L×2個)
3日以内出荷
セラミック床、樹脂床などのハードフロア用洗剤です。 経済的な希釈タイプで、床面洗浄機に投入してのフロア洗浄、バケツとモップでのお掃除に。 弱アルカリ性の一般汚れ用業務用洗剤。
用途オフィスビル/ホテル/公共施設/劇場・映画館/ビルメンテナンスなどpH9.5(原液)タイプ洗剤対応機種自動床面洗浄機、ポリッシャー、モップ希釈倍率軽汚染:129倍、中汚染:65倍、重汚染:33倍繰り返し・詰め替え対応
ながもちモップ替糸6寸(幅17cm)300g セイワながもちモップ替糸6寸(幅17cm)300gセイワ
909税込1,000
1枚
当日出荷から12日以内出荷
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。混紡糸300g使用。糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。本製品の使用には別売の「クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)」と「クリップ(品番:H-CS)」が必要です。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ質量(g)300柄長さ(mm)1350繰り返し・詰め替え対応
ハイジェニックカートセット リンレイハイジェニックカートセットリンレイ
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
感染対策をはじめとした業務に最適な機能・レイアウト。 オフロケーション・ゾーニングが簡単で分かりやすく実施可能。 使用後のモップなどの回収と洗濯も簡単。 ブレーキ付きホイール標準装備。 アタッチメントやトレイなどのレイアウトがフレキシブル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)940×550×1020繰り返し・詰め替え対応
モップセット(柄付)  業務用水拭きマイクロファイバー入り混紡糸モップ セイワモップセット(柄付) 業務用水拭きマイクロファイバー入り混紡糸モップセイワ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
25日以内出荷
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップ(柄付)です。モップ糸は編み込み式マイクロファイバー入り混紡糸を使用。柄は軽量で丈夫なグラスファイバー製。
用途業務用マイクロファイバー入り房型水拭きモップ(柄付)質量(g)610柄長(m)1.35繰り返し・詰め替え対応
モップセット(柄付)  業務用水拭き混紡糸モップ セイワモップセット(柄付) 業務用水拭き混紡糸モップセイワ(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
25日以内出荷
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップ(柄付)です。モップ糸は丈夫な編み込み式混紡糸を使用。柄は軽量でカラフルなグラスファイバー製。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ(柄付)全長(mm)約1560質量(g)670柄長さ(mm)1350繰り返し・詰め替え対応
スプラッシュ・ワックスモップ替糸 セイワスプラッシュ・ワックスモップ替糸セイワ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
スプラッシュ・ワックスモップのスペア(交換用)モップです。軽い塗布感のループ糸を採用。
用途業務用ワックス塗布モップ交換用質量(g)110寸法(横×縦)(mm)465×150繰り返し・詰め替え対応
スプラッシュ・ワックスモップ セイワスプラッシュ・ワックスモップセイワ(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット
当日出荷
軽い塗り心地のワックスモップセットです。ホルダーは軽量樹脂採用。モップは軽い塗布感のループ糸を採用。
用途業務用ワックス塗布モップセット内容スプラッシュ・ワックスモップホルダー(W-4500H)、スプラッシュ・ワックスモップ替糸(W-4500S)質量(g)520寸法(横×縦)(mm)445×130(W-4500H)、465×150(W-4500S)繰り返し・詰め替え対応
ながもちモップ替糸8寸(23cm)260g セイワながもちモップ替糸8寸(23cm)260gセイワ(5件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。混紡糸260g使用。糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ材質糸:綿35%、ポリエステル65%、プラスチック:PP樹脂長さ(mm)210質量(g)糸/260モップ幅230mm繰り返し・詰め替え対応
ヨリクロモップ替糸8寸(23cm)200g セイワヨリクロモップ替糸8寸(23cm)200gセイワ(7件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。マイクロファイバー入りなので、汚れ取りが良く、糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。
用途業務用マイクロファイバー入り房型水拭きモップ長さ(mm)210質量(g)糸/200モップ幅230mm繰り返し・詰め替え対応
マイクロモップ400 セイワマイクロモップ400セイワ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
「モップセット(柄付)フラットタイプWF-400-1SET」の交換用モップになります。モップのみ。 カラフルな色合い、抜群の汚れ除去力、そして耐久性抜群のフラット型水拭きモップです。洗濯して繰り返し使用できます。
用途業務用マイクロファイバー入りフラット型水拭きモップ質量(g)135寸法(横×縦)(mm)430×150繰り返し・詰め替え対応
マジクロモップ セイワマジクロモップセイワ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から10日以内出荷
簡単拭き上げ、簡単接続のフラット型水拭きモップです。床への摩擦抵抗が少ないので女性の方でもラクラク水拭きOK。洗濯して繰り返し使用できます。
用途業務用マイクロファイバー入りフラット型水拭きモップ質量(g)80寸法(横×縦)(mm)500×110繰り返し・詰め替え対応
モップリンガー セイワモップリンガーセイワ
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
清掃業者が愛用している業務用モップ絞り器です。クレンリネスハイバケットに取り付けて使用します。業務用ワックス缶にも取り付け可能です。
用途業務用モップ絞り器質量(kg)3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×140繰り返し・詰め替え対応
モップリンガー Carlisle(カーライル)モップリンガーCarlisle(カーライル)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
強い衝撃に耐えられるよう、一体構造になっています。バケットは積み重ねができるので収納スペースをとりません。又、本体は補強リブがユニークなデザインで施されて、堅牢な仕上がりです。キャスターはモップのくずなどが巻きにくい構造になっています。 モップリンガ―の適用モップ重量は、横幅は21cmまでですが、ボリュームは業務用、工場用向けの少し大きめの欧米諸国スタンダードサイズになります。
容量(L)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×470×914適合21cm幅モップ材質ポリエチレン
Shadowboard - Cleaning Station Style B ( RS PROShadowboard - Cleaning Station Style B (RS PRO
60,980税込67,078
1キット
7日以内出荷
RS Pro シャドウボードキット(赤)です RS Pro シャドウボードキットをご紹介します。高品質のオールインワンクリーニングステーション及びストレージソリューションで、高度な清掃及びメンテナンスに必要なすべての工具を備えています。このタイプのキットは、職場のクリーニング及び衛生プロセス及び手順を簡素化して、最適な健康及び安全基準を確保できるように設計されています。多機能で汎用性が高いため、工場、キッチン、オフィスなど、さまざまな環境で使用できます。 特長と利点: RS Pro クリーニングシャドウボードキットには、さまざまな環境で卓越した衛生基準を維持するために不可欠な工具がすべて含まれています また、影付きボードを使用すると、欠落している機器をすばやく特定できると同時に、未使用時にきちんと収納できます さらに、シャドーボードシステムにより、整理が容易で、他のアイテム用の貴重な収納スペースを解放すると同時に、すっきりとしたプロフェッショナルな外観を実現することができます シャドウバックパネル自体は、軽量のアルミ複合材製です。ラミネート加工の面に、 Durable で優れた耐摩耗性を備えた透明なエンボス加工 PVC オーバーレイが使用されています。そのため、いつでもきれいでプロフェッショナルなプレゼンテーションができます ACM (アルミ複合金属)は剛性が高く、湿気の侵入に対する耐性があるため、過酷な環境でも長時間の使用と耐久性が得られます 5S の原則を念頭に置いて設計されており、並べ替え、並べ替え、光沢、標準化、維持が可能です 取り付けが簡単なステンレススチール製フックが付属しています キットのすべての製品は食品接触材認定を取得しています () () このキットには、色分けが必要な場合は赤( RS 品番 201-3135 )又は青( RS 品番 201-3134 )のタイプが用意されています キットの内容 キットの内容: シャドウボードバックパネル x 1 1 x 317 mm 中型容器入りブラシ 325mm オープンダストパン x 1 305 mm 業務用中スイープほうき(ハンドル付き) x 1 ハンドル付きループモップ x 1 12 リットルポリプロピレンモップバケツ x 1 ヘビーデューティ A ボード x 1 70 mm のステンレススチール製フック x 5 バケットブラケット x 1 用途: シャドーボードクリーニングキットはすべて 1 つのソリューションで、 Visual ワークスペースを作成することで、プロレベルの外観を維持しながら効率性を高め、組織全体を向上させることができます。これらは、健康及び安全規制に沿って優れた衛生基準を維持するために不可欠で、色分けを示し、特に食品及び飲料製造分野での相互汚染のリスクを回避するためにさまざまな色のものが用意されています。もう 1 つの利点は、使用後に適切に手入れして梱包することで、バックパネルを使用して保管するクリーニング製品の寿命を延ばすことができることです。シャドークリーニングボードは、次のようなさまざまな環境で使用することができます。 食品及び飲料製造 食品サービス、小売業 ストレージとロジスティックス 衛生状態、クリーンルーム、生産 自動車 航空宇宙 産業一般 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: キットに固定具は付属されていません このボードにはドリルで穴を開けて、平らな面又はトロリーシステムに固定できます 基板裏面のナットは背面から突出しているので、固定する前に考慮する必要があります 固定ポイントが選択した固定方法に適していることを確認するには、常に注意する必要があります
仕様色 = 赤工具保持数 = 7材料 = ポリプロピレン幅 = 610mm取付けタイプ = 吊り下げFDA対応 = あり産業部門 = 一般的な使用取付けタイプ = 壁
Shadowboard - Cleaning Station Style B ( RS PROShadowboard - Cleaning Station Style B (RS PRO
60,980税込67,078
1キット
7日以内出荷
RS Pro シャドウボードキット、青 RS Pro シャドウボードキットをご紹介します。高品質のオールインワンクリーニングステーション及びストレージソリューションで、高度な清掃及びメンテナンスに必要なすべての工具を備えています。このタイプのキットは、職場のクリーニング及び衛生プロセス及び手順を簡素化して、最適な健康及び安全基準を確保できるように設計されています。多機能で汎用性が高いため、工場、キッチン、オフィスなど、さまざまな環境で使用できます。 特長と利点: RS Pro クリーニングシャドウボードキットには、さまざまな環境で卓越した衛生基準を維持するために不可欠な工具がすべて含まれています また、影付きボードを使用すると、欠落している機器をすばやく特定できると同時に、未使用時にきちんと収納できます さらに、シャドーボードシステムにより、整理が容易で、他のアイテム用の貴重な収納スペースを解放すると同時に、すっきりとしたプロフェッショナルな外観を実現することができます シャドウバックパネル自体は、軽量のアルミ複合材製です。ラミネート加工の面に、 Durable で優れた耐摩耗性を備えた透明なエンボス加工 PVC オーバーレイが使用されています。そのため、いつでもきれいでプロフェッショナルなプレゼンテーションができます ACM (アルミ複合金属)は剛性が高く、湿気の侵入に対する耐性があるため、過酷な環境でも長時間の使用と耐久性が得られます 5S の原則を念頭に置いて設計されており、並べ替え、並べ替え、光沢、標準化、維持が可能です 取り付けが簡単なステンレススチール製フックが付属しています キットのすべての製品は食品接触材認定を取得しています () () このキットには、色分けが必要な場合は赤( RS 品番 201-3135 )又は青( RS 品番 201-3134 )のタイプが用意されています キットの内容 キットの内容: シャドウボードバックパネル x 1 1 x 317 mm 中型容器入りブラシ 325mm オープンダストパン x 1 305 mm 業務用中スイープほうき(ハンドル付き) x 1 ハンドル付きループモップ x 1 12 リットルポリプロピレンモップバケツ x 1 ヘビーデューティ A ボード x 1 70 mm のステンレススチール製フック x 5 バケツブラケット x 1 用途: シャドーボードクリーニングキットはすべて 1 つのソリューションで、 Visual ワークスペースを作成することで、プロレベルの外観を維持しながら効率性を高め、組織全体を向上させることができます。これらは、健康及び安全規制に沿って優れた衛生基準を維持するために不可欠で、色分けを示し、特に食品及び飲料製造分野での相互汚染のリスクを回避するためにさまざまな色のものが用意されています。もう 1 つの利点は、使用後に適切に手入れして梱包することで、バックパネルを使用して保管するクリーニング製品の寿命を延ばすことができることです。シャドークリーニングボードは、次のようなさまざまな環境で使用することができます。 食品及び飲料製造 食品サービス、小売業 ストレージとロジスティックス 衛生状態、クリーンルーム、生産 自動車 航空宇宙 産業一般 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: キットに固定具は付属されていません このボードにはドリルで穴を開けて、平らな面又はトロリーシステムに固定できます 基板裏面のナットは背面から突出しているので、固定する前に考慮する必要があります 固定ポイントが選択した固定方法に適していることを確認するには、常に注意する必要があります
仕様色 = 青工具保持数 = 7材料 = ポリプロピレン幅 = 610mm取付けタイプ = 吊り下げFDA対応 = あり産業部門 = 一般的な使用取付けタイプ = 壁
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら