全自動厚み感知&スピード設定機能搭載
紙詰まり時オートリバース機能付き
オートシャットオフ機能付き(約30分後)
(無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)
質量(kg)8.1
消費電力(W)1400
電源AC100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×235×121
加熱方式外部加熱方式
ウォームアップ時間60秒
最大ラミネート厚さ(mm)1
ローラー数6
ラミネート速度(mm/分)最大1400(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)対応:75~250
対応フィルム厚さ(μm)75~250
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
前部4本のローラーで加熱され、後部の2本で冷却されることにより、フィルム詰まりや反り、波打ちを防ぎ、スピーディーな加工を可能にします。ローラー内部からムラなく加熱する内部加熱方式です。
マシン後部の冷却プレートがラミネートが完了したフィルムを冷まし、反り・波打ちを防ぎます。
ラミネート温度は1℃刻み、スピード設定は6段階。ラミネートする素材やフィルムの厚さに合わせたきめ細かな設定をデジタル表示で確認できます。
仕様最大加工サイズ/A3
質量(kg)14.5
消費電力(W)800
方式ホットラミネート/コールドラミネート
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×300×140
加熱方式内部加熱方式
ウォームアップ時間約3分
最大ラミネート厚さ(mm)2
ローラー数6
投入口幅(mm)330
ラミネート速度(mm/分)0~1050
最大加工厚(mm)2
温度設定60℃~130℃+コールド
フィルム厚さ(μm)加工/75~250
A4サイズ加工速度(秒)最短/短辺綴じ:(50/60Hz)約17
対応フィルム厚さ(μm)75~250
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質ABS樹脂、スチール
電圧(V)(50/60Hz)定格:100
電源コード(m)1.5
ウォームアップ時間90秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.4
保証期間お買い上げ日より1年間
ローラー数2
フィルム厚さ(μm)100
対応フィルム厚さ(μm)100
A3サイズに対応した、フルオートラミネーター原稿を挟む手間を省き、原稿給紙から余白のカットまでを全自動で行います。
用途メニュー、POP、掲示物、配布物等、紙製品のラミネート加工。
ラミネート速度(mm/分)1000
ウォームアップ時間約5分(設定温度により変わります)
質量(kg)30
電源AC100V
温度(℃)100(可変式)
厚さ(μm)50/100/125(専用フィルム)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×506×337
加熱方式内部加熱方式
最大消費電力(W)1000
最大ラミネート幅(mm)305(A3)
1台
¥679,800
税込¥747,780
4日以内出荷
安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能搭載で操作がより簡単になりました。
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)530(50Hz)、636(60Hz)
最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む)
ウォームアップ時間約5~10分
付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)
消費電力(W)840
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
加熱方式内部加熱方式
機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット
温度調節範囲(℃)100~160
フィルム厚さ(μm)100~250(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)330(A3)
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
現場のニーズから生まれたプロ仕様 6本ローラー搭載、高い加工クオリティのプロ仕様モデル
消費電力(W)1050
温度(℃)常温(コールド)~140℃(可変式)
加熱方式ダブルヒートローラー
機能リリース機能、オートシャットオフ/オートパワーオフ機能
ウォームアップ時間約6分
最大ラミネート厚さ(mm)3
ローラー数6本
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)75~250
ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。
4本ローラーで仕上がりキレイ。
温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。
オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。
オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚
トラスコ品番835-9336
材質ABS樹脂、スチール
寸法(mm)519×155×113(トレー除く)
質量(kg)約3.5
定格消費電力(W)約580
対応A3
ウォームアップ時間2分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ローラー数4
ラミネート幅(mm)最大320
ラミネート速度(mm/分)320(50Hz)、380(60Hz)
フィルム厚さ(μm)150
対応フィルム厚さ(μm)150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
挿入されたフィルム厚を検知し、最適な加工速度に自動調整する『オートセンス』搭載モデル。ヒートローラー6本で仕上がりがよりキレイに。フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載。PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。〈ワンタッチオペレーション〉オートセンス搭載でわずらわしい設定不要、直感的に使えます。〈マニュアルリバース〉手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。〈サポートトレイ〉ラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。〈クリーニング通知ランプ〉メンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。〈オートシャットオフ〉一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。
その他持ち運びに便利なキャリーハンドル付
付属品お試し用ラミネートフィルム10枚(A4サイズ/100ミクロン)、お試し用クリーニングシート1枚
サイズA3
コード長さ(m)1.5
加熱方式外部加熱方式
ウォームアップ時間最短60秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.75
保証期間1年
ローラー数6
ラミネート速度(mm/分)最速1400
最大加工厚(mm)0.075~0.25
温度設定1段階+コールド
最大投入幅317mm(A3)
ラミネートホット&コールドラミネート
対応フィルム厚さ(μm)75~250
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
縦型トレーが付いたことで十分な奥行きがない狭い場所でもラミネートすることができます。
挿入トレーと排出トレーが折りたためるのでコンパクトに収納できます。
フリーレバー付きで、万一フィルムが詰まった時もフィルムを取り除き易くなっています。
ラミネート物の厚さに応じた3段階の温度設定でフィルムの変形を防ぎます。
付属品ラミネートフィルム100ミクロン(4枚)、クリーニングペーパー(1枚)、キャリアシート(1枚)
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、スチール
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.2
ウォームアップ時間約6分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ローラー数2
ラミネート速度(mm/分)約300(50Hz)、約360(60Hz)
フィルム厚さ(μm)150(最大)
対応フィルム厚さ(μm)150
安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。6本ローラー機構により、書類や印刷物だけでなく写真やインクジェット出力紙も反りのない美しい仕上がりが得られます。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能、お好みの設定を登録できるデータ設定機能搭載で操作がより簡単になりました。
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。
ローラー数6
ラミネート速度(mm/分)400~1800
最大ラミネート厚さ(mm)1.0(用紙厚を含む)
ウォームアップ時間約3分
付属品リアトレー、取り扱い説明書(保証書)
消費電力(W)1200
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
加熱方式外部加熱方式
機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット、データー設定
温度調節範囲(℃)80~160
フィルム厚さ(μm)100~350(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)330(A3)
1台
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg)2
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×150×80
加工hot & cold(常温)
設定温度(℃)140
ウォームアップ時間1秒/100μm, 10秒/150μm
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
ラミネート速度(mm/秒)約60
ローラー数4
最大加工厚(mm)0.5
対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
サイズA3
本体質量(kg)2.7
消費電力(W)(50/60Hz)1400※ウォームアップ最大値
電源電圧(V)100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む
ウォームアップ時間約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)約398(50Hz)、約478(60Hz)
温度設定100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100・150
最大ラミネート幅(mm)340
対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ウォームアップ時間約35秒、待ち時間が短い高速起動ラミネーターです。1枚あたりのラミネート時間もわずか30秒と、従来品(。HSL-A342-W)に比べ約1.7倍のスピード加工!大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。75μmフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。
材質ABS樹脂、スチール
サイズA3
質量(g)3100
定格消費電力(W)1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×132×89
電源コード(m)約1.3
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
ウォームアップ時間約35秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚み)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)570(50Hz)、680(60Hz)
最大ラミネート幅(mm)320
対応フィルム厚さ(μm)75/100/150
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
650mm幅までの大判ラミネート加工に対応しています。大径のヒートロールと内部加熱方式により安定したラミネート加工が可能です。速度調節と温度調節機能を搭載し、多種多様なラミネートフィルムと加工物に対応しています。デジタル式操作パネルできめ細やかな設定と操作が可能です。スタンバイモード機能付きですので、未使用時の消費電力を節約することが出来ます。薄口フィルムからのラミネートに対応しておりますので、用途に合わせた様々なラミネート加工が可能です。加工用紙の挿入に便利なペーパーガイドやリアカッターは標準装備です。ロールフィルム方式ですので、不定形用紙や長尺用紙の加工が可能です。緊急停止ボタンを押すと、モーター・ヒーターがOFFとなり運転を停止します。大型キャスター付きの専用スタンドを付属しています。
用途店舗で使用する長尺POPやのぼり、大判のポスターなど幅広いサイズのラミネート加工が可能です。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)600~1800
最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む)
ウォームアップ時間約8~30分
付属品フィルムセッティングボード、専用スタンド、取扱説明書(保証書)、コマ(3インチ紙管用)
消費電力(W)1300
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
加熱方式内部加熱ヒートロール方式
温度調節範囲(℃)50~130
フィルム厚さ(μm)38~150(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)650(A1)
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。
透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。
油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質PET+EVA
タイプ光沢
厚さ(μm)100
関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
「仕上がりが綺麗」な6本ローラー採用、シンプルで使いやすいHPラミネーター。A4サイズ1枚、最速16.5秒!超高速ラミネート加工を実現。大量にラミネートするときなど作業時間が短縮して超便利!!。逆転ボタン搭載で、フィルム詰まりに対応。5段階のフィルム厚設定(手動切替)できめ細やかな加工が可能。写真・診察券の小さいものからメニューのような大きいものまでラミネート可能。
仕様●ラミネート速度(A4):16.5秒
質量(kg)5.5
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×175×120
設定温度(℃)150
ウォームアップ時間12秒
保証期間18カ月
ローラー数6
最大加工厚(mm)0.075・0.1・0.15・0.2・0.25
1台
¥32,000
税込¥35,200
当日出荷
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
電源電圧(V)100(50/60Hz)
ウォームアップ時間約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)
ローラー数2
ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz)
温度設定100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)対応
対応フィルム厚さ(μm)100・150
1枚目のラミネートが約1分で完了(立上げ48秒+加工速度最速12秒)。250μm対応機種。モーター保証2年付。フロント・リアトレーは一体型で収納要らず。
用途用紙のラミネート加工
付属品取扱説明書・保証書(モーター2年保証、その他1年保証)
質量(kg)5
サイズA3
消費電力(W)1300W
コード長さ(m)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×171×113
機能操作:主電源スイッチ、電源ボタン、逆転ボタン、速度(-/+)ボタン
本数ローラー:4本
ウォームアップ時間立上げ48秒
制御機能マイコン式温度コントロール、電子式速度コントロール、フィルム余白センサー(ブザー)、オートパワーオフ(ブザー)
最大ラミネート厚さ(mm)0.8
ラミネート速度(mm/秒)最速約28
ローラー数4
アズワン品番64-1212-98
最大ラミネート幅(mm)325(A3サイズ対応)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
・高級感あるタッチパネルを採用!
・約90秒で3段階の厚さに対応可能
・100~200μ対応の4本ローラーモデル
・自動逆転モード付き
・東西変圧全自動技術(特許取得済)
質量(kg)約2.65
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)454×150×78
最大幅(mm)(ラミネート)340まで
機能オートオフ:約10分
ウォームアップ時間約90秒
最大ラミネート厚さ(mm)約0.7
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)100μ=470、150μ=342、200μ=302
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100、150、200
再生紙使用マーク適合
対応フィルム厚さ(μm)100・150・200
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ラミネートが不要の耐水紙パウチフリー。
レーザープリンターで印刷できる防水加工済みの両面印刷可能な耐水紙です。
レーザープリンター専用でインクジェットプリンターには適応しておりません。
用途PET素材のため、水に濡れる屋外使用もOK!耐水POP・耐水プライスカード・耐水メニュー・耐水展示物・耐水会員証がラミネート不要で作成できます。パウチフリーは、ラミネートが不要のため、切る・曲げる・穴を開けるなど加工を簡単に行えます。さまざまなシーンで活用でき、業務効率の最大化を図ることができます。帯電防止特性を備えており、紙同士が静電気でくっつきにくく、重送を防ぎます。表面は高級感のあるシルキーマット調です。
紙厚(μm)120
適合プリンタレーザープリンタ
印刷方式両面
紙質耐水紙
坪量(g/m2)135
枚数100
レーザープリンターで印刷できる防水加工済みの両面印刷可能な耐水紙です。レーザープリンター専用でインクジェットプリンターには適応しておりません。PET素材のため、水に濡れる屋外使用もOK!。耐水POP・耐水プライスカード・耐水メニュー・耐水展示物・耐水会員証がラミネート不要で作成できます。パウチフリーは、ラミネートが不要のため、切る・曲げる・穴を開けるなど加工を簡単に行えます。さまざまなシーンで活用でき、業務効率の最大化を図ることができます。帯電防止特性を備えており、紙同士が静電気でくっつきにくく、重送を防ぎます。表面は高級感のあるシルキーマット調です。
仕様●サイズ:A3●材質:PET●厚み:120μm●色:白●1箱入り数:100枚※1箱あたりの価格です。
アズワン品番65-5672-53
適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ
1箱(100枚)
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
レーザープリンターで印刷できる防水加工済みの両面印刷可能な耐水紙です。レーザープリンター専用でインクジェットプリンターには適応しておりません。PET素材のため、水に濡れる屋外使用もOK!。耐水POP・耐水プライスカード・耐水メニュー・耐水展示物・耐水会員証がラミネート不要で作成できます。パウチフリーは、ラミネートが不要のため、切る・曲げる・穴を開けるなど加工を簡単に行えます。さまざまなシーンで活用でき、業務効率の最大化を図ることができます。帯電防止特性を備えており、紙同士が静電気でくっつきにくく、重送を防ぎます。表面は高級感のあるシルキーマット調です。
適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ
看護介護用・お見舞い用・患者用などのディスポタイプの簡易予防衣です。
前面・腕部にラミネート加工を施し、バリア性に優れたアイソレーションガウンです。
丈120cmのロング丈、袖丈62cmのゆったり仕様です。
軽量で通気性にも優れます。
洗濯などの業務の省力化が図れます。
色ブルー
サイズフリー
タイプ袖口付 前面・腕部PEラミネート加工
袖丈(cm)62
総丈(cm)120
看護介護用・お見舞い用・患者用などのディスポタイプの簡易予防衣です。
前面・腕部にラミネート加工を施し、バリア性に優れたアイソレーションガウンです。
丈120cmのロング丈、袖丈62cmのゆったり仕様です。
軽量で通気性にも優れます。
洗濯などの業務の省力化が図れます。
色ブルー
サイズフリー
タイプ袖口付、前面・腕部PEラミネート加工
ラミネートが不要の耐水紙パウチフリー。
レーザープリンターで印刷できる防水加工済みの両面印刷可能な耐水紙です。
レーザープリンター専用でインクジェットプリンターには適応しておりません。
用途PET素材のため、水に濡れる屋外使用もOK!耐水POP・耐水プライスカード・耐水メニュー・耐水展示物・耐水会員証がラミネート不要で作成できます。パウチフリーは、ラミネートが不要のため、切る・曲げる・穴を開けるなど加工を簡単に行えます。さまざまなシーンで活用でき、業務効率の最大化を図ることができます。帯電防止特性を備えており、紙同士が静電気でくっつきにくく、重送を防ぎます。表面は高級感のあるシルキーマット調です。
寸法(mm)297×900
枚数100
紙質耐水紙
坪量(g/m2)170
紙厚(μm)150
印刷方式両面
適合プリンタレーザープリンタ
1冊(100枚)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
ラミネートが不要の耐水紙パウチフリー。
レーザープリンターで印刷できる防水加工済みの両面印刷可能な耐水紙です。
レーザープリンター専用でインクジェットプリンターには適応しておりません。
用途PET素材のため、水に濡れる屋外使用もOK!耐水POP・耐水プライスカード・耐水メニュー・耐水展示物・耐水会員証がラミネート不要で作成できます。パウチフリーは、ラミネートが不要のため、切る・曲げる・穴を開けるなど加工を簡単に行えます。さまざまなシーンで活用でき、業務効率の最大化を図ることができます。帯電防止特性を備えており、紙同士が静電気でくっつきにくく、重送を防ぎます。表面は高級感のあるシルキーマット調です。
寸法(mm)297×900
枚数100
紙質耐水紙
坪量(g/m2)230
紙厚(μm)200
印刷方式両面
適合プリンタレーザープリンタ
1冊(100枚)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
ラミネートが不要の耐水紙パウチフリー。
レーザープリンターで印刷できる防水加工済みの両面印刷可能な耐水紙です。
レーザープリンター専用でインクジェットプリンターには適応しておりません。
用途PET素材のため、水に濡れる屋外使用もOK!耐水POP・耐水プライスカード・耐水メニュー・耐水展示物・耐水会員証がラミネート不要で作成できます。パウチフリーは、ラミネートが不要のため、切る・曲げる・穴を開けるなど加工を簡単に行えます。さまざまなシーンで活用でき、業務効率の最大化を図ることができます。帯電防止特性を備えており、紙同士が静電気でくっつきにくく、重送を防ぎます。表面は高級感のあるシルキーマット調です。
寸法(mm)297×900
枚数100
紙質耐水紙
坪量(g/m2)135
紙厚(μm)120
印刷方式両面
適合プリンタレーザープリンタ
1冊(100枚)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
人体を模擬した人体ファントムで電磁波防護製品の防護効果を検証しています、低周波磁界から高周波電磁波まで広帯域の電磁波を防護出来るEMSパッドを装着してご使用いただきます、EMSパッドは静磁界を約15dB、10kHz~300kHzの低周波磁界を40~60dB(約99.35~99.99%)、100kHz~10GHzの高周波電磁波は約100dB(約99.9~99.999%)シールドします、エプロンからEMSパッドを取り外せば日常の衣服と同じように洗濯可能
関連キーワード