表側裏側2方向からの取り付けが可能な取手です。取付ねじは、カバーにより隠れ、スッキリとした外観になります。カバーはワンタッチにて取り付け可能です。
用途業務用冷凍・冷蔵庫・厨房機器・ショーケース等
材質ZDC、ABS
部品名称取手、カバー
表面処理Cr(サチライト)、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫
材質ZDC
表面処理Cr
THA-432のピッチ及び高さ変更品です。表・裏面、2方向からの取付が可能です。カバーはワンタッチにて取付可能です。カバーの装着により、取付ネジの見えないスッキリとしたデザインです。
用途業務用冷凍・冷蔵庫
厨房機器
各種ショーケース等
材質/処理(取手)ZDC/Cr(サチライト)(カバー)ABS/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
14日以内出荷
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫
材質ZDC
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄道車両の扉をはじめ、工作機器や業務用冷蔵庫などの初動が重い扉に幅広くご使用いただけます。取手内部のプッシュブロックが枠を押すことにより、楽に扉を操作できます。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。
用途鉄道車両、工作機械、大型冷蔵庫など
材質グリップ:ステンレス(SUS304),台座:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ナイロン(PA)
仕上グリップ:鏡面,台座:焼付塗装(ステンカラー),カバー:生地(グレー)
製品質量(g)1040
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
ドアの側面に設置可能です。
キーによるセキュリティ性を確保しました。
左右兼用です。
用途乾燥機、医療機器、各種試験機器等
材質ZDC
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルは冷蔵庫内から開けられる安全装置(セット品THA-KA-100S)が適用出来ます。
用途中、大型冷蔵庫・冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫
材質ZDC
質量(g)2540
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
小型ドアに強力に密着できます。
キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。
用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等
材質ZDC
質量(g)343
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
関連キーワード