20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)7 吸込仕事率(W)360 コード長さ(m)8 仕様布フィルター 付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード トラスコ品番298-4148 質量(kg)6.8 材質(本体)ステンレス 消費電力(W)1050 本体質量(kg)6.8 運転音(dB)62
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵容量(L)5.5 吸込仕事率(W)370 コード長さ(m)8 付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚) トラスコ品番303-5450 材質(本体)鋼板製ボディ 消費電力(W)1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416(ハンドル部含む) 本体質量(kg)6.8 運転音(dB)62 アズワン品番1-9742-02
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

しっかり吸い込み、たっぷり集じん出来る乾燥ごみ用掃除機です。 床用吸口は床の種類に合わせてブラシを切り替え。レバーを切り替えると裏面のブラシが出る。 棚用自在吸口は場所に合わせて角度を変えられて便利。 ブロワー機能ですき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。 応用部品スタンドで付属の吸口が収納できてサッと使える。 コードフックでロングコードをすっきり収納。 大型ハンドルで大きくて持ちやすい。
消費電力(W)1050 付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口 材質(本体)鋼板製ボディ コード長さ(m)8 吸込仕事率(W)360 運転音(dB)71(新基準) 集塵方式布フィルター
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機(乾式)
大容量タイプです。大型ハンドル付です。しっかり吸い込み、たっぷり集じんできるブロワー機能付の掃除機です。8mのロングコードをワンタッチで収納できるコードリール機能付です。
用途アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館などに。 電源(V)100 集塵容量(L)18 電源コード(m)8 トラスコ品番114-5464 セット内容ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口 幅(mm)383 質量(kg)本体:74/ホース延長管装着:8.4 高さ(mm)557 タイプ布フィルター 奥行(mm)475 消費電力(W)1050 吸込仕事率(W)360 騒音値(dB)71 最大風量(m3/min)2.1 アズワン品番64-8474-28 最大真空圧(kPa)23.5
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、15mコード付き楽々タイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵方式紙パック 集塵容量(L)5.5 吸込仕事率(W)370 コード長さ(m)15 付属品ホース、ラクラク床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)、布製フィルターSP-70 トラスコ品番303-5468 材質(本体)鋼板製ボディ 消費電力(W)1050 本体質量(kg)7.4 運転音(dB)62 アズワン品番1-9742-01
1台
39,980 税込43,978
欠品中

使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ
集塵容量(L)13 吸込仕事率(W)360 コード長さ(m)15 付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード トラスコ品番298-4156 幅(mm)387 高さ(mm)645 材質(本体)ステンレス 奥行(mm)400 消費電力(W)1050 電源単相100V 材質(フィルター) 本体質量(kg)5.9 騒音値(dB)62 最大風量(m3/min)2.2 運転音(dB)62 最大真空圧(kPa)23.5
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機
使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ
集塵容量(L)13 吸込仕事率(W)360 コード長さ(m)8 付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード トラスコ品番859-7219 材質(本体)ステンレス 消費電力(W)1050 本体質量(kg)10.7 運転音(dB)64 アズワン品番64-8474-19
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用
条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。丈夫な鋼板製ボディ。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所 集塵方式紙パック 集塵容量(L)4.5 吸込仕事率(W)320 質量(kg)10.2 付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚) トラスコ品番298-5977 消費電力(W)1050 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657 粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995 電源コード(m)8 騒音値(dB)62 最大風量(m3/min)2.1 運転音(dB)62 捕塵粒子径(μm)0.1 アズワン品番7-1033-01 最大真空圧(kPa)23.3
1台
97,980 税込107,778
当日出荷

吸込仕事率(W)300 集塵方式ダストボックス方式(布フィルター) 集塵容量(L)紙パック:5.5、布パック:7.0 コード長さ(m)8(脱着式) 付属品延長管(2本)、床用吸口、スキマノズル、1.4mホース、紙パック1枚 質量(kg)5.9 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 外寸(mm)340×340×H404 運転音61dB EBM品番8531401
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

大型全周バンパー付 高耐久型 スピードちり落し装置付
集塵容量(L)13 吸込仕事率(W)360 質量(kg)12 付属品ホース2m、フロアーノズル、すき間用ノズル、棚用ノズル エスコ品番EA899HE-5 寸法(mm)387×400×645 消費電力(W)1050 電源100V 騒音値(dB)62
1個
79,000 税込86,900
3日以内出荷

集塵容量(L)7 吸込仕事率(W)360 質量(kg)7.8 付属品電源コード8m、ホース1.4m、フロアーノズル エスコ品番EA899HE-2 寸法(mm)330×283×416 消費電力(W)1050 電源100V 騒音値(dB)62
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

【プラスチックフィルター】 微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。 1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。 導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。 【高効率ブロワモーター】 最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。 吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。 【フロートメカ新SSM】 コンクリートのノロ吸引などのモーターへのミスト混入を防ぎます。 大風量にも対応できる新開発スーパーストップメカ(SSM2)搭載。 分解も簡単でメンテナンスが楽々。 【タンクフリー構造】 台車からタンクが外せる。 堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。 押すだけではありません、引いて便利な構造です。 タンク一体のキャスターと台車は、作業着に引っかかったり、汚れたりと大変です。三立機器の工業用掃除機は、このJX-Ver3シリーズだけでなくすべての機種がフリータンク構造が基本です。
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイパワー・標準・静音の3モードを選べるパワー機能搭載。交換不要の抗菌フィルターを採用。衛生的な紙パックと繰り返し使えて経済的な布バッグのどちらも使用できます。
吸込仕事率(W)370(ハイパワー)/280(標準)/115(静音) 集塵容量(L)5.5 電源コード(m)8 付属品延長管×2本、床用吸口、スキマノズル、布バッグ、紙パック 質量(kg)6.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1100(ハイパワー)/800(標準)/350(静音) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×500 ホース長さ(m)1.4 アズワン品番64-8885-68 松吉医科器械コード24-4489-00
1パック
54,980 税込60,478
16日以内出荷

1台
359,800 税込395,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
739,800 税込813,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼板製ボディ ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
集塵容量(L)4.5 吸込仕事率(W)320 質量(kg)10.2 付属品ホース1.4m、フロアーノズル、すき間ノズル、棚用自在ノズル、電源コード8m、替フィルター11枚 エスコ品番EA899HG-2 寸法(mm)283×327×657 消費電力(W)1050 電源100V 騒音値(dB)62
1個
105,000 税込115,500
翌日出荷

鋼板製ボディ ブロアー機能付(すき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。) フロアーノズルは床の種類に合わせてブラシを切り替え可能。(床、畳用とじゅうたん用があります。) 棚用自在ノズルは場所に合わせて角度を変えられて便利です。
集塵容量(L)12 吸込仕事率(W)360 電源コード(m)8 質量(kg)5.7 付属品フロアーノズル、すき間用ノズル、棚用自在ノズル、ホース1.5m エスコ品番EA899HB-10 寸法(mm)388×335×471 消費電力(W)1050 電源100V 騒音値(dB)70
1個
33,700 税込37,070
翌日出荷

1台
609,800 税込670,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
459,800 税込505,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全周バンパー付 布袋フィルター式(くり返し使用出来ます) 紙パックも使用できます。
集塵容量(L)7 吸込仕事率(W)360 電源コード(m)15 質量(kg)6.6 付属品ホース1.7m、すき間ノズル、布袋フィルター1枚 エスコ品番EA899HB-6 寸法(mm)330×340×397 消費電力(W)1000 電源100V 騒音値(dB)58
1個
38,000 税込41,800
翌日出荷