20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液状なので水に溶けやすく、手早く糊付け出来ます。色柄物に最適です。
1個(750mL)
219 税込241
当日出荷

シーツ、枕カバーなどに最適です。汗などの汚れも一緒に落ちるのでぜひワイシャツの襟などにも使って頂きたいです。パリッと仕上がる伝統ある商品です。衣類の仕上げ、ふすまの張り替え、工作などにも適しています。
1個(400g)
159 税込175
当日出荷

液状なので水に溶けやすく、手早く糊付け出来ます。色柄物に最適です。
液性弱酸性 成分ポリビニールアルコール
1個(750g)
239 税込263
当日出荷

1個(1000g)ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類JIS分類2種1号 主成分澱粉 液性水性 希釈糊と水の調合比率は10:7を基本として均一に混ぜ合わせてください 危険物の類別非危険物 施工面積(可能)約170~2002/18Kg 適応下地石膏ボード 主なワークパーツ
1缶(18kg)
3,098 税込3,408
3日以内出荷

本品はニュータイプの水溶性洗濯糊です。上質澱粉を使用しております。
1個(180g)
249 税込274
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷

1プッシュでトイレまるごと瞬間消臭
危険等級 使用場所トイレ 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量14mL 危険物の性状水溶性
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(750g)
360 税込396
当日出荷

高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。 種別ゼロホルムアルデヒド型接着剤 仕様VOC発生ゼロ 成分でん粉系 認定番号MFN-0003(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(2kg)ほか
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用の壁紙接着剤です。 空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。 受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。 適合下地=石膏ボード 成分合成樹脂でん粉 認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1個(5kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無リンタイプ 界面活性剤配合率22%(従来品より2%増) 心地よいフローラルの香り
用途綿・麻・合成繊維用 液性弱アルカリ 形状粉末 標準使用量水30Lに対し40g 内容量(kg)5×2袋 商品タイプ業務用
1箱
3,898 税込4,288
当日出荷

業務用として、洗浄力にこだわった配合にしています。油脂や血液をはじめ、便や尿、吐しゃ物もきれいに除去します。 冬場など水温の低い場合でも、高い洗浄力を維持します。 蛍光増白剤を配合していませんので、ふきん・軍手など食品の触れるものにも安心して使えます。
用途ふきん・軍手の洗濯に。白衣・作業着にも。 液性弱アルカリ性 成分界面活性剤37%(ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、アルカリ剤、安定化剤、分散剤、金属イオン封鎖剤 形状液体 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×132×290 使用の目安水30L(衣類1.5kg)に20g
1個(5kg)
2,998 税込3,298
当日出荷

アイロンがけの時に手軽にのりづけができるスプレータイプののり剤。 衣類をパリッと仕上げて、仕上がりが長持ちします。 エリ・そでなど、部分仕上げにも。 エリ・そでの汚れもつきにくくなります。 高温でもこげつきません。
商品タイプ詰め替え用 成分耐熱性ポリマー、シリコーン、香料
1セット(350mL)
379 税込417
当日出荷


除菌成分・消臭成分を配合した衣類用柔軟仕上剤。衣類のニオイ、香水のニオイなどを無くし、風合いの良い衣料に仕上がります。衣類の地のり、光沢、風合いを良くします。帯電防止剤が折りジワ、着ジワを防ぎます。防虫防カビ剤配合でカビや虫の発生を防ぎます。[脱水工程]。均一に絞ってください。強く絞ると、細かいシワや本品が逃げて困ることがあります。[乾燥]。落差や熱により縮むことがあります。また、タンブラー乾燥をすると糸がほつれることがあります。従って、シワが無くなってから自然乾燥で80%程度乾燥させてから、タンブラー乾燥することをお勧めします。
用途コインランドリー用の柔軟剤です。 成分陽イオン界面活性剤、消臭成分、他 内容量(kg)18 商品タイプ業務用
1箱(18kg)
7,198 税込7,918
8日以内出荷

シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。熱シールはできません。
材質バイオPET
1パック(50個)ほか
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

洗剤だけでは取れないニオイに効きます。 部屋干しでもニオわない、洗濯しながら衣類やタオルを消臭・除菌します。 天然成分だから肌にも安心です。(界面活性剤は使用していません) 洗剤と一緒にご使用ください。
用途洗濯ものの消臭・除菌に 商品タイプ詰め替え 形状液体 トラスコ品番793-1026 材質主成分:緑茶抽出物、竹エキス 容量(mL)400 質量(g)415 タイプ強力消臭
1個(400mL)
829 税込912
当日出荷

樹脂・接着剤・塗料、印刷インキなどの増粘・タレ・沈降防止・艶消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に優れます。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂に投入しタレ止め・増粘度アップに効果を発揮します。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一部植物性プラスチック使用。地球にやさしいバイオPET!シンプルな形状で使いやすい、サラダにおすすめの丸型透明容器です。蓋は別売り。
材質バイオPET 直径(Φmm)129 高さ(mm)88 商品タイプ本体
1袋(50枚)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)