カテゴリ

  • 防災用品(1)
    • 消火器(1)
さらに商品を絞り込む
  • ヤマトプロテック(1)
  • 5型(1)
  • 蓄圧式(1)
  • 粉末ABC(1)
  • 1.2(2)
  • 1.5
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 5(1)
  • 5~20秒(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト
    エコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(1)

「業務用消火器」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器ヤマトプロテック(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。<br />設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式放射距離3~5m(20℃)仕様リサイクルシール付使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約180エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら