カテゴリ

  • 住設機器(37)
  • 測定用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーリツ(37)
  • エスコ(1)
  • 八光電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「業務用湯沸かし器」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/排気ダクト接続形(フード対応) エコジョーズ ノーリツ業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/排気ダクト接続形(フード対応) エコジョーズノーリツ
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
仕様簡単2連結、80℃出湯、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、不完全燃焼防止機能検査基準 合格品、COセンサー搭載、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)・水量サーボ付属品取付けネジ類一式、RC-7636M組付、排水ホース、クランプ、排気カバー、HPエアフィルターSET、排気筒トップ、ダクト運転注意ラベル、ワイヤステッカ種類給湯専用リモコン本体組込設置形態屋内壁掛形/排気ダクト接続形(フード対応)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制排気形 エコジョーズ ノーリツ業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制排気形 エコジョーズノーリツ
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷
付属品取付けネジ類一式、RC-7636M組付、排水ホース種類給湯専用筒径(Φmm)排気:80リモコン本体組込設置形態屋内壁掛形/強制排気形グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ガス業務用給湯器(給湯専用) 屋外据壁掛形 ノーリツガス業務用給湯器(給湯専用) 屋外据壁掛形ノーリツ
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
簡単2連結、低温度出湯、QU-1(簡単2連結では使用できません)、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
仕様低Noxバーナー搭載ガスの種類12A・13A対応機種(交換)GQ-2421WZ-2、GQ-2421WZリモコン別売関連資料(0.12MB)設置形態屋外壁掛形グリーン購入法適合号数24号
業務用ガスふろ給湯器リモコン ノーリツ業務用ガスふろ給湯器リモコンノーリツ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
リモコン操作ロック機能、入浴タイマー機能
用途スイッチを大きく、イラストでわかりやすく対応機種GQT-C2401SAWZ関連資料(0.46MB)
業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制給排気形 ノーリツ業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制給排気形ノーリツ
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
特監法対象商品、HACCP対応品、即出湯、80℃出湯、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。※循環ポンプが内蔵されていますので、並列仕様の場合はマルチシステムをお選びください。※即出湯用部材とリターン配管が必要です。※マルチ対応、2連結対応、低温度出湯はできません。仕様排気延長:7m4曲がり以内(2本管)適合機種GQ-3210WZQ-FF、GQ-3210WZQ-FF-2筒径(Φmm)排気:100リモコン本体入付関連資料(0.13MB)設置形態屋内壁掛形/強制給排気形号数32号
業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制給排気形 ノーリツ業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制給排気形ノーリツ
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
特監法対象商品、HACCP対応品、低温度出湯、80℃出湯、マルチ設置、簡単2連結、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。仕様排気延長:7m4曲がり以内(2本管)適合機種GQ-3210WZ-FF-2ガスの種類LPG(G20A)筒径(Φmm)排気:100リモコン別売関連資料(0.14MB)設置形態屋内壁掛形/強制給排気形号数32号
業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制給排気形 ノーリツ業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制給排気形ノーリツ
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
特監法対象商品、HACCP対応品、低温度出湯、80℃出湯、マルチ設置、簡単2連結、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。※新設設置の場合は、LPG(G20A)を選定してください。仕様排気延長:7m4曲がり以内(2本管)適合機種GQ-3210WZ-FF-2ガスの種類LPG(G15A)筒径(Φmm)排気:100リモコン別売関連資料(0.14MB)設置形態屋内壁掛形/強制給排気形号数32号
業務用ガス給湯器 屋外壁掛形 ノーリツ業務用ガス給湯器 屋外壁掛形ノーリツ
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
即出湯、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。※循環ポンプが内蔵されていますので、並列仕様の場合はマルチシステムをお選びください。※即出湯用部材とリターン配管が必要です。※マルチ対応、2連結対応、低温度出湯はできません。リモコン本体入付設置形態屋外壁掛形号数32号
業務用ガス給湯器 屋外壁掛形 ノーリツ業務用ガス給湯器 屋外壁掛形ノーリツ
229,800税込252,780
1台
11日以内出荷
エコジョーズ、HACCP対応品、マルチ設置(即出湯タイプは除く)、簡単2連結、低温度出湯、MT-5対応、QU-4対応、84℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。※配管条件、使用条件によって温度変化が生じる場合がありますので、理美容店など温度変化が問題となる場合には、ミキシング水栓などの設置をお奨めします。※給水圧は0.5MPa以下に設定してください。また、過圧逃し弁(作動圧0.7MPa)が必要です。リモコン別売関連資料(0.17MB)設置形態屋外壁掛形号数32号
業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制給排気形 ノーリツ業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制給排気形ノーリツ
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
簡単2連結(3連結以上はできません)、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、不完全燃焼防止機能検査基準:合格、遠隔監視対応、COセンサー搭載、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途飲食店を中心とした小規模店舗に好適。※COセンサーは所定の燃焼時間で交換が必要です。※理容店・美容室には使えません。スプレーや薬品等により故障の発生するおそれがあります。仕様排気延長:7m3曲がり以内(1本管)適合機種GQ-1620WZD-F、GQ-1620WZD-F-2、GQ-1620WZ-F、GQ-1620WZ-F-2筒径(Φmm)排気:60リモコンリモコン/本体着脱式関連資料(0.14MB)設置形態屋内壁掛形/強制給排気形号数16号
業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制給排気形 ノーリツ業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制給排気形ノーリツ
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
簡単2連結(3連結以上はできません)、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途飲食店を中心とした小規模店舗に好適。仕様排気延長:7m3曲がり以内(1本管)適合機種GQ-1620WZ-FFA、GQ-1620WZ-FFA-2筒径(Φmm)排気:110リモコンリモコン/本体着脱式関連資料(0.13MB)設置形態屋内壁掛形/強制給排気形号数16号
業務用ガス給湯器 屋外壁掛形 ノーリツ業務用ガス給湯器 屋外壁掛形ノーリツ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
簡単2連結(3連結以上はできません)、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途飲食店を中心とした小規模店舗に好適。リモコン別売設置形態屋外壁掛形号数16号
業務用ガス給湯器 屋外壁掛形 ノーリツ業務用ガス給湯器 屋外壁掛形ノーリツ
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
エコジョーズ、簡単2連結(3連結以上はできません)、80℃出湯、QU-4 15A 対応、MT-5対応、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途飲食店を中心とした小規模店舗に好適。筒径(Φmm)排気:100リモコン別売関連資料(0.51MB)設置形態屋外壁掛形号数16号
業務用ガスふろ給湯器(自動湯はり機能付) 屋外据置形 交代入浴用 ノーリツ業務用ガスふろ給湯器(自動湯はり機能付) 屋外据置形 交代入浴用ノーリツ
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
差し湯 or 追いだき付、耐塩害、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途ワンフロアに複数個浴室を設置。入居者が交代で入浴するタイプ。形式設置フリー形リモコン別売関連資料(0.24MB)設置形態屋外壁掛形号数24号
ガス業務用給湯器(給湯専用)屋内壁掛形/強制排気形 ノーリツガス業務用給湯器(給湯専用)屋内壁掛形/強制排気形ノーリツ
149,800税込164,780特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
簡単2連結、低温度出湯、QU-1対応(簡単2連結では使用できません)、COセンサー搭載、遠隔監視対応
用途設置の幅が広がる排気延長タイプ仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプフルオートリモコンリモコン/本体組込関連資料仕様図面(0.14MB)グリーン購入法適合号数24号
業務用給湯器メインリモコン ノーリツ業務用給湯器メインリモコンノーリツ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
操作受付音、メンテナンス表示などの機能を搭載したリモコンを採用しました。 上限80℃出湯が可能
対応機種GQ-5011WZ-2、GQ-3211(10)シリーズ関連資料(0.04MB)メーカー商品コード702986
業務用給湯器 単体・簡単2連結用リモコン ノーリツ業務用給湯器 単体・簡単2連結用リモコンノーリツ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
操作受付音、メンテナンス表示などの機能を搭載したリモコンを採用しました。
対応機種OQB-C4701WZFF、OQB-C4701WZS、OQB-407WZ、OQB-407WZF、OQB-407WZFF関連資料(0.04MB)メーカー商品コード705942
業務用給湯器 メーンリモコン ノーリツ業務用給湯器 メーンリモコンノーリツ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
遠隔監視ユニットとリモコンをコンパクトに一体化! 業務用ならでは!上限80℃出湯が可能 飲食店などの業務用施設で求められる80℃の出湯が可能になります。 給湯器の状態をリモコンで確認 業務用ニーズにかかわる様々な状況がリモコン画面で集中管理できるようになりました。 エラーメッセージ点灯時もサービスコールでの一次対応が可能になり、業務の滞りを防ぎます。
対応機種GQ-C□□34WZ-C、GQ-□□21WZ-3、GQ-□□20WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C3222WZ-1、GQ-5042WZ、GQ-5032WZ、GQ-5032WZ-H、GQ-5032WZQ、GQ-5011WZ-2、GQ-5021WZD-F、GQ-5011WZQ-2、GQ-5021WZQD-Fメーカー商品コード709573
業務用給湯器 メインリモコン ノーリツ業務用給湯器 メインリモコンノーリツ
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
業務用ならでは!上限80℃出湯が可能 飲食店などの業務用施設で求められる80℃の出湯が可能になります。 給湯器の状態をリモコンで確認 業務用ニーズにかかわる様々な状況がリモコン画面で集中管理できるようになりました。 エラーメッセージ点灯時もサービスコールでの一次対応が可能になり、業務の滞りを防ぎます。
対応機種GQ-C□□34WZ-C、GQ-□□21WZ-3、GQ-□□20WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C3222WZ-1、GQ-C5042WZ、GC-C5032WZ、GC-C5032WZ-H、GC-C5032WZQ、GC-5011WZ-2、GQ-5021WZD-F、GC-5011WZQ-2、GQ-5021WZDQ-F、QU-4、Qu-4(15A)関連資料(0.08MB)メーカー商品コード706334
業務用給湯器 マルチ設置用メーンリモコン ノーリツ業務用給湯器 マルチ設置用メーンリモコンノーリツ
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
給湯器の状態をリモコンでモニター
対応機種OQB-C4701WZS、OQB-C4701WZFF、OQB-407WZ、OQB-407WZF、OQB-407WZFF関連資料(0.08MB)メーカー商品コード706335
業務用給湯器 サブリモコン 防水形 ノーリツ業務用給湯器 サブリモコン 防水形ノーリツ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
対応機種GQ-C□□34WZ-C、GQ-□□21WZ-3、GQ-□□20WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C3222WZ-1、GQ-5042WZ、GQ-5032WZ、GQ-5032WZ-H、GQ-5032WZQ、GQ-5011WZ-2、GQ-5021WZD-F、GQ-5011WZQ-2、GQ-5021WZQD-F、GQ-3210WZ-FF-3、GQ-3210WZQ-FF-3、OQB-C4701WZS、OQB-C4701WZFF、OQB-407WZ、OQB-407WZF、OQB-407WZFF関連資料(0.04MB)メーカー商品コード707279
石油業務用給湯器(セミ貯湯式)屋外据置形 MBX ノーリツ石油業務用給湯器(セミ貯湯式)屋外据置形 MBXノーリツ
389,800税込428,780
1台
31日以内出荷
設置形態屋外用開放形/屋内用半密閉式強制排気形タイプ従来エコタイプ
ガス業務用給湯器(給湯専用)屋外据壁掛形 エコジョーズ GQ ノーリツガス業務用給湯器(給湯専用)屋外据壁掛形 エコジョーズ GQノーリツ
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
種類給湯専用設置形態屋外壁掛形タイプエコジョーズタイプリモコン別売
ガス業務用給湯器(給湯専用)屋内壁掛強制給排気形 GQ ノーリツガス業務用給湯器(給湯専用)屋内壁掛強制給排気形 GQノーリツ
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
ガスの種類12A・13A号数32号種類給湯専用タイプ従来エコタイプ仕様マルチ設置、簡単2連結、低温度出湯、80度出湯、低NOX、遠隔監視対応、耐塩害リモコン別売関連資料仕様(0.14MB)
ガス業務用給湯器(給湯専用)屋外据壁掛形 GQ ノーリツガス業務用給湯器(給湯専用)屋外据壁掛形 GQノーリツ
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
種類給湯専用タイプ従来エコタイプ
ガス業務用給湯器 ノーリツガス業務用給湯器ノーリツ
209,800税込230,780
1台
6日以内出荷
タイプ屋外壁掛型ガスの種類LPG機能簡単2連結、低温度出湯、QU-1対応、遠隔監視対応、耐塩害ガス消費量(kW[kcaL/h])52.3(給湯)
ロバートショウサーモスタットD33シリーズ 八光電機ロバートショウサーモスタットD33シリーズ八光電機(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
6端子を持つ三相専用のDP-STサーモスタットです。 サーモスタット作動中は2線のみがON-OFFを繰り返して温度制御をしますが、OFF位置では3線とも切れ、かつ強制OFF 機構により周囲温度が極端に下がっても、スイッチがONすることはありません。 成形機、熱交換器、湯沸器、ドライヤ、その他業務厨房向け大容量の機種に最適です。
スイッチDP-STスナップ式(強制OFF機構付き)電気定格30A 250VAC 抵抗負荷(三相)ディファレンシャル3.5~8℃スイッチ動作温度上昇でOFF
石油業務用給湯器 MBX-9000 40A ノーリツ石油業務用給湯器 MBX-9000 40Aノーリツ
699,800税込769,780
1台
5日以内出荷
貯湯式
有効貯湯量(L)100使用可能給水圧力(MPa)0.1消費電力(W)260質量(kg)170燃料消費量(kW[L/h])125.8(12.2)材質ステンレス
石油業務用給湯器 MBX-6000 40A ノーリツ石油業務用給湯器 MBX-6000 40Aノーリツ
599,800税込659,780
1台
5日以内出荷
貯湯式
材質ステンレス質量(kg)135消費電力(W)170使用可能給水圧力(MPa)0.1有効貯湯量(L)100燃料消費量(kW[L/h])88.9(8.6)
石油業務用給湯器 MBX-4500WFF ノーリツ石油業務用給湯器 MBX-4500WFFノーリツ
349,800税込384,780
1台
5日以内出荷
セミ貯湯式
材質ステンレス質量(kg)78消費電力(W)130使用可能給水圧力(MPa)0.1有効貯湯量(L)5.5(給湯)、54(暖房)燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1)
石油業務用給湯器 MBX-4500W ノーリツ石油業務用給湯器 MBX-4500Wノーリツ
339,800税込373,780
1台
5日以内出荷
セミ貯湯式
有効貯湯量(L)5.5(給湯)、54(暖房)使用可能給水圧力(MPa)0.1消費電力(W)130質量(kg)78燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1)材質ステンレス
石油業務用給湯器 MBX-4500FF ノーリツ石油業務用給湯器 MBX-4500FFノーリツ
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
セミ貯湯式
材質ステンレス質量(kg)71消費電力(W)130使用可能給水圧力(MPa)0.1有効貯湯量(L)60(給湯)、-(暖房)燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1)
石油業務用給湯器 MBX-4500 ノーリツ石油業務用給湯器 MBX-4500ノーリツ
289,800税込318,780
1台
5日以内出荷
セミ貯湯式
材質ステンレス質量(kg)71消費電力(W)130使用可能給水圧力(MPa)0.1有効貯湯量(L)60(給湯)、-(暖房)燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1)
石油業務用給湯器 MBX-3110WFF ノーリツ石油業務用給湯器 MBX-3110WFFノーリツ
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
セミ貯湯式
有効貯湯量(L)3.6(給湯)、46(暖房)使用可能給水圧力(MPa)0.1消費電力(W)105質量(kg)67燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3)材質ステンレス
石油業務用給湯器 MBX-3110W ノーリツ石油業務用給湯器 MBX-3110Wノーリツ
289,800税込318,780
1台
5日以内出荷
セミ貯湯式
材質ステンレス質量(kg)67消費電力(W)85使用可能給水圧力(MPa)0.1有効貯湯量(L)3.6(給湯)、46(暖房)燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3)
石油業務用給湯器 MBX-3110 ノーリツ石油業務用給湯器 MBX-3110ノーリツ
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
セミ貯湯式
材質ステンレス質量(kg)61消費電力(W)85使用可能給水圧力(MPa)0.1有効貯湯量(L)50(給湯)、-(暖房)燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3)
[フロンガス]ガスリークディテクター(充電式) エスコ[フロンガス]ガスリークディテクター(充電式)エスコ
251,800税込276,980
1台
翌日出荷
自動ゼロ調整機能付。瞬時にリークを発見!並外れたリーク検知能力とポータブルモニターのガス雲検査機能をハンドヘルドデバイスに組み込んだモデルです。情報を読み取りやすい大型液晶画面を通じてリークが存在する場所を素早く特定でき、同じ装置でリークの位置の絞り込みも実現できます!高効率0.03 oz/year(1g/year)の感度ppm表示の革新的なクラウドハンターモード - これまで以上に素早くリークの位置を特定CFC、HCFC、HFCおよびHFOのすべてを検出。長時間使用しても感度が低下しない。完全に再設計された赤外線センサー。業界最長のセンサー寿命現場での交換が容易コスト効率クラウドハンターモードとピンポイントモードを採用し、2つのリークディテクタを一体化。新しいリチウムイオンバッテリー。急速充電能力。現場での交換が容易。使用および統合が簡単自動ゼロモードおよび手動ゼロモード。頑丈なキャリングケース付き。モード切替式ではございません。(検知可能ガスを検知すると数値が出ます)
用途高感度を必要とするカーエアコン、エアコン等のサービス用漏れ検査。住居用および業務用冷蔵機器のサービス用漏れ検査。エコ給湯器、自動販売機、車等、修理品の漏れ検査
石油業務用給湯器 MBX-6000 ノーリツ石油業務用給湯器 MBX-6000ノーリツ
529,800税込582,780
1台
5日以内出荷
貯湯式
材質ステンレス質量(kg)135消費電力(W)170使用可能給水圧力(MPa)0.1有効貯湯量(L)100燃料消費量(kW[L/h])88.9(8.6)
石油業務用給湯器 MBX-3110FF ノーリツ石油業務用給湯器 MBX-3110FFノーリツ
259,800税込285,780
1台
5日以内出荷
セミ貯湯式
材質ステンレス質量(kg)61消費電力(W)105使用可能給水圧力(MPa)0.1有効貯湯量(L)50(給湯)、-(暖房)燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら