お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1
質量(kg)22
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
定格出力(kW)0.75
電源コード(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3
消費電力(W)(50/60Hz)750/770
使用環境温度(℃)約16から35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5
電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)410
使用環境湿度(%)30から90
騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57
除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。
付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1
質量(kg)36
周波数(Hz)50/60兼用
電源(V)AC100
消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306
ケーブル長(m)5
タンク容量(L)65
定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380
風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz)
冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8
入力プラグポッキンプラグ
連続運転時間(h)7~10.5
運転音(dB)強:65(50/60Hz)
使用環境温度(℃)10~50
水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15
給水方式タンク貯水式
風量調整三段階切替式(強・中・弱)
ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm
風向上下90度(手動)/左右50度(自動)
アズワン品番65-1856-79
冷却面積50~60m2
羽根径(Φmm)520
オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
1台
¥119,998
税込¥131,998
欠品中
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。
強弱の切換が可能な冷風&送風モード。
伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。
着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。
スポットエアコン。
仕様エアーフィルター:脱着式
付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ
寸法(mm)約390×430×800
質量(kg)約32
タイプ自動首振りなし(手動210°)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時
キャスター2か所ロック付き
電源コード(m)約1.6
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
電源電圧(V)単相100
モード切替冷風/送風
定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz)
使用環境温度(℃)18~45
風量調整強/弱
ドレンタンク容量(L)5
冷媒R410A
取扱説明書(2.5MB)
消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
付属品:リモコン×1、・排熱ダクト×1(0.3~1.2m)、・ダクトエンドA/B×各1、・窓パネルA/B×各1、・レール用アタッチメント×2、・四角ボルト×1/蝶ナット×1、・ネジ×4/キャップ×1、・ドレンホース×1、・単4電池×2。どこにでも置ける移動式エアコン!暑い夏を快適に!風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き。1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。)
寸法(mm)370 (W)×345 (D)×705 (H)
質量(kg)約22
電流(A)9.3/9.7
電源(V)100
消費電力(W)800/945 (50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3
騒音値(dB)約56/57
設定温度(℃)16~32
冷媒R410A (封入量378g)
圧縮機全閉型ロータリー
除湿能力(L/日)23/26/ (50/60Hz)
1台(1台)
¥51,800
税込¥56,980
9日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1
除湿能力(L/h)4.5/5.0
1台
¥748,500
税込¥823,350
欠品中
気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。
排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。
電源(AC V)単相100(50/60Hz)
風量3段階(弱・中・強)
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1
除湿能力(L/h)4.5/5.0
1台
¥853,790
税込¥939,169
31日以内出荷
正面を除く3面が「壁ピタ設置」できて省スペース!
ドレン水発生量が少ないため排水作業の手間も軽減!
タンク容量(L)7
種別省電力タイプ
周波数(Hz)50/60
風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸発器側)強6.8/7.5弱6.3/7.0/(凝縮器側)強10/11弱9/10
運転範囲(室温℃)(湿度%)25~45
首振なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×454×862
使用冷媒R407C
電動機出力(kW)0.15(送風機)
圧縮機ロータリー出力0.5kw
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ125:5mΦ90:5m
より広範囲の送風が可能な自動首振り装置付き。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。チリやほこりの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切替可能です。排熱ダクトは0.45~1.2mの伸縮式を採用。お好みの長さに調整し、屋外・天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)である程度の段差も楽々移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です
用途スポットクーラー 自動首振り機能 業務用 排熱ダクト付き キャスター付き床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要
付属品冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ×1個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本、取扱説明書×1、保証書×1
材質スチール・樹脂
質量(kg)37
電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)(冷風)50Hz(強980、弱940)/60Hz(強1210、弱1150)
スイッチロータリー式(切弱風弱冷強冷強風)+首振り
タンク容量(L)4
コード長さ(m)電源:約2
定格電流(A)(冷風)50Hz(強10.8、弱10.5)/60Hz(強12.2、弱11.6)
騒音値(dB)50Hz(強65、弱60)/60Hz(強66、弱59)
保証期間1年
使用環境温度(℃)25~45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×84.5
冷媒HFCR32(封入量:287g)
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.62/0.74kW)
冷房能力(kW)50Hz(強2.2)/60Hz(強2.5)
1台
¥94,800
税込¥104,280
翌々日出荷
設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策
付属品排熱ダクト
質量(kg)45
電流(A)10.6/12.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000/1250
電源コード(m)約2.0
騒音値(dB)約60(A)
保証期間メーカー:1年間
使用環境温度(℃)20~43・30~90%(湿度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×37.6×110
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷房能力(kW)3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
排熱ダクト有無あり
1台
¥69,800
税込¥76,780
欠品中
お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能。ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。冷風モード:16-32度設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。送風モード:風量3段階調整可能。便利な入/切タイマー(1時間から24時間)。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置
用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き
付属品排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1
質量(kg)28
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)2
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.6/3.0
消費電力(W)(50/60Hz)880/1010
騒音値(dB)55/56
保証期間1年間
使用環境温度(℃)16~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71
電流(A)(50/60Hz)10.0/10.2
冷媒R410A
冷媒封入量(g)365
コンプレッサー全閉式ロータリー(出力 0.87kW)
除湿能力(L/日)約27/34
排熱ダクト有無あり
1台
¥66,998
税込¥73,698
翌々日出荷
使いやすさと環境性をコンパクトサイズに凝縮
スリムタイプの省スペース設計で設置場所を選びません。キャスター付だから移動も簡単です。
どこでも、手軽にスポット冷房がご利用いただけます。
こんなところにおススメ
スポット空調が有効なあらゆるところに
クリスプの中でも、最も汎用性が高いのが、この一体形「床置スリム・直吹形」。コンパクトで設置が手軽、移動も容易なこのタイプは、スポット空調が有効なあらゆるスペースでご利用いただけます。
全閉ファンモーター採用/本体ケーシング鋼板製
電圧(V)三相200
キャスター有り
材質(フィルター)エア:樹脂ネット
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0
風量2段切換
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430
力率68.4%/79.7%
始動電流(A)(50/60Hz)11/10
送風口数1
運転電流(50/60Hz)(A)3.2/3.6
周囲温度(℃)運転可能:25~45
電動機出力(kW)0.5
冷媒R407C
圧縮機全密閉形ロータリー式
色(本体)ペールホワイト
消費電力(kW)(50/60Hz)定格:0.763/0.981
【設置工事不要】
エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。
■風向きを調整できる
風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。
■排熱ダクト付き
排熱を勢いよく上空へ排出。
周囲に熱が溜まるのを緩和します。
■環境にやさしい冷媒を採用
エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。
■除湿器としても使える
ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。
■お手入れ簡単
防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。
水洗いもできます。
電源(V)単相100
冷媒R410a
水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。
仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間)
トラスコ品番5302909
質量(kg)74
タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能)
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
タンク容量(L)50
電源コード(m)3
冷房能力(50/60Hz)(kW)7.5/8.5
風量3段切替(強・中・弱)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)673×658×1565
風向上下・左右各40°オートスイング
消費電力(kW)(50/60Hz)0.36/0.5
標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):11.2/15.5
1台
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。
仕様屋内用
付属品冷風ダクト×1/排熱ダクト×1/冷風ダクト用エルボ×1
質量(kg)37.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(圧縮機)50Hz:840/60Hz:890、50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270
定格電圧(V)100
定格電流(A)50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70
風量(m3/min)50Hz:弱3.3、強4.0/60Hz:弱3.5・強4.2
対応アース:あり
首振角度(°)210
電線長さ(m)2
機能(風力)送風:強・弱/冷風:強・弱
入力プラグ2Pプラグ
回転数50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300(rpm)
電線仕様VCTF2.0mm2×2心
風速(m/min)50Hz冷風:弱/228、強/258・60Hz冷風:弱/216、強/276(測定距離1m)
運転音(dB)62
使用環境温度(℃)25~45
保護機能満水センサー/サーマルプロテクター/オーバーロードリレー
起動電流(A)50Hz:35.0/60Hz:40.0
冷媒R410A
サイズ(mm)W401×D430×H803
冷媒封入量(g)540
使用環境湿度(%)30~80
入力電圧範囲(V)AC95~110
RoHS指令(10物質対応)対応
地球温暖化係数(GWP)2090
羽根径(Φmm)冷風側:180/排熱側:218
冷房能力(kW)50Hz冷風:弱1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5
1台
¥73,980
税込¥81,378
欠品中
工事不要でいつでも涼しい
商品サイズ:W317×D402×H770mm
窓取り付けキット・ドレンホース付き
送風・冷風・除湿機能
タイマー機能付き(1~24時間)
リモコン操作
使用環境条件室温35℃以下
付属品窓取り付けキット、ドレンホース付き、リモコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×402×770
機能送風・冷風・除湿機能、タイマー機能付き(1~24時間)
タイマー時間1~24時間
1台
¥46,900
税込¥51,590
3日以内出荷
スリムタイプで場所をとらない省エネタイプのスポットエアコンです。正面を除く3面を壁ピタ設置できて省スペースです。2方向に風向設置できる2口タイプです。
用途広い場所でのスポット冷房。
仕様自動首振装置(別売)の取付可能
トラスコ品番207-7530
質量(kg)45
電源(V)三相200
タンク容量(L)7
首振あり
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.9/3.1
本体寸法(mm)奥行454
本体寸法(mm)高さ1117
本体寸法(mm)幅412
送風口数2口
圧縮機0.9kW
運転25~45℃
消費電力(kW)(50/60Hz)1.38/1.81
標準消費電力料金(円/h)18.63/24.4
1台
¥349,800
税込¥384,780
60日以内出荷
ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要。吹出温度設定が可能で「冷え過ぎ防止」と「省エネ性」を実現。夏季以外季節の変わり目にも活躍
用途対人用冷暖房機
付属品給気側ダクトΦ125×2(色:アイボリー・硬質キャップ付き)
質量(kg)72
電源【K】単相200V【M】三相200V
温度範囲(℃)吹出:【冷房】17~28℃/【暖房】34~45℃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1009×532×642
接続端子(M4)
風量(m3/min)(給気側送風装置)【冷房】急:12・強:10・弱:8【暖房】急:6・強:5・弱:4/(排気側送風装置)急:14・強:12・弱:10
消費電力(kW)【冷房】1.33/【暖房】0.99
使用温湿度範囲【冷房】DB17~44℃、RH30~75%(ただしDB32.7℃以上はWB29℃時のRHが上限となります)【暖房】DB8~22℃、RH30~60%
組込内容フィレドンフィルタ、蒸発エレメント、/操作スイッチ、排気側ダクトΦ200×1(色:アイボリー・硬質キャップ付き)
運転音(dB)(A)【冷房】60.0【暖房】60.0【送風】56.5
RoHS指令(10物質対応)対応
冷媒封入量(kg)R410A(2090)・0.80
冷媒や電気を一切使用しません。
圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。
噴射される冷気は大気圧です。
冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。
必要な風量、温度を設定する事ができます。
小型軽量のためセットが簡単です。
少容量で局部的な冷却に特に効果があります。
故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。
消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。
防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。
摺動部分がなく故障の心配がありません。
チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
AC100V持ち運びに便利な小型スポットクーラー。据付工事不要。キャスターでラクラク移動。フレキシブルダクトで好きなところに送風
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
材質メインボード:プラスチック
質量(kg)22
色ホワイト
電源100V(50/60Hz)
電源コード(m)約2
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.7/1.8
消費電力(W)(50/60Hz)600/740
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.5×27×57
ドレンタンク容量(L)3
冷媒HFC-R410A
圧縮機全閉型ロータリー
定格電流(A)(50/60Hz)6.5/7.5
排熱ダクト有無あり
運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く、中間シーズンにも冷房運転が可能です。工場だけでなく、様々な用途でも使われています。ドレンタンクが満水になれば自動で送風運転に切換わり、表示ランプでお知らせします。排気の熱を人のいない方向に逃がせます。外は涼しくても、作業場は暑いという、高温作業の対人冷房にもお使い頂けます。全開ファンモーターの採用で、ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心です。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止します。本体ケーシングは衝撃に強い鋼板制です。
用途工場・カーディーラー・荷捌き場・事務所・学校・レストラン(キッチンカー・屋台)・野外イベント等
仕様冷風吹出温度差(deg)(50/60Hz):9.5/9.4(強)、定格冷房エネルギー消費効率(50/60Hz):2.09/2.03
材質エアフィルター:樹脂ネット
質量(kg)43
風量(m3/min)50Hz/60Hzファン排熱風量(凝縮器風量):11.5/13.5(強)、ファン冷風風量(蒸発器風量):5.7/6.6(強)・5.0/5.3(弱)
電圧(V)(50/60Hz)単相100
電源コード(m)プラグ付、長さ2.1
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430
保護装置ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器
力率(50/60Hz)90.2%/96.0%
始動電流(A)(50/60Hz)26/24
運転電流(50/60Hz)(A)8.5/10.2
電動機出力(kW)0.5、ファン(50/60Hz):0.2
冷媒R407C
圧縮機全密閉形ロータリー式
消費電力(kW)(50/60Hz)0.763/0.981
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
関連キーワード