2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CL-HB924(WT) 業務用空気清浄機 ダイニチ工業 動画あり
ダイニチ工業業務用空気清浄機
「フィルター式」+「電気集じん式」の2つの集じん方式を採用したハイブリッド式だから実現できる4つのポイント。ポイント1【集じん能力】ウイルスよりも小さな約0.03μmの微粒子も99%キャッチ、さらに38畳まで清浄可能な大風量。ポイント2【簡単お手入れ】汚れ微粒子の約75%を捕集するプレフィルターは4か月に1回取り外して捨てるだけだからお手入れの手間と時間を短縮。ポイント3【静音】キレイな空気をパワフルに送り出しながら、キレイになったときの「弱」運転時は業界トップクラスのわずか15dBの静かさ。ポイント4【サイズ】高さ540mm×幅310mm×奥行310mmだから設置場所を選ばず、移動もさせやすいコンパクトサイズ。
用途ハイブリッド空気清浄機、生活家電、空気清浄機、花粉対策、ハウスダスト対策として。オフィス、学校、教室、客室、店舗、待合室、リビング、ご家庭に。 仕様風量(m3/分):(1ターボ、2強、3中、4弱)18.625.133.241.7 付属品カンタン取り換えプレフィルター(交換用×2) 質量(kg)約8.4 ホワイト×ブラウン 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(1ターボ、2強、3中、4弱)153218.537.243.8 安全装置室温異常自動停止装置 風量(m3/min)ターボ:8.6、強:5.1、中:3.2、弱:1.7 電源コード(m)2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:540×310×310 運転音(dB)【1ターボ、2強、3中、4弱】1:552:413:284:15 適合床面積38畳(63m2) 主な機能カンタン取替えプレフィルター、プラズマユニット、静電NEOHフィルター、活性炭脱臭フィルター、花粉モード、NEOHリフレッシュEX、Clean airサイン、PM2.5サイン、ホコリサイン、ニオイサイン、お手入れサイン、プレフィルター交換サイン 運転モード1ターボ、2強、3中、4弱 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能 タバコモード タイマー機能
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番471-4512 寸法(mm)683×264×1000 コード長さ(m)2 PM2.5対応 脱臭機能 タイマー機能
1台
13,980 税込15,378
当日出荷