6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気送風機 モノタロウ 動画あり
吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)3 定格回転数(min-1[r.p.m])2920/3450 電源電圧(V)AC100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。 電源(V)単相200 電源コード(m)1.8(アースクリップ付) 材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入) 材質(取手)アルミダイカスト
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4 電動機の極数2P
1台
48,900 税込53,790
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。
用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。 加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。 電源(V)単相100 電源コード(m)1.5(アースクリップ付)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。 安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。
用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。 電源単相100V 周波数(Hz)50/60 電源コード(m)3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25) ハネ枚数7 定格回転数(min-1[r.p.m])2800/3300
1台
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)