素朴な木の素材感を生かしたシステム什器 ストッカー付 キャスター付 棚板3枚(D340×2枚 D400×1枚)付
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)90
高さ(cm)135
奥行き(cm)45
1台
¥79,980
税込¥87,978
11日以内出荷
高さが28cmと低く、陳列スペースを有効に使えます。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。
材質木製 強化コート紙貼り
質量(kg)8
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×37×28、内寸:80.4×33×18
建物の柱を什器がまたぐ場合にお使いいただく部材です。
セット内容上連結補強×1 半柱×1 半柱用脚×1
材質/仕上スチール/焼付塗装
色ホワイト
25角のフレームにはスリットもあり、角バー等パーツの取付も可能です。
50ピッチのネットで両端の什器への取付で棚板陳列の商品のこぼれ止めの機能もあります。
セット内容エンドネット×1 上金具×1 下金具×2
材質/仕上スチール/焼付塗装
26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。
スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 パネル受け×2 背面ネット×1
種別本体
色ホワイト
耐荷重(kg)(床板)250
取扱説明書
ベース高(mm)110
色白
セット内容棚板1枚・ブラケット2枚
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
仕様背面ボードタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1
種別本体
ベース高(mm)110
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
タイプスタート
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール、(ボード)樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
関連資料システム什器(基本パーツ)組立説明書 システム什器(オプションパーツ)組立説明書 組立説明書(0.68MB)
素朴な木の素材感を生かしたシステム什器 ステージ付 キャスター付 棚板D340×2枚付
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)90
高さ(cm)135
奥行き(cm)49.5
1台
¥59,980
税込¥65,978
11日以内出荷
ネットが4面ついており省スペースで商品を陳列できる回転什器です。フックやカゴを引っ掛けた時に什器の外に飛び出しません。梱包サイズも三辺160センチ以内でコンパクトに輸送可能です。
用途店舗での商品陳列什器として
材質本体・ネット:スチール
色白
寸法(幅W×高さH)(mm)【ネット】200×1050(ネットピッチ50、太さ3Φ)
キャスター単輪キャスター×4個(うち2個ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×370×1300
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
天然木を使用した大・小のテーブルのセット
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)大:Φ85、小:Φ44.5
高さ(cm)大:50、小:30
1セット(2台)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
建物の柱を什器がまたぐ場合にお使いいただく部材です。
セット内容上連結補強×1 半柱×1 半柱用脚×1
材質/仕上スチール/焼付塗装
色ホワイト
素朴な木の素材感を生かしたシステム什器 ステージ付 アジャスター付 棚板3枚(D340×2枚/D400×1枚)付
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)90
高さ(cm)180
奥行き(cm)49.5
1台
¥57,980
税込¥63,778
11日以内出荷
フラワースタンドは、3段式でより多くの植木鉢を飾ることができます。
設置する場所に合わせて、4タイプ(間口:90、120、150、180cm)からお選びいただけます。
棚板部分はイレクター製のため水が溜まりません。
ベランダやお庭など場所を選ばずに置くことができます。
手軽に鉢植えを楽しめ、いつまでも美しくお庭やベランダを彩ります。
お店のディスプレイとして、各種業務用品を置き陳列棚としても、お使いいただくこともできます。
お客様組立商品です。サンアロー接着液付きです。
用途業務(ディスプレイ、陳列棚)
家庭(フラワースタンド、プランター台)
材質イレクター
色グレー
太さ(Φmm)(イレクターパイプ)28
関連キーワード