25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)耐熱耐冷コンテナ FOC-1
オートクレーブ・超低温フリーザー(-85℃~131℃)に使用可能。耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能になりました。(131℃・120分)・透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。常温に戻した後フリーザーに入れてください。着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です(別売)。積み重ね収納もできます。※FOC-1は、フリージングコンテナFC-1と同じサイズです。
TGK品番717-04-30-21 寸法(mm)115×190×55 品名セット(フタなし)FOC-1 仕切数(個)60 マス目寸法(mm)16
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1箱(20個)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品と比べ、軽量化を実現。手軽に運べて収納もすっきり。 スーパーインシュレーションと真空断熱の併用で断熱効果を向上。 液化窒素の蒸発量が従来品と比べ40~60%減少。 液化窒素はクライオジェット(別売)で簡単に取出しできます。
材質(外槽)Al、(内槽)SUS
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NEGが独自に開発した形状のバイアルシリーズ。超低温での凍結保存も可能。超低温の冷凍保存にも耐えられるNEG独自の形状。V形ボトムで、最後の一滴までピペッティング可能。キャップを開けることなく、採取できる穴あき黒キャップを採用。用途:微量保存、超低温保存用など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE・シリコン 瓶/無色、キャップ/黒 底形状円錐 口形状ねじ口
1箱(20組)
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。
適合チューブ径:最大Φ12.5mm 材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
1箱(10個)
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
TGK品番717-04-30-33 型式本体C 寸法(mm)190×230×80H 適合中仕切FC-4専用
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。 投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。
材質外筒/SUS304、内筒/SUS316 構造ステンレス二重壁間高真空構造
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
36,400 税込40,040
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量タイプですので、運搬・収納が容易です。 断熱効果に優れています。
材質(外槽)アルミニウム、(内槽)ステンレス(SUS304)、(外槽底)ゴム
1個
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き場に困らない小型モデル ノンフロンHC冷媒による高効率な冷却システム -86℃~-40℃の間で温度設定可能 前面パネルで庫内温度をリアルタイム表示 過去15年間の温度記録を本体側面のUSB端子からUSBメモリに出力可能 付属の鍵による施錠によるセキュリティ
用途超低温-80℃での試薬・サンプル・ワクチン等の保管用 付属品鍵×4、キャスター、調節脚、棚板×1、内扉×1 質量(kg)73 容量(L)51 電力(W)通常:320、最大:500 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×481×316 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×640×806 冷媒HC冷媒(ノンフロン) 温度設定範囲(℃)-86~-40 警報機能高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、室温上昇警報など 関連資料(0.9MB) 一日あたりの消費電力量(kWh/日)4.5
1台
1,098,000 税込1,207,800
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA(フッ素樹脂) 目盛なし
1個
2,790 税込3,069
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フリーズボックスは極低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。1.2、2mlチューブ用は25/50/81/100本立、4mlチューブ用は81/100本立、5mlチューブ用は100本立があります。
1ケース(20個)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本土鍋にこだわり抜いた最上位モデル。土鍋ならではの遠赤効果で一粒ひと粒をじっくり加熱。甘くて粒立ちのある、土鍋ごはんをご自宅で。土鍋ご泡火炊き:圧倒的大火力とやさしい泡立ちで、お米一粒ひと粒の甘みと弾力を引き出します。土鍋の遠赤効果による輻射熱で、お米一粒ひと粒を芯までじっくり加熱。70種類の銘柄巧み炊きわけ:水分率、たんぱく質やアミロースの量など、各銘柄の持つ特徴を科学的に細かく分析し、それぞれのお米に合った炊き方でおいしく炊きあげます。極・低温吸水メニュー:ひと手間かけてでも、おいしいごはんを食べたいという方へのこだわりのメニュー。冷蔵庫でじっくり6時間以上低温吸水させることで、食感を損なわず、甘みを引き出し、芯までふっくら炊きあげます。簡単お手入れ:いつものお手入れは本土鍋と内ぶたの2点。内ぶたは食器洗い乾燥機に対応しています。
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイガー魔法瓶炊飯器
マイコンながらもふっくらおいしく炊けるコンパクトジャー炊飯器
最大炊飯量3合(0.54L) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.7×27.8×19.2 質量(kg)2.7 加熱方式釜包みヒーター 最大消費電力(W)350 区分E(最大炊飯容量) 年間消費電力量(kWh/年)39 消費電力量(Wh)90.1(1回当りの炊飯時)、13.0(1時間当りの保温時) 高さ(cm)38.5(ふた開き時) 本体質量(kg)2.7 省エネ基準達成率(%)100 モードエコ炊き/白米/極うま/早炊き/冷凍ご飯/無洗米/炊込み/玄米/おこわ/クッキング高温/クッキング低温/パン発酵/パン焼き 保証期間1年(内なべ) 機能【内なべ】遠赤黒特厚釜/内なべ約3mm/内なべ洗米OK、【便利/使いやすさ】クリア液晶(グレー)/炊きあがり予約タイマー2メモリー/保温時間経過表示/12時間保温、【お手入れやすさ】お手入れ部品2点/フラット天面パネル/お手入れシボフレーム/内ぶたディンプル加工
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L)1 材質18-8ステンレス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×125 品名・タイプアイスペール TKG品番9-1906-1101 TKG品番(2017)6-1704-0301
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
87,100 税込95,810
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東レ・デュポンカプトン ENタイプ PIフィルム ロール
エコ商品
カプトンは、-269度の極低温領域から+400度の高温領域まで、広い範囲にわたって、優れた機械的・電気的・化学的特性を発揮します。
テープ幅(mm)508 テープ長さ(m)20 絶縁破壊電圧(kV)2.1 引張強度(MPa)335 熱伝導率(W/mk)0.18 引張伸度(%)55 RoHS指令(10物質対応)対応 ヤング率(GPa)5 熱抵抗値(℃/W)0.28
1本
83,980 税込92,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)ヒータユニット
室温以上の制御(温度調節範囲:Max.50℃)、解氷、極低温域からの昇温などにご使用ください。ヒータユニット追加購入時には使用容器に合せた専用の保冷材が必要です。標準の保冷材は使用できません。
コード260260 アズワン品番65-0580-72
1個
54,980 税込60,478
31日以内出荷

真空断熱構造により保冷・保温性に優れています。衝撃により破損しにくく、安心して使用できます。バス内の液体をマグネットスターラーで撹拌できます。
仕様推奨スターラー/ハイパワースターラー HPS-100(1-4136-01) 材質ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
23,800 税込26,180
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明
使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。IP69Kの防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業などの高圧温水80℃洗浄を行う現場でも使用可能です。EC指令(EMC指令)に適合しており、CEマーキングに準拠しています。従来の蛍光灯や電球タイプに比べ、省電力かつ長寿命です。食品加工工場など機械洗浄を想定し、容器保護等級。従来の100V20W蛍光灯と比べCO2排出量を約50%削減できます。
用途工作機械・制御盤などの装置照明として。食品工場用照明として。 仕様IP69K ポリカーボネート樹脂 材質ポリカーボネート樹脂 長さ(mm)23 高さ(mm)19.5 奥行(mm)30 電源(V)DC24 電圧(V)DC24 光源色昼光色
1台
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファインケミカルジャパン速乾性フッ素潤滑剤LOCK
LOCKは、低分子量PTFEと特殊な耐熱性イミド樹脂を主成分とした固体被膜潤滑離型剤です。スプレーするだけで密着性に優れた乾いた被膜を形成し、極低温から高温まで優れた潤滑性と離型性を発揮します。通常は常温乾燥でご使用頂けますが、常温乾燥後に200℃で20分以上加熱硬化することで密着性、離型性、耐溶剤性、耐薬品性が向上します。
用途金属、セラミック、ガラス等に潤滑性と離型性を持たせる 使用方法1.塗布対象物を脱脂洗浄して、ゴミや油を取り除いて下さい。2.使用前に容器を上下に良く振って下さい。3.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい。スプレー後、5分程で乾燥します。 使用可能温度範囲-250~+270℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 特性乾性被膜潤滑 関連資料(0.11MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,698 税込4,068
当日出荷

シーベル容器から液化窒素を取り出す装置です。 ゴム球を数回押し、液化窒素を取り出します。
パイプ径(Φmm)15 ホース長さ(m)1
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)