65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ 材質SUSXM7製(SUS304相当) 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 強度区分A2-50
1パック(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SUS XM-7 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途施工面をフラットにしたい時に使用します。 材質ステンレス 十字穴番号2 ねじの種類全ねじ 頭部形状低頭
1パック(8本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 材質ステンレス 寸法H(mm)0.6 寸法D(mm)Φ5.5 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1パック(20個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ナイロン溶着つきのステンレス製六角穴付き極低頭ボルトです。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
839 税込923
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
用途機器・装置の省スペース化、インチねじ仕様の機器・装置 十字穴番号No.8
1ケース(10個)
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

頭部高さの低い六角ボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート 頭部形状超極低頭 穴の形状十字穴
1パック(50個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SCM435 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状超極低頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
540 税込594
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質ステンレスA2 表面処理パシペート 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理ステンレスA2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1パック(11本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。 [[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当) [[SSHL]]----SUS316L製 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化 材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質ステンレス、素地 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質ステンレス、表面処理:黒染め仕上げ 強度区分A2-50相当
1パック(10本)
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。 [[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当) [[SSHL]]----SUS316L製 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質ステンレス、表面処理:ブロンズメッキ仕上げ 強度区分A2-50相当
1パック(10本)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質ステンレス、表面処理:ライトブロンズメッキ仕上げ 強度区分A2-50相当
1パック(10本)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止極低頭ボルト
頭部高さはすべて1.5mm以下のいたずら防止ねじ。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また頭部高さが低いため、頭部を直接挟んで取りはずすことが難しく、より盗難防止性にすぐれています。 取りつけ後の突出部分が少なく、外観を損ないません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRSHB]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


種別全ねじ 材質SUSXM7 頭部形状超極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ穴
1パック(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。ヘッド部は最小限に薄くしており、省スペース、コンパクトな設計です。市販のネジを差し込み引き上げると本体を穴から引き抜くことができます。別売り【ボールロックピン 抜き取り工具】を使用するとスムーズです。本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。付属の保護シールをネジ穴に貼り付けると防塵対策になります。この製品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。 材質【保護シール×2枚(N)】塩化ビニル(艶消し黒)/日東5000S 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS440C (HRC55以上) 材質(スプリング)SUS304-WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
特価
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 穴の形状六角穴
1本ほか
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質ステンレスA2 表面処理ブロンズ 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理ステンレスA2/ブロンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 比重はステンレス鋼の約60%。 機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について
用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 機器・装置の省スペース化・軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)TW340(チタン2種)
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2黒染
エコ商品
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質ステンレスA2 表面処理黒染め 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理ステンレスA2/黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質ステンレスA2 表面処理ライトブロンズ 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。 比重はステンレス鋼の約33%。 アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)A5056
1個ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭小頭ボルト
頭部径の小さい六角穴付き極低頭ボルト。通常の六角穴付き極低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
用途機器・装置の省スペース化 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)10 寸法B(mm)1.3 ねじ規格並目
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭 材質アルミニウム 穴の形状6ロブ 材質/処理アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじの呼びM4 長さ(mm)16 頭部形状極低頭 材質ステンレス 穴の形状六角穴 寸法S(mm)2.5 寸法K(mm)1.5 寸法b(Φmm)3.8 寸法m(mm)2.3 寸法dk(Φmm)8
1箱(1000個)
25,980 税込28,578
翌日出荷

ナイロン溶着つきのステンレス製ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト黒 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)