107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質LLDPE(直鎖状短鎖分岐ポリエチレン) 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!。超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)。段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)。紫外線に強い全天候型。濡れた面、水中でもOK!。PP・PEにも強力接着
用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外 厚さ(mm)0.86 主な用途補修、補強、密閉 質量(g/巻)408 高さH×直径(mm×Φmm)102×102 アズワン品番65-1332-03 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

特厚(0.05)よりも厚みを厚くした、0.07mmのポリ袋シリーズ。 45L~120Lまでラインナップしました。 極厚商品のため、丈夫で重量物、突起物への対応にも優れた商品となります。 本来のゴミ袋としての用途以外にも、重量物の梱包にも最適です。
透明 材質LLDPE 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラックテープ+ホワイト目盛で抜群の視認性・引き出した分だけ自動で止まるオートストップ・立ちが良い極厚テープ・約3倍の耐摩耗性(メーカー比)のナイロンラップ
色(本体)ガンメタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンキョウプラテックアスベスト回収袋
エコ商品
極厚の透明袋に注意事項の印刷があります。
厚さ(mm)0.15 透明 材質LLDPE RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100枚)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニコテックカッティングオイルEP-2
エコ商品
塩素フリーながら、油性剤の増量と硫黄系極厚添加剤配合により、強い潤滑性を発揮します。活性タイプ極厚添加剤を配合しています。
用途ブローチ、タップ盤等の重切削用 褐色液体 タイプ活性 引火点(℃)無し 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニコテックカッティングオイルEP-1
エコ商品
塩素フリーながら、油性剤の増量と硫黄系極厚添加剤配合により、強い潤滑性を発揮します。不活性タイプ極厚添加剤を配合しています。
用途ブローチ、タップ盤等の重切削用 淡褐色 タイプ不活性 引火点(℃)174 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Star Field(星野商店)特紡手袋4本編
エコ商品
4本編で極厚タイプ、反毛繊維使用でエコで風合いの良い手袋
用途一般作業・運搬作業 糸本数(本)4 質量(g/ダース)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1ダース(12双)
579 税込637
5日以内出荷

頑丈極厚設計。ローゲージ編で伸びが良く足にぴったり。安全靴に最適。抗菌防臭加工。
用途安全靴、長靴に特におすすめです。 タイプ先丸 入数3足 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)25 丈区分クルー
1袋(3足)
1,490 税込1,639
当日出荷

頑丈極厚設計。ローゲージ編で伸びが良く足にぴったり。安全靴に最適。抗菌防臭加工。
用途安全靴、長靴に特におすすめです。 指タイプ5本指 サイズ(cm)25~27 材質ポリエステル、綿、ポリウレタン 丈区分クルー タイプ五本指 入数3足 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)24
1袋(3足)
1,690 税込1,859
当日出荷

超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類旗丁番(抜き差し丁番) 仕上ヘアライン仕上
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアーライン
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士グローブ人工皮革手袋MD-33 メダリスト
エコ商品
厚みのある極厚人工皮革です。雨に濡れても柔らかいです。洗濯可能で速乾性があります。耐摩耗性に優れたハイパーマテリアルです。
材質人工皮革 厚さ(mm)1.2 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様マジック式
1双
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士グローブ人工皮革手袋MD-6 メダリスト
エコ商品
厚みのある極厚人工皮革です。雨に濡れても柔らかいです。洗濯可能で速乾性があります。耐摩耗性に優れたハイパーマテリアルです。
トラスコ品番855-5257 材質人工皮革 厚さ(mm)1.2 ブラック サイズLL 全長(cm)25.5 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様袖なし
1双
1,598 税込1,758
翌日出荷

超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!。超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)。段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)。紫外線に強い全天候型。濡れた面、水中でもOK!。PP・PEにも強力接着
用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外 幅(mm)101.6 厚さ(mm)0.86 ブラック 質量(g)408 長さ(m)3.04 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(16巻)
52,980 税込58,278
3日以内出荷

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車S 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)13 キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス プランジカッタ R220.79ーSC12タイプ
エコ商品
SCET12 インサート用 R217/220.79 は、極厚インサートにより強力で頑丈なプランジカッタです。刃先処理、材種組合せも豊富です、さまざまな被削材にご使用いただけます。SCET12 インサート用 R217/220.79 は、強力で頑丈なプランジカッタです。
取付部(形状)アーバ RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートSC..1206
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス プランジカッタ R217
エコ商品
SCET12 インサート用 R217/220.79 は、極厚インサートにより強力で頑丈なプランジカッタです。刃先処理、材種組合せも豊富です、さまざまな被削材にご使用いただけます。SCET12 インサート用 R217/220.79 は、強力で頑丈なプランジカッタです。
取付部(形状)ウェルドン 寸法LS(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)200 適合インサートSC..1206
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)13 キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)13 キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弱酸・弱アルカリに優れた耐性を持ち、様々な用途で使用いただける作業用手袋です。 指先の厚さは1.70mm(基準値)と極厚タイプですが、天然ゴム特有の柔らかさとしなやかさ を保持しており、長時間の作業でも疲れを感じさせません。 作業部分の滑り止め加工により、液体の取り扱いにも効果的であり、パウダーフリー処理 も施しており、スムーズな脱着が可能です。
サイズフリー 全長(cm)25 種別厚手 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.7 入数(双)1 機能耐弱酸・弱アルカリ性 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)25.4 手の平幅(cm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,798 税込3,078
欠品中

三興化学工業天然ゴム製作業用手袋 370
エコ商品
弱酸・弱アルカリに優れた耐性を持ち、様々な用途で使用いただける作業用手袋です。 指先の厚さは1.70mm(基準値)と極厚タイプですが、天然ゴム特有の柔らかさとしなやかさ を保持しており、長時間の作業でも疲れを感じさせません。 作業部分の滑り止め加工により、液体の取り扱いにも効果的であり、パウダーフリー処理 も施しており、スムーズな脱着が可能です。
サイズフリー 全長(cm)37 種別厚手 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.7 入数(双)1 機能耐弱酸・弱アルカリ性 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)25.4 手の平幅(cm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
3,398 税込3,738
欠品中

ジャパックス業務用ポリ袋 45L
エコ商品
45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.050mm、極厚タイプのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質LLDPE 厚さ(mm)0.05 縦(mm)800 横(mm)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚×30冊)
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 = パッド。用途 = 化学薬品。吸収容量 = 110L。内容量 = 100。商標名 = RS PRO。色 = 黄。材質 = ポリプロピレン。重さ = 5.54。寸法 = 495mm x 395mm x 420mm。。高耐久ケミカルパッド. この高耐久ケミカル吸収パッドは、化学薬品が流出した場合にすばやく吸収できるようにオープンエッジタイプとなっており、保液性を高めるために極厚のカバーストックで作られています。. 個々のパッド寸法は48 x 38 cmで、パッドあたり1.1リットルの化学薬品を吸収します。 パッドは、黄色のカバーストックで作られ、吸収した化学薬品がはっきりわかるようになっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
仕様本体のみ 付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14 トラスコ品番418-3614 材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき 高さ(mm)12 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)4 種類標準タイプ 吸着力(N)26.5 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

MBBG50K 特専黒刃(中)02 オルファ 動画あり
切り口が目立たない刃厚0.2ミリの超極薄中型刃 適合本体:特專M型
刃幅(mm)12.5 刃厚(mm)0.2 刃長(mm)85 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
899 税込989
当日出荷

RS PRO PTFEシーリングテープ. この卓越したRS PRO PTFEねじシールテープは、配管シールテープ又はシールテープとも呼ばれており、多くの場合、ねじ込み式パイプジョイントを密閉するために配管工事やダクト工事の用途に使用されます。この製品は、独立気泡PTFEテープで、片面にシリコン接着剤が塗布されています。このテープは、特定の幅にカットされ、リール巻で販売されているため、パイプのねじ部に簡単に巻き付けることができます。. PTFE素材の主要特性は、非常に低い摩擦と疎水性(撥水性)です。この特性により、PTFEテープは、パイプの継手などを扱うさまざまな水道管敷設や配管の作業に非常に役立ちます。. 特長と利点. ねじ部を密閉するように設計された極厚PTFEテープ ガラス、セラミック、金属の間に高圧シールを形成 酸、ガス、又は溶剤が存在する可能性がある浸食性環境に最適 代表的な用途: 熱交換器、ガラスジョイント、油圧システムなど 貼り付けや取り扱いが簡単. よくある質問. RS PRO PTFEテープを使用する場面. RS PRO PTFEテープは、圧縮ジョイントの取り付け時に使用することができ、ラジエータバルブやタップに対して配管工やDIY愛好家によって広く使用されています。. PTFEテープの使用量. 優れたシールラップにするために、重なりを50 %にしてテープをコンポーネントに巻き付けるだけで、密閉度が高まります。. RS PRO PTFEテープの使用方法. テープを貼り付ける前に、必ずスレッドパイプをクリーニングしてください。. 必ず最初のねじ山から始めて、オスねじの螺旋方向にテープを巻きます。間違った方向に巻き付けると、管継手を締め付けるにつれてテープが緩んでしまいます。テープがはみ出ないようにしてください。. テープの端を管継手の面に平行に保ち、ねじ部すべてに巻き付けます。. テープを十分に巻き付けたら、余分なテープを切り取ります。. テープをしっかり押さえつけて平らにします。. オスの末端接合部をメスの末端接合部に締め込みます。
仕様幅 = 7mm厚さ = 2.5mm長さ = 2m色 = 白動作温度 Min = -196℃動作温度 Max = +260℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2m)
4,098 税込4,508
5日以内出荷

8602TNW-05 【オーダー】 極薄両面テープ【8602TNW-05 DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 極薄両面テープ【8602TNW-05
エコ商品
厚さ5ミクロンの極薄両面粘着テープ。
用途薄いシートの固定。グラファイトシート等の放熱シートの固定。磁性シートの固定。 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.005 長さ(m)100 基材PET 粘着剤アクリル系 主な用途固定 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.54MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,707 税込1,878
3日以内出荷

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼) 材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材) 高さ(mm)12 材質(本体)ステンレス鋼(特殊材) 種類標準タイプ 吸着力(N)22.5 仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨 使用環境防錆 吸着力(N[kgf])22.5(2.3) 推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤゴム耐油手袋 ダイローブ240-33
エコ商品
圧倒的な機械的強度のゴム素材「ポリウレタン」で実現 0.9mmの極薄膜厚+高耐久性の耐油ロング手袋。 ダイローブ240の袖をぐっと伸ばして肘下33cm、飛沫を防ぐ安心を備えました。 水、油・オイルの浸漬作業、ハードワーク向けに開発。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間の油・オイル作業でも快適な作業を維持できます。 粒子状滑り止めがオイルアップ環境でも高いグリップを発揮します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途機械作業、印刷業、鉄工業、塗装業、自動車工場、ガソリンスタンド、修理工場、木工、農業や害虫駆除などの消毒作業。 寸法A(mm)330 寸法F(mm)116 寸法D(mm)81 寸法E(mm)39 寸法B(mm)133 寸法C(mm)123 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性耐油
1双
2,498 税込2,748
当日出荷

画期的!名刺入れに入る0.5ミリ厚の極薄体温計・携帯にとても便利。 舌下(1分)、腋下(3分)で簡単測定、高精度±0.1℃。 流水洗浄で繰り返し使用可能。 緊急時等、多人数の一斉体温測定に便利。 1g以下と軽く、極薄なのでアウトドア、旅行の携行にも便利。
測定温度範囲(℃)35.4~40.4 質量(g)1 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約92×8×0.5 測定方式液晶色調変化方式 精度(℃)±0.1 測定温度(℃)35.4~40.4 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10122000006 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット(100枚)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

カーペット下や隙間の配線に最高な極薄ケーブル!!厚さ1mm幅4mmを実現!! ギガビット対応の高速LANケーブル。 ハブなどの接続に便利なスリムコネクタ採用。 厚さ1mm幅4mmの極細LANケーブル。 環境にやさしいRoHS指令。
ブラック 規格カテゴリー6準拠(1000BESE-T)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-T) 構造より線 コネクタ形状RJ-45、スリムプラグ採用 環境対応光回線(光メディアコンバータ)、ADSL回線、ケーブルテレビ回線、PLCデジタルテレビ、HDDレコーダー、次世代ゲーム機等 結線方式ストレート結線 ケーブル形状厚さ1mm幅4mm
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。厚さ2.8 mmの極薄型サイズです。リベット取付も可能です。
付属品MC-YN016HPPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼) 高さ(mm)12 使用環境耐熱|防錆 種類標準タイプ 長さL(mm)35 幅W(mm)2.8 材質(本体)ステンレス鋼(SUS430) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)極薄型クリーンマグネットキャッチ
エコ商品
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。 ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。 厚さ3.2 mmの極薄型サイズです。 洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売) との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など 材質磁石:ネオジム 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)5 吸着力(N)14.7 推奨ねじ皿小ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機やビジネスホンに対応した、6極4芯タイプです。 幅約4mm、厚さ約1mmと、薄型のスーパーフラット形状。 カーペットの下や狭い隙間など、様々な環境で快適に配線が可能です。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション ホワイト コネクタ形状6極4芯 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

敷くだけ簡単。フラットトップガスコンロ専用の焼け焦げ防止シートです。敷くだけでフラットトップの焼けや汚れ、キズを防止します。汚れてたら丸洗いできるので、お手入れも簡単。厚さ約0.1mmの極薄シートで厚みも気になりません。シルバーとブラックのリバーシブルで両面使えるので、ガラストップの色に合わせてご使用いただけます。
材質ガラス繊維(ふっ素樹脂塗膜加工) 直径(Φcm)約24 耐熱温度(℃)約250 厚さ(cm)約0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1個ほか
149 税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸水速乾だからサラッと快適。サポーター付きでピッタリフィット。超厚地だから丈夫で長持ち、破れにくい。
サイズL サイズ(cm)25~27 材質綿・補強糸(ポリエステル・ポリウレタン) 仕様カカト付き 標準質量(g/片足)80 入数3足 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)22 指タイプ5本指
1パック(3足)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

オス/メス メス。サイズ 5.34 mm。実装タイプ シャーシ取り付け、パネル取り付け。タイプ ステレオ。接続方向 ストレート。表面処理:コンタクト ニッケル。定格電流 1A。ハウジング材質 プラスチック。定格電圧 25 dc。コンタクト材質 銅合金。極数 3。1/4インチケーブル取り付けプラグ及びソケット. Switchcraft製の高性能で頑丈な各種ジャックプラグとソケットです。これらのケーブル取り付けプラグ及び対応するソケットは、電子機器やアンプと併用するのに最適です。 ケーブル取り付けジャックプラグは、機械加工黄銅ハンドル、一体型先端ロッド、はんだタグ、ヘビーデューティケーブルクランプで構成され、安定した電気導通、シールド、安全なストレインリリーフを確保します。耐熱絶縁体も採用されています。 / 3極高リテンション標準ソケットは、3/8インチ穴(最大5/32インチ厚のパネル)への取り付けに対応しています。3極標準ソケットには、チップ、リング、スリーブ接続とともに二重クローズドサーキットが含まれます。2極完全シールドロングリーチソケットは、ハムピックアップをほぼ完全に排除するため、ギターやスピーカーの接続に最適です。15/32インチ取り付け穴による最大1 1/4インチ厚のパネルへの前面取り付けに対応しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Switchcraft製の各種ケーブル取り付けプラグとソケット:. ; 205-5440 205-5440 は、2極標準パネル取り付けソケット ; 208-3849 208-3849 は、3極標準パネル取り付けソケット ; 218-0827 218-0827 は、2極ケーブル取り付けジャックプラグ ; 218-0833 218-0833 は、3極ケーブル取り付けジャックプラグ ; 298-8160 298-8160 は、2極ロングリーチパネルジャックソケット ; 705-1484 705-1484 は、3極ロングリーチパネルジャックソケット ; 878-2325 878-2325 は、3極ロングリーチケーブル取り付けジャックプラグ 2極メスケーブル取り付けジャックソケット 2極メスケーブル取り付けジャックソケット ; 878-4728 878-4728 は、2極オスケーブル取り付けジャックプラグ 3極オスケーブル取り付けジャックプラグ ; 878-6910 878-6910 は、3極メスケーブル取り付けジャックソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷