24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1袋(10個)
297 税込327
当日出荷

1組(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)






アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。
材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-60~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1袋
449 税込494
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(10個)
709 税込780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質バイトンゴム 耐熱温度(℃)-40~+250
1個
743 税込817
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1ケース(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質ネオプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリコンゴムを独立発泡させた栓で、非常に弾力性に富み、相手口径に柔軟に対応します。軽くて、穴開けしやすいゴム栓です。
材質シリコンゴム オートクレーブの可否
1個
95 税込105
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

USBType-Cポート搭載し、スマートフォンと同じケーブルで充電できるBluetoothハンズフリーヘッドセットです。スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。USB-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入可能です。完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小サイズのヘッドセットで、ヘッドセットをつけているように見えない、自然な外観です。耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感を高めています。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。集音性の高いMEMSマイクを搭載し、小さいことでマイクが口元から遠くなっても集音できるよう設計しています。急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。コンパクトながら、ボリュームボタン付きで、音量調整や曲送りなどの操作が可能です。日本語音声によるガイダンスを収録し、電源のオンオフ、ペアリングの状態などを音声で確認可能です。日本語だけでなく、英語、中国語も収録しています。テレワーク、モバイルワークでの持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンのGoogleアシスタントを簡単に呼びだすことができます。コンパクトながら、電源ON/OFFスイッチが付いており、初回の電源ON時には自動的にペアリングモードが作動し、そのままで接続可能です。2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。携帯電話やスマートフォンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約120時間、連続通話約5時間、連続音楽再生約5時間の長時間駆動を実現します。iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
仕様(A2DPの対応コンテンツ保護)○:SCMS-T 、マルチポイント(同時待受け)対応 付属品USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個 質量(g)約6 規格TELEC 出力Bluetooth power class2 電源DC5V 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×25×28 mm(突起部を除く) 通信方式Ver5.0 最大接続台数8台 通話時間約5.0時間 プロファイルHFP, A2DP, AVRCP 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 装着方式ハンズフリー/片耳 通信距離(m)見通し 最大約10 周波数帯域(GHz)2.4帯 イヤホン形状インナーイヤー型 連続待受時間約120時間 対応コーデックSBC
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)