20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁紙剥がし専用のカッターブレードです。 オートロックスライドのカッター(小)にセットしてお使い下さい。 通常のカッター刃と違い、折れ目が無く、先端が丸くなっていますので剥がし作業中に折れたり、下地への食い込みを防ぐことができます。
刃幅(mm)9.3 長さ(mm)85 刃厚(mm)0.4
1パック(3枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

壁紙と裏紙の間に差し込んで剥がすナイフ型スクレーパーです。 先端を丸く仕上げていますので下地への食い込みを防ぐことができます。
刃幅(mm)15 全長(mm)190 材質(刃)ステンレス 刃長(mm)95 刃厚(mm)0.3(先端)、0.5(根元) 材質(柄部)
1個
849 税込934
当日出荷


クロス貼替時、クロスの裏紙剥がしに適したスクレッパーです。 表面フッ素コーティングが施され、裏紙クズ等が付着しにくくなっています。
刃幅(mm)78 全長(mm)250
1個
999 税込1,099
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)クロス施工具セットB
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。 広く愛されている商品のセット品です。
仕様Bタイプ セット内容養生袋たっぷり・木製定規極Vアーチ刃折板付30cm・木製定規極Vアーチ100cm・SPバック(イエロー)・ツールバックB(イエロー)・フラットパテベラ(5/7寸)・高級ステン地ベラ(4/8寸)・高級ステン角ベラ・本職ローラー60(特殊ウレタン)・高級一行ブラシ(9寸穴無)・ハイパースクレーパー300・ステンレスパテ板(L)・コーキングホルダー(イエロー)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダークッション付・スムーサー・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ポキPRO・ラシャ鋏(7250)・ロック25(7.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・サポートベルト(イエロー)・Mr.ツールバック(MB410)×各1
1セット
74,980 税込82,478
5日以内出荷

クロス用のカッターに丈夫なステンレスヘラを付け、二度手間を省きました。(長さ195mm)
長さ(mm)195
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

刃先が定規にピッタリと沿って、カット出来る畳表カッターです。 刃先に力がかかりやすく、長時間使用しても疲れにくくなっています。 替刃はカッター替刃(大)が使用できます。
適合替刃カッター替刃(大)
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)壁紙スクレーパー
刃先のアール加工が下地への食い込みを防ぎます。 先端は刃物になっているので、優れた剥がし能力を発揮します。
全長(mm)225 刃幅(mm)95
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

用途ステッカー・シール・張り紙・ビラの剥がし作業。ガム・塗装・サビの落とし作業バテ削り。壁紙剥がし作業の仕上げ。車窓の凍結の氷落とし 全長(mm)150 刃幅(mm)80 材質(グリップ)軟質ポリプロピレン 材質(刃)301Hステンレス製
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、切り口が目立たない超極薄刃の特専黒刃ロング02を装着した小型カッターです。 滑りにくい、エラストマ樹脂グリップ採用。丈夫な全面焼入ブレードホルダー。 用途に応じて便利に使えるツメを装備。
ブラック/イエロー 刃厚(mm)0.2 適合替刃特専黒刃ロング(BBL)、特専黒刃ロング02(BBLG) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷

壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
幅(mm)55 厚さ(mm)7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレミアムローラーカッター448型用専用スタンドです。
用途ローラーカッター448型専用カッタースタンド トラスコ品番765-7005 適合機種00448 質量(kg)9.5 寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1500×384×875
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

・S、M、L、 Vの4種類のラインナップをご用意 ・V はフローリングやタイルの溝に最適なV字型の刃先です ・ポリアセタール(POM)製の本体持ち手部分は刃先と一緒によくしなり、汚れ面と刃先を水平にして汚れが落とせ、湾曲した箇所にもお使いいただけます
用途刃物ではキズがつく心配な場所での作業に最適です。 材質(刃)ステンレス 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)18 寸法(縦×横×高さ)(mm)178×22×7 刃厚(mm)0.2
1本
429 税込472
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ミニSK地ベラ
1丁で3種類の幅(30mm、50mm、120mm)が使える大変便利な地ベラです。 カーテンボックス内のような狭い場所のコーナーカットに適しています。 木柄などが付いていないので、腰袋にもスッキリ収納。
先端幅(mm)120
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(刃)ステンレス 全長(mm)200 タイプ両刃 材質(柄部)ABS グリーン購入法適合
1丁
669 税込736
当日出荷

クロス等をカットする際、背面の足が安定させるため、しっかり押さえて固定することができます。ゴム製取手で握りやすくなっています。
厚さ(mm)0.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョイント裁断がずれることなくカットできるように定規の裏面が丸型にカットされた木製定規です。
付属品刃折板
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。 替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。 15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。
付属品替刃10枚付 タイプノーマル サイズ(mm)8×120×30 適合替刃15-2788
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

窓枠廻り等の狭い部分のクロスカットに便利な小型のステンレス地ベラです。ミニ75mmは幅75、35、15mm、ミニ90mmは幅90、40、20mmの幅であて切りできます。手になじみやすい木製ハンドルを使用しています。
板厚(mm)(ハンドル)9 材質(ハンドル)白カバ圧縮 材質(ブレード)ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートロックスライダー機構を採用しています。耐久性のある焼き入れ金属ガイドです。高級感のあるマット調金メッキ仕上げです。
材質(刃)炭素工具鋼 材質本体:ステンレス・ABS、樹脂刃:炭素工具鋼 全長(mm)190 質量(g)27 刃厚(mm)0.38 適合替刃VS-50・B-50・S-50
1本
838 税込922
当日出荷