表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地
材質本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン
厚さ(mm)(使用可能標識)1.2
タイプ屋外使用可
取付方式スタンド式
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂
質量(kg)6(満水時:約52)
取付方式スタンド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×460×460(表示板:765×383×1)
2枚のプレートの向きを変える事で3種類のポールが使用できる優れもの。
ポールを差し込むだけの簡単設置。
注水量約30リットルのどっしり設計。
取付け方法スタンド式
材質ベース:高密度ポリエチレン、ポール:鉄/白塗装(平リブ用取付金具2個付)
質量(kg)ベース重量:3(満水時:約33)
訴求力と存在感を高めたワイドタイプのメッセージポールです。
用途標示スタンド
材質本体・底板:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール
質量(kg)3.1
色ホワイト
取付方式スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×325×918mm
景観を損なわずメッセージをアピールできるポールサインです。
用途標示スタンド
材質本体・底板:ポリプロピレン、ハンドル:ナイロン、印刷面:塩化ビニール
質量(kg)2.7
色ホワイト
取付方式スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×322×922mm
誘導・規制・サイン看板まで、様々なシーンで幅広く活躍します。
用途標示スタンド
材質パネル部:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、ベース:再生ゴム、印刷面:塩化ビニール、脚キャップ:ポリプロピレン
質量(kg)10.6
色ホワイト
取付方式スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×300×466mm
関連キーワード