カテゴリ

  • 学童・教育用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「構造用合板 24mm」の検索結果

木材製品 かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビックス コンパネビス (鉄/クロメート) 天野製作所ビックス コンパネビス (鉄/クロメート)天野製作所
1,600税込1,760
1箱(635本)
4日以内出荷
ねじの強度も最強!毛羽を切る特殊フレキ!部材同士をガッチリ固定できるビスです。
用途構造用合板、コンパネ等材質表面処理クロメート頭部形状
超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ エスコ超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズエスコ
2,770税込3,047
1枚
翌日出荷
消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。完全焼き入れによる均質な熱処分によって、強靭な基板を表現。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。精密2回研磨で切れ味が軽く、切断面の仕上がりもきれいな両側面研磨刃。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFK12524●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:24●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):70●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。アズワン品番65-9305-30
根太なし工法ビス〈ネダレスビス〉 若井産業根太なし工法ビス〈ネダレスビス〉若井産業
3,734税込4,107
1箱(200本)
4日以内出荷
〇根太なし工法とは梁、大引きに合板を直張りする工法〇利点として地震等に強い工法(床倍率が高くできる)〇コストダウン(根太材不要・工程削減等)〇より安全な作業(作業床の確保等)
用途構造用合板 厚さ24・28mm(JAS適合)+木材材質全長(mm)70シルバーねじ長さ(mm)30ねじ径(mm)5.5頭径(Φmm)10ねじ(mm)30穴の形状四角穴ドライブサイズNo.3
卓球ラケット サナリオン C Nittaku(ニッタク)卓球ラケット サナリオン CNittaku(ニッタク)
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
適度な弾みの中国式ペンホルダー、卓球ラケット サナリオン C。 絶妙な「弾み」と「コントロールバランス」の軽量中国式ペンホルダーです。軽量なので、裏面にもラバーを貼って裏面打法に挑戦しましょう!
用具種別卓球ラケット形状ペンホルダー(中国式)ブレードサイズ(mm)157×146(丸)グリップ部(mm)83×24(中国式)質量(g)75±板厚(mm)6.4タイプ打球感:ハード構造木材合板5枚分類攻撃用備考※特注ラケット対象外品です。仕様スピード:ミッド
卓球ラケット アミン Nittaku(ニッタク)卓球ラケット アミンNittaku(ニッタク)
3,498税込3,848
1本
5日以内出荷
軽くてボールコントロールが良い、卓球ラケット アミン。コントロールが良く、軽い重量設計に仕上げることで、様々な技術をマスターする時期にオススメのラケットです。
用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(フレア型)ブレードサイズ(mm)154×148グリップ部(mm)100×24質量(g)75±板厚(mm)5.9タイプ打球感:ミドル構造木材合板5枚分類オールラウンド用備考※特注ラケット対象外品です。種別FL仕様スピード:ミッドスロー
卓球ラケット リーブス Nittaku(ニッタク)卓球ラケット リーブスNittaku(ニッタク)
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷
ソフトな打球感のコンパクトブレード、卓球ラケット リーブス。ソフトな5枚合板がボールをしっかりと捉え、球持ちが良く、安定したプレーが可能なコンパクトブレードのラケットです。
用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(フレア型)ブレードサイズ(mm)154×148グリップ部(mm)100×24質量(g)85±板厚(mm)5.6タイプ打球感:ソフト構造木材合板5枚分類オールラウンド用備考※特注ラケット対象外品です。種別FL仕様スピード:ミッドスロー
卓球ラケット ライジング2 Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ライジング2Nittaku(ニッタク)
4,398税込4,838
1本
5日以内出荷
さぁ、ここから始めよう!卓球ラケット ライジング2。軽めの合板と細めのグリップで、振り切りやすいタイプのラケットです。
用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(フレア型)ブレードサイズ(mm)157×150グリップ部(mm)100×24質量(g)75±板厚(mm)5.6タイプ打球感:ソフト構造木材合板5枚分類オールラウンド用備考ジュニア対応 ※特注ラケット対象外品です。種別FL仕様スピード:スロー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら