2,133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

洗濯層カビはもちろん見えない菌まで強力分解カビ胞子除去率99.9%独自の浸透成分配合
用途洗濯槽の洗浄(全自動洗濯機、乾燥機能付き全自動洗濯機、ドラム式洗濯機)※洗濯槽に穴がないタイプの洗濯機にも使えます。 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム) 使用方法機種によって使用方法が異なる場合があるので取扱説明書を参照してください。 シリーズカビキラー 容量(g)550 本体サイズ(mm)102(W)×193(H)×55(D) アズワン品番64-1137-57
1本(550g)
399 税込439
当日出荷

1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。オープンタイプなので、洗浄作業等に非常に便利です。 使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし ブルー
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下部に排水バルブが付いており、部品洗浄に適しています。 洗浄しやすいように、角コーナーにRが付いています。 アングル台車のキャスターは取り外し可能です。
仕様(排水口)3/4バルブ 材質SUS304
1個
119,800 税込131,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯物のイヤなニオイや黒いシミの原因となる洗たく槽の裏側の隠れた、カビ・汚れを取り除きます。カビ胞子除去率99.9%で除菌・洗浄
性質弱アルカリ性 タイプ粉末
1個(120g)
99 税込109
当日出荷

濯槽の裏側に隠れたカビや汚れをしっかり洗浄します。 除菌効果もあり、定期的なお手入れにおすすめ。 1袋1回分で便利な使いきりタイプで、ステンレス槽、プラスチック槽のどちらでもお使いいただけます。
成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、界面活性剤(純石けん分[脂肪酸ナトリウム])、アルカリ剤(重曹) アズワン品番64-1220-09
1個(500g)
529 税込582
当日出荷

高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)28
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドラム式洗濯機用の洗濯槽クリーナーです。洗剤の使用量や商品の長期使用により、洗濯槽に付着した洗剤カス・汚れなどを洗浄します。1回分(750ml)
1個(750mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 容量(L)約22 槽内寸法(mm)310×530×155 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 槽外寸法(mm)330×575×165
1個
31,900 税込35,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「カビ」・「菌」をしっかり除去し、気になるカビ臭をスッキリ消臭。「再付着防止剤」配合によりはがれたカビが、洗たく槽に付きにくい。洗たく槽裏側の汚れにすばやく浸透するつけおきいらずの液体タイプ。くずとりネットもしっかり除菌。
用途洗たく槽の洗浄(ステンレス槽・プラスチック槽どちらにもご使用できます)全自動、乾燥機能付き全自動、ドラム式、ななめドラム式、二槽式(脱水槽にも使えます) 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、再付着防止剤、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤
1本(550g)
279 税込307
当日出荷

1台
19,900 税込21,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS304 耐熱温度(℃)Max80 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
36,900 税込40,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液剤+粉剤のWパワーで洗濯槽裏に溜まった汚れを根こそぎ落とします。
仕様全自動洗濯機・ドラム式洗濯機・二層式洗濯機使用可能 材質液剤/過酸化水素水、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキエーテル)、pH調整剤粉剤/漂白剤(過炭酸塩)・アルカリ剤(炭酸塩)・再付着防止剤・界面活性剤(ポリオキシエチレンプロピレングリコール) 容量(g)液剤:70、粉剤:70
1個
349 税込384
7日以内出荷

ASU(-D・-M)シリーズに使用可能です。 バスケットを洗浄槽に入れた状態で、超音波洗浄器本体に付属のフタをすることができます。
材質ステンレス(SUS304)
1個
8,890 税込9,779
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプレス加工で製造しております。 複雑な機械部品・細かな電子部品の均一な精密洗浄に優れています。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

家庭に大活躍している洗濯槽の洗浄剤です。贈答用として多くの方が貰って嬉しい商品です。
用途贈答用、ノベルティ向けに。洗濯槽の洗浄に。 セット内容2包 質量(g)40
1箱(2包×200セット)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除菌力がアップしました(メーカー比)。銀イオンを配合した酸素系の錠剤です。洗たく槽の裏側のカビ・雑菌・汚れをスッキリ洗浄します。じっくりつけおきタイプでイヤなニオイもしっかり消臭します。全自動・二槽式の洗たく槽(7kgまで)に使用できます。ステンレス槽やプラスチック槽に使用できます。
アズワン品番64-1222-06
1個(70g)
259 税込285
当日出荷

洗浄成分が、洗たく槽の裏側まですばやく浸透。「カビ」「菌」をしっかり除去し、気になるニオイをスッキリ消臭。シュワッと溶けるタブレットタイプ。つけおきは不要です。洗浄成分をギュッと濃縮しているので、コンパクトでもたっぷり3回分。
商品タイプ本体
1個(192g)
669 税込736
当日出荷

数種類の酸を合理的比率で配合することによって、優れた洗浄力を相乗的に発揮します。 特に鉄さび、銅さびなどを除去すると同時に、カルシウム、マンガン、マグネシウム等のスケールに対しても有効に作用し、溶解除去します。 藻や水アカ、スライム等をブラシでアタックしたときに剥離除去しやすくなります。 本剤に配合されている特殊成分が腐食抑制作用を示し、基材に対して安全です。
使用方法ハイスカットの希釈液(原液~10倍)を作り、その溶液を作り、スポンジたわしなどで壁面に塗布します。その後、5~10分放置し、水洗いにて仕上げてください。ハイスカットは水槽内面に付着した汚れを落とすもので、消毒剤ではありません。洗浄後の処理につきましては、定められた清掃方法にしたがって実施してください。
1個(5kg)
4,698 税込5,168
当日出荷


1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

1本(500g)
800 税込880
翌日出荷

1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷


エアコン洗浄時、取り外した化粧カバーやフィルターをその場で洗浄。 小スペースで設置可能。 軽量/ワンタッチ。セッティング→収納時は厚さ5cm。
仕様槽、フレーム 材質(フレーム)鉄/焼付けコーティング、(槽)塩化ビニール/吸水防止、柔軟加工品 質量(kg)約5 収納寸法(mm)H1000×W900×D50
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

1個
13,500 税込14,850
3日以内出荷

液体洗浄容器として定番商品です。R無しモデルでロープライスモデルです。
用途各種洗浄に利用されています。排出口があり便利です。 材質SUS304
1台
76,980 税込84,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


超強力!カビを「溶かす」洗濯槽クリーナーなので汚れをすくう必要ナシ!カビが好きな皮脂汚れなど、カビができる土台を溶かして排出します。目安:半年~1年に1回かけて使用推奨(続けて使用しても洗濯槽に影響はない)。ステンレス槽・プラスチック槽どちらにも使用可能。塩素系(混ぜるな危険)。
用途洗濯槽の洗浄(全自動、ドラム式、二槽式・洗濯槽のみ) 仕様液体 成分亜塩素酸塩、防錆剤、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム) タイプ1回使い切り シリーズ激落ちくん 液性アルカリ性 商品タイプ本体 正味量700g
1個
989 税込1,088
当日出荷

液体洗浄容器として定番商品です。R付モデルで容器自体が洗浄しやすいモデルです。
用途各種洗浄に利用されています。排出口があり便利です。 材質SUS304
1台
79,980 税込87,978
15日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
41,980 税込46,178
15日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

年に1回程を目安に粉せっけん等の使用により洗濯槽の裏側に付着した石けんカスや黒カビを洗浄するために使用できます。
仕様【放置時間】12時間 成分次亜塩素酸ナトリウム 適合縦型全自動洗濯機 容量(mL)1500
1本(1500mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄つぶ入り発泡錠が、トイレブラシでは届かない水洗トイレの便器の底(水たまり部分)・奥の黒ズミ・黄バミ・水アカを落とします。悪臭の発生源となる汚れを落とします。ポン!と入れるだけ、簡単、便利です。便器や浄化槽をいためる心配はありません
種別 シリーズブルーレット 液性弱アルカリ性 香りフレッシュミント
1個(3錠)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸性 飲料水槽壁面の付着酸化鉄の除去に 浸透性が強いので、汚れを素早く除去できます。 章句品添加物同等素材を原料として構成されています。 水槽内の洗浄時には酸欠に十分ご注意ください。 ※洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません。産業廃棄物処理認定業者に委託して処分してください。 使用時は、保護手袋、保護めがね、長袖の作業着を必ず着用してください。 10℃以下で暗所にて保管してください。
仕様●PH:1.0以下(20℃)●内容量:12kg●比重:1.12~1.16(20℃)●標準使用量:10m3水槽で、2~3kg(約100g/m2) アズワン品番65-2108-94
1缶(12kg)
25,100 税込27,610
翌日出荷

塩素系でカビに効く!もこもこと泡立つ洗濯槽クリーナーです。 コンパクトでストックしやすく軽量で持ち帰りやすい。 粉末タイプなので液ハネなし。 ボトル入り商品と比べて軽量・コンパクトで、ストックしやすくゴミの量も削減。 除菌・カビ除去率99.9%、部屋干し臭の原因菌であるモラクセラ菌も除菌。※すべての菌・カビに効果があるわけではありません
用途ステンレス槽・プラスチック槽どちらにも使用可能洗濯槽の洗浄(全自動、ドラム式、二槽式※洗濯槽のみ 成分ジクロロイソシアヌル酸塩、メタケイ酸ナトリウム、安定化剤(けい酸塩)、調整剤、キレート剤、界面活性剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル) シリーズ激落ちくん 液性アルカリ性 使用の目安4~12kgサイズの洗濯機に全量(120g)1回使い切りタイプ 使用頻度3ヶ月に1回 商品タイプ粉末 正味量120g
1個
699 税込769
当日出荷

1個
8,598 税込9,458
当日出荷

洗たく槽に潜むカビ・水アカを強力発泡洗浄!衣類への菌移りの元をスッキリ。除菌・消臭効果も。
シリーズハイター 液性弱アルカリ性 アズワン品番65-0417-85 商品タイプ本体
1個(180g)
379 税込417
当日出荷