カテゴリ

  • 建材・エクステリア(114)
  • 建築金物(22)
  • 防犯用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「樋 金具 75」の検索結果

138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たて引きストレーナーキャップ(改修用)19型中継用 アルテックたて引きストレーナーキャップ(改修用)19型中継用アルテック
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
樋を挟んで、ロック、スムーズ排水! 左右の新発想のキャップで樋を挟んで取り付けることで既存の樋を撤去することなく使えます。ストレーナーキャップに一体化した水ハネ防止機能付き。キャップに高さを出すことで、水のハネを軽減して住空間を浸水の被害から守ります。排水管内にストレーナーキャップを保持するバネがないので高い排水性を確保できます。
材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-75、VU-75(外径89)関連資料(0.22MB)
丸排水管カバー Panasonic(パナソニック)丸排水管カバーPanasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1箱(10個)
5日以内出荷
オークグレーサイズ60(排水管 VU50、VP・VU(65・75))縦(mm)120
Sタイプ 幕打 勾配なし オーティスSタイプ 幕打 勾配なしオーティス
329税込362
1個
20日以内出荷
シルバー仕上亜鉛メッキ適合サイズ【樋】のき105材種【貝】4.2×13mm
スチール製雨樋 集水器 スウェーデン製 シマブンスチール製雨樋 集水器 スウェーデン製シマブン
5,398税込5,938
1個
11日以内出荷
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。この集水器は、はめ込み式なので、施工時に設置箇所の微調整も可能です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)
スチール製雨樋 エルボ70° スウェーデン製 シマブンスチール製雨樋 エルボ70° スウェーデン製シマブン
2,298税込2,528
1個
11日以内出荷
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、角度が70°のエルボです。エルボ同士をつなげることも可能で、エルボの間に竪樋をつなげ、長くすることも可能です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)高さ(mm)210横幅(mm)220
スチール製雨樋 排水口 スウェーデン製 シマブンスチール製雨樋 排水口 スウェーデン製シマブン
4,298税込4,728
1個
11日以内出荷
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、雨水や葉っぱ等を分けずに、そのまま吐き出す仕様です。リベットで竪樋と※本製品を留めると、固定できます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)高さ(mm)210
スチール製雨樋 排水トラップカバー スウェーデン製 シマブンスチール製雨樋 排水トラップカバー スウェーデン製シマブン
4,898税込5,388
1個
11日以内出荷
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本コネクターは、排水トラップSLSと一緒に使用します。竪樋に通し、排水トラップSLSに被せるように設置します。メンテナンス時に取り外し可能です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)長さ(mm)300外径(Φmm)115
スチール製雨樋 でんでん スウェーデン製 シマブンスチール製雨樋 でんでん スウェーデン製シマブン
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。竪樋ホルダー(でんでん)は、竪樋を壁に固定する金具です。2つの弁があり、奥の弁で固定すると、強力にロックされます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)
防犯カメラ監視カメラ柱取付用ポールマウント360度回転金具 ブロードウォッチ防犯カメラ監視カメラ柱取付用ポールマウント360度回転金具ブロードウォッチ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ステンレスバンドで柱に設置可能な金具ですねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。ステンレスバンド付き
用途防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける寸法(mm)カメラ取付け面:85×45全長(mm)アーム:290(250)首振角度(°)272取付ピッチ(mm)カメラ:30~75バンド長(mm)ステンレス:600
たてとい 角排水管カバー Panasonic(パナソニック)たてとい 角排水管カバーPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
サイズPC30・S30
たてとい はいとい用(プラスチック+亜鉛めっき品) Panasonic(パナソニック)たてとい はいとい用(プラスチック+亜鉛めっき品)Panasonic(パナソニック)
369税込406
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
サイズ75(L=90)種類たてとい
ルーフドレインバルコニー中継用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインバルコニー中継用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
防水層施工貼り代50mm。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。バルコニー中継用。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレイン 廊下・踊場用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレイン 廊下・踊場用(モルタル防水・塗膜防水用)第一機材
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル打ち込み型寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。バルコニー中継用。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレインALC版用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインALC版用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SS404タイプ差し込式、たて口防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー・庇用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー・庇用(モルタル防水・塗膜防水用)第一機材
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200
ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。ALC版用です。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。タイプ差し込式、たて口防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレインデッキプレート用(ファンネルドレイン) バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインデッキプレート用(ファンネルドレイン) バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用)第一機材
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。「水はね」と「水吹き出し」に対応できるファンネルドレイン仕様です。ドレイン本体内側を、適切な角度と開口をもった漏斗状の形状にすることにより、雨水をスムーズに流すことができます。ドレイン本体内で水の流れが改善されるため、特別な中継ストレーナを使用しなくても雨水の飛び出しを抑えられます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル、SEHC打ち込み型タイプ差し込式、たて口、ファンネルドレイン(水はね・水吹き出し対応)寸法H1(mm)200
ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(モルタル防水・塗膜防水用)第一機材
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。屋上用。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200
貫通スリーブ 第一機材貫通スリーブ第一機材
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
たて樋・配管を通す貫通穴を、スラブコンクリ-トに設ける為の打ち込み金具です。貫通穴がスラブコンクリート打設と同時に成型されます。
材質硬質塩化ビニル、SEHC、SWRM、SPCC
ルーフドレイン(ファンネルドレイン) バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレイン(ファンネルドレイン) バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用)第一機材
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。「水はね」と「水吹き出し」に対応できるファンネルドレイン仕様です。ドレイン本体内側を、適切な角度と開口をもった漏斗状の形状にすることにより、雨水をスムーズに流すことができます。ドレイン本体内で水の流れが改善されるため、特別な中継ストレーナを使用しなくても雨水の飛び出しを抑えられます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、硬質塩化ビニル、SWRM打ち込み型タイプ差し込式、たて口、ファンネルドレイン(水はね・水吹き出し対応)寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
防水層施工貼り代50mm。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレインデッキプレート用 廊下・踊場用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 廊下・踊場用(モルタル防水・塗膜防水用)第一機材
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200
ルーフドレインデッキプレート用 屋上・バルコニー用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 屋上・バルコニー用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレイン屋上・バルコニー用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレイン屋上・バルコニー用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
防水層施工貼り代50mm。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ステンレス オートSヨコロック自在吊 正面打 上向 オーティスステンレス オートSヨコロック自在吊 正面打 上向オーティス
429税込472
1個
4日以内出荷
シルバー材種貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm表面仕上げSUS304素地
バンド足 T足 4型 オーティスバンド足 T足 4型オーティス
179税込197
1個
4日以内出荷から24日以内出荷
シルバー
ガルつかみ オーティスガルつかみオーティス
159税込175
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
回転バンド インチネジ オーティス回転バンド インチネジオーティス(1件のレビュー)
629税込692
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
シルバー材種貝:2.7×16mm、足:W1/4mm表面仕上げ亜鉛メッキ
ステンレス オートLガルつかみ オーティスステンレス オートLガルつかみオーティス
719税込791
1個
4日以内出荷から24日以内出荷
材種貝:1.0×17mm、足:2.5×13mm
ガルつかみ T字デンデン オーティスガルつかみ T字デンデンオーティス
349税込384
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
寸法L(mm)45
ステンレス バンド足 L足 5型 電解なし オーティスステンレス バンド足 L足 5型 電解なしオーティス
409税込450
1個
当日出荷から13日以内出荷
シルバー材種貝:3.0×19mm表面仕上げSUS304素地
ステンレス バンド足 ダブルT足 電解なし オーティスステンレス バンド足 ダブルT足 電解なしオーティス
379税込417
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
シルバー材種貝:1.5×25mm表面仕上げSUS304素地
キャッチャー控金 オーティスキャッチャー控金オーティス
199税込219
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
回転バンド ミリネジ オーティス回転バンド ミリネジオーティス
629税込692
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
シルバー材種貝:2.7×16mm、足:M6mm表面仕上げ亜鉛メッキ
プラツカミ オーティスプラツカミオーティス
199税込219
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
寸法L(mm)80材種貝:ASA樹脂、足:丸4.2mm
オートL ガルつかみ オーティスオートL ガルつかみオーティス
239税込263
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス パチン控金 オーティスステンレス パチン控金オーティス
709税込780
1個
4日以内出荷
寸法L(mm)80材種貝:1.5×13mm、足:丸4.5mm
ステンレス オートSヨコロック自在吊 正面打 下向 オーティスステンレス オートSヨコロック自在吊 正面打 下向オーティス
389税込428
1個
4日以内出荷
シルバー適合サイズ樋:U105/X70U/P・75材種貝:1.0×30mm、足:3.0×13mm表面仕上げSUS304素地適合メーカーパナソニック・エスロン・三菱
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら