万能アルバイト君 MH-300精和産業4日以内出荷
屋根塗装飛散がなく、風があっても温風でダスト化し周りの車にも付着しない<br />クリーンボーイにアルバイト君を組み合わせ、大吐出量を実現!<br />小規模から大規模まで多用になりました<br />ホッパー付きなので塗料の注ぎ足しなしで作業性アップ<br />入り隅やクボミも跳ね返らず均一塗装<br />シャッター・雨樋・コロニアルなど内外装に<br />標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用<br />Nationalの特殊モーター採用!<br />軽量で取り回し易いエアーホース<br />低騒音・低電力のスローダウン機構採用<br />通電スイッチランプ採用<br />縦吹き、横吹き、丸吹き自由自在!
付属品アルバイト君本体、クリーンボーイ本体、エアレスホース10mと1.5m(肩掛用)、ペイントホース(6.5)10m、流量調節弁、圧送ローラー(レバーガン+PR20本体)、SGL-3、下カップ、横カップ、埋栓質量(kg)5.9出力駆動源:AC100V(50/60Hz)吐出量(L/min)最大1.6最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5 × 16.5 × 24