「UAVを用いた公共測量マニュアル(案)」に準じたデザインです。
周囲4箇所の穴にピンを刺すことで用意に固定できます。
用途無人航空機用(UAV)を用いた公共測量に
表示内容対空標識
材質PP板
仕様穴五箇所(四隅:固定用Φ10mm・中心に20mmの測量鋲用の穴)
厚さ(mm)1
寸法(mm)450×450
質量(g)150
上空からも高い視認性
マット(艶消し)塗装で反射を抑制PP素材で軽量でもたわみにくい。座標にあわせる中心穴付き
材質PP
寸法(mm)395×395×1
質量(g)150(1枚)
穴径(Φmm)10(5ヵ所)
離着陸地点に簡単に設置でき、周囲へのアピールとともに離着陸時の砂塵舞いあがりによるボディ・モーター・レンズへの損傷を防ぎます。
地面の微妙の凹凸起伏にも影響を受けにくい硬めの素材で、4箇所の穴にピンを刺すことで用意に固定できます。
用途無人航空機用(UAV)を用いた公共測量に・UAVの離着陸時にドローンに汚れやホコリが付着しないように
表示内容ヘリポート
材質PP板
仕様穴四箇所(固定用Φ10mm)
厚さ(mm)1
寸法(mm)900×900
質量(g)600
1枚
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)3
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
測量撮影時に点群の位置補正を行うために必要な対空標識です。
±5cmなど精度を出すためには、設置して測量をする必要があります。
用途ドローン測量。
トラスコ品番161-3703
適合機種Terra Mapper
幅(mm)450
高さ(mm)3
奥行(mm)450
1セット(10枚)
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
現場写真撮影時に標尺、ロッドの指標として便利です。
標尺、鉄筋などに使用可能。
はさむ部分にゴムが付いて保持力がさらにアップ
用途現場記録写真撮影時の目印に
長さ(mm)90
色赤/黄
質量(g)12/個
マイゾックスコード219878
1パック(4個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
紅白の目盛でも見栄えのよいブルーのカーソル
用途ニューアルロッド専用
質量(g)12
寸法(mm)32×60
トラスコ品番735-7931
材質軟質塩ビ
マイゾックスコード111127
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
デモフライト・テストフライト・レッスンフライトを行う際に、ネットで囲うことで航空法の規制対象外になるのでとても便利です!
用途デモフライト・テストフライト・レッスンフライト
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲
適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
材質本体:特殊鋼
持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分
セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書
全長(mm)(ローター)145
質量(g)148
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56
バッテリーLiPo3.7V
充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります)
モードMODE1
電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45)
バッテリー容量(mAh)900
適合年齢(歳)14以上
カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板
付属品埋込用ボルト
材質本体:アルミ合金
寸法(mm)50×50×10
質量(g)58
コンクリート道から砂利道まであらゆる現場に対応した測量びょうです。
用途測量用標識ポイントベース固定専用金具。コンクリート、アスファルト、砂利道など。
クラック位置や注意箇所を分かりやすく示す矢印シール。
つや無しで撮影時に反射しにくい。
シール寸法(mm)H20×W50(一枚)
1組(10枚×5シート)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ドローン飛行中である事を警告する専用サインボードです。
ドローンマークを強調したデザインにより、周囲へ強く注意を喚起します。
設置の利便性を重視し、軽量素材のポリプロピレンを採用。
どなたでも簡単に持ち運びできます。 折りたたみ時の厚みは3cmですので、複数枚を所持しての移動も容易です。狭い場所への収納も便利です。
騒音の大きな環境化でも視覚情報としての注意喚起に大いに期待できます。
前後にイラストが印刷されていて、向きを変えてご利用できます。
用途安全対策に
材質ポリプロピレン
寸法(mm)(開脚時)585 × 300 × 340/(閉脚時)610 × 300 × 30
質量(g)600
取付方式地面設置
表示内容イラスト
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
キャップロックで不意なチェーンの落下を防止し、ポール先端の視認性を高めます。
仕様チェーン取付フック付
材質本体:ポリエチレン ベース:ゴム
寸法(mm)直径63×870
質量(kg)3
ベース径(Φmm)直径300mm
1個
¥5,240
税込¥5,764
翌日出荷
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。
高さ(mm)860
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)300
質量(kg)(空)約0.34、(満水時)約3.8
ポール外径(Φmm)50
関連キーワード