「標尺」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポールフィックスⅢ 角ピンタイプ FSC藤原産業ポールフィックスⅢ 角ピンタイプFSC藤原産業(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
スタッフ(標尺ロッド)にピンポールをキッチリ固定します。新しく登場した、角ピンタイプは、アルミ製の角パイプを使用しており、抜群の軽さを実現しました。スタッフの目盛がはっきり見える設計で、素早く・正確にセットが可能で、作業効率を高めます。幅?15mmで、写真撮影時も目立ち、視認性抜群で、記録用画像にも最適です。
適合3m×3段・5m×5段・7m×4段
工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONE マイゾックス工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONEマイゾックス
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
配筋写真これ1本!1ミリ目盛付きアルミ製ロッド。1ミリ単位の目盛を採用。作業時の読み取りミスを軽減。扱いに慣れない若手作業員でも読み取りやすい目盛。撮影時、鮮明に写る目盛。1の位のみの略式目盛により、離れた位置からの撮影でも目盛が鮮明に写る。品質管理記録としての説得力強化。証明写真に最適。ミリ単位の精密な検証。床版の鉄筋有効高さやかぶり厚などの精密な検証が可能。
厚さ(mm)6材質(本体)アルミロッド幅(mm)60関連資料(0.72MB)
測量用 標尺クリップ 高森コーキ測量用 標尺クリップ高森コーキ
1,298税込1,428
1袋(5個)
5日以内出荷
見やすく、確認しやすいカラーの標尺クリップです。
用途見やすく、確認しやすいカラーです。標尺などの寸法指示に最適です。写真撮影用に最適です。着脱ワンタッチです。吊下げ等に使用できる糸通し用の穴付きです。
標尺ささえ棒 マイゾックス標尺ささえ棒マイゾックス
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
ささえ棒の持手にゴムグリップがついていて滑りにくく、先端の石突は交換可能。車、歩行者に見やすい赤・黄塗装。
重量型標尺立て マイゾックス重量型標尺立てマイゾックス
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
張力に負けない重量タイプ。滑り止めシールで動きにくい。縦にも横にも使用可能。
関連資料(1.27MB)
スパイラルメジャー 標尺目盛 SK(新潟精機)スパイラルメジャー 標尺目盛SK(新潟精機)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。標尺目盛は1cm毎のポイントマークと20cm毎に紅白の配色をすることで視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。表面は縦表示、裏面は横表示の両面目盛です。摩擦に強いナイロンコートテープです。
用途建築現場での寸法測定、記録写真用に仕様455ピッチ表示:無、cm目盛材質スライダー:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石テープ幅(mm)19テープ長さ(m)1.6テープ地色目盛仕様標尺目盛/メートル目盛材質(テープ)SK4目盛種別両面
60mm幅用 EA720MEシリーズ エスコ60mm幅用 EA720MEシリーズエスコ
3,400税込3,740
1セット(2個)
翌々日出荷
路盤管理の水糸張りが簡単。サイドの溝で水糸をしっかり固定。本体を基準位置にスライド固定が可能で、ゴム水糸を引っかけるだけ。溝があるのでブレにくい。引っかけるだけの簡単&スピード固定。※ゴム水糸、ニューアルロッド、標尺立ては別売りです。※Φ3mmのゴム水糸専用設計のため、細いまたは太い水糸を使用した場合、うまく固定できない場合があります。
仕様●メーカー:マイゾックス(myzox)●型番:MIZ-ST●サイズ:73(W)×25(D)×43(H)mm●重量:約30g●入数:2個●対応水糸:ゴム水糸Φ3mm●対応ロッド:60(W)mm、6(D)mmアズワン品番68-1838-73
60mm幅用 EA720MEシリーズ エスコ60mm幅用 EA720MEシリーズエスコ
2,830税込3,113
1組
翌日出荷
標尺/6mm厚さ、60mm幅用 ピンポール/Φ6mm用。スタンドとピンポールを組み合わせることにより、検測現場での様々なシーンで使用できます。標尺を手で支えなくても自立させることができます。ピンホールを使用することで、標尺を安定して自立させることができます。横ピンホール穴にピンホールを通して測定物の高さ指示ができます。標尺横置き溝に標尺を置くことで簡易的に縦横測定することも可能です。ピンホールと共に標尺に取り付けたまま収納・持ち運ぶことができます。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:76095●セット内容:・標尺スタンド(クロス・指示機能)×2個 ・ピンボール(スチール製/30cmΦ6)×2本 ※標尺は付属していません。●サイズ:スタンド/95×41×44mm ピンポール/400×56×6mm●重量:スタンド/45g ピンポール/102g●材質:スタンド/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂 ピンポール/鉄●用途:・出来形検測に。 ・現場記録写真撮影に。 ・1人作業や省力化に。アズワン品番68-1838-74
スパイラルメジャー 標尺目盛 SK(新潟精機)スパイラルメジャー 標尺目盛SK(新潟精機)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。標尺目盛は1cm毎のポイントマークと20cm毎に紅白の配色をすることで視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。表面は縦表示、裏面は横表示の両面目盛です。摩擦に強いナイロンコートテープです。
用途建築現場での寸法測定、記録写真用に仕様●455ピッチ:無●テープ保護:ナイロンコーティング●爪カシメ数(点):無材質スライダー:ポリカーボネート、テープ:SK4、磁石:ネオジム磁石ピッチ(mm)目盛:上段1、下段10テープ長さ(m)1.6目盛両面cm目盛寸法(mm×m)テープ:19×1.6マグネット長さ許容差(mm)±(0.25+0.15L)
2級水準標尺 大平産業2級水準標尺大平産業
199,800税込219,780
1本
25日以内出荷
公共測量作業に使用できます国土地理院の測量機器性能基準を満たした登録機種です。 2級検定を受けることで、公共測量作業規定に基づく3・4級水準測量に使用できます。
サイズ3m2段継入数2本組
50cm 測量ロッド アルミ製/伸縮ポール付 エスコ50cm 測量ロッド アルミ製/伸縮ポール付エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
高所の現場記録や写真撮影に。ポールに標尺が付いているため、高所のヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。標尺の角度を調整できるので、対象に合わせて撮影ができます。ポールの石突きを地面に突き刺すことで自立させることができます。ポールは伸縮式のためコンパクトにでき、携帯しやすい設計です。金属製のボールジョイント部で標尺をがっちり固定できます。
仕様●型番:76937●目盛:1mm●全長:2m(2段)●収納長:1.26m●標尺サイズ:60×500mm●材質(ボールジョイント部):本体/アルミ、ノブボルト/ポリプロピレン樹脂・炭素鋼●材質(標尺):本体/アルミ 先端部/ポリプロピレン樹脂●重量(g):785アズワン品番65-5655-79
標尺用クロス金具 シンワ測定標尺用クロス金具シンワ測定
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
標尺のどこからでも取り付けられます。標尺(巾60mm)に取り付けることにより、縦横が同時に測れます。
材質本体:鉄(クロムめっき)、ポリアセタール樹脂、バネ:炭素鋼寸法(mm)71×70×29質量(g)152
オートレベル CLシリーズ マイゾックスオートレベル CLシリーズマイゾックス
16,980税込18,678
1台ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
<持ちやすくて扱いやすいキューブデザイン>本体側面は滑りづらい素材と形状で三脚設置などでの脱落防止に有効です。<高倍率で遠距離での誤読を軽減>最高クラスの倍率レンズを搭載。遠距離での標尺(スタッフ)の読取を迷うことなくスムーズにできます。
質量(kg)本体:1.3/ケース0.6最小読取値(°)水平目盛盤:1自動補正範囲±15'視界1°20'(100m)最短合焦距離0.4m対物レンズ有効径(mm)36円形気泡管感度(mm)8'/2関連資料(0.61MB)
ポケット型標尺 ミニロッド KDSポケット型標尺 ミニロッドKDS
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
テープを引き抜いて使える、携帯に便利なポケット型標尺です。パワーコートテープの押し込みは手動式です。テープをポール状に立てて使えます。サビ・摩耗に強いパワーコートテープです。
標尺立て KS2 マイゾックス標尺立て KS2マイゾックス
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ニューアルロッドを立てて使用したい時に最適です。差し込むだけで簡単に設置できます。7mmΦ穴に釘を打ち込み設置を安定させられます。
適合ニューアルロッドトラスコ品番207-8880材質ステンレス(差し込み部)、スチール(土台)幅(mm)75全長(mm)135高さ(mm)80
内寸標尺 アルミ製 幅60mm シンワ測定内寸標尺 アルミ製 幅60mmシンワ測定
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
表裏両面に内寸測定用目盛が入っている為、伸ばして内寸を示すことができます。先端が尖っている為、当てにくいR面や角部でも標示できます。お手持ちのクロス金具を使うことで、クロス標尺としても使用できます。
用途現場記録写真撮影に。材質キャップ、ジョイント:ポリカーボネート樹脂材質(本体)アルミテープ幅(mm)60
標尺スタンド クロス・指示機能 スタンド2個・ピンポール2本付 シンワ測定標尺スタンド クロス・指示機能 スタンド2個・ピンポール2本付シンワ測定
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
スタンドとピンポールを組み合わせることにより、検測現場での様々なシーンで使用できます。標尺を手で支えなくても自立させることができます。
用途出来高検測に。現場記録写真撮影に。検測現場で標尺を自立させたいときに。材質スタンド:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、ピンポール:鉄質量(g)スタンド:45、ピンポール:102本体寸法(mm)スタンド:95×41×44 ピンポール:400×56×6適応標尺:厚さ6mm、巾60mm ピンポール:Φ6mm
鉄筋マグネット 標尺・ロッドテープ用 2個入 シンワ測定鉄筋マグネット 標尺・ロッドテープ用 2個入シンワ測定
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
設置位置がずれにくい強力なネオジム磁石を使用しています。クリップ式なので標尺の付け外しが簡単にできます。吊り下げて使用できるフック穴付きです。
用途現場記録写真撮影に。出来形検測、配筋検査に。標尺やロッドテープを鉄筋に固定したいときに。材質本体:ポリカーボネート樹脂、磁石:ネオジム、ばね:ステンレス幅(mm)対応標尺・ロッドテープ:60質量(g)40本体寸法(mm)120×36×14
標尺クリアカーソル 巾60mm用 シンワ測定標尺クリアカーソル 巾60mm用シンワ測定
379税込417
1セット
当日出荷
測定物に突き当てられ、キワにも合わせやすい形状です。また大きくて見やすい矢印で、反射を抑えます。
用途標尺に取り付けし・出来形検測・目盛指示に、現場写真記録写真撮影に本体寸法(mm)105×30×12質量(g)13材質ポリカーボネート樹脂関連資料(2.87MB)
標尺クリップ 巾60mm用 シンワ測定標尺クリップ 巾60mm用シンワ測定
899税込989
1セット
当日出荷
ゴムが無くても強く挟め、位置決めの突起で真っ直ぐに取り付けられる形状です。
用途標尺に取り付けし・出来形検測・目盛指示に、現場写真記録写真撮影に本体寸法(mm)95×32×17質量(g)10材質本体:ポリプロピレン樹脂/エラストマー樹脂 バネ:ステンレス関連資料(3.23MB)
マルチ標尺 アルミ製 シンワ測定マルチ標尺 アルミ製シンワ測定
4,798税込5,278
1組
翌々日出荷
右基点目盛標尺を引き伸ばすことで内寸測定ができます。裏面はクロス標尺として使用でき、縦横が同時に測定できます。専用標尺が黄色地のため読み取り位置が分かりやすいです。
用途現場記録写真撮影に。材質本体:アルミ、先端部:ポリプロピレン樹脂、クロス金具部:鉄(クロムメッキ)
路盤用簡易糸張り装置 糸張りくん アイデア・サポート路盤用簡易糸張り装置 糸張りくんアイデア・サポート
40,980税込45,078
1台
5日以内出荷
2体の支柱に張られた糸の張力を保持したまま0.5~10m程度の範囲で任意の長さで糸を張ることができる簡易的な糸張り装置です。路盤切削面、アスファルト舗装敷均し面からの高さなどが簡単に測定出来ます。 従来は2人の人が糸を張り、糸を張った2点間で他の一人が高さを確認することで3人の作業員を必要としていましたが、糸張りくんを使用すればこれらの作業を一人で行うことが可能な省力化装置です。 また、自立する写真用標尺を使えば、工事管理用の写真撮影を一人で行うことができます。 自動巻き取り装置付き 本体内部に自動巻き取り装置を内蔵しているので測定中は糸にテンションがかかった状態を保ちます。 測定終了後は手作業で巻き直す必要はありません。 コンパクトに重ねて片手で持ち運べる 省スペースに収納できて、持ち運びも簡単です。
糸の太さ(mm)0.8水糸:蛍光ピンク材質本体:塩ビ(内部コンクリート詰め)、取手:異形鉄筋寸法(mm)収納時:124×150×H600、支柱A:124×150×H560、支柱B:124×150×H380質量(kg)約8.6(支柱A:4.6、支柱B:4.0)付属品糸掛用フック
測量ロッド(アルミ製) エスコ測量ロッド(アルミ製)エスコ
6,400税込7,040
1本
当日出荷
自立するアルミ製標尺、収納・持ち運びに便利です。 スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫です。 50cm目盛側を垂直に自立させられます。 折りたたみ時の比率は5:6なので、50cmで自立可能。
仕様●全長:110cm●収納サイズ:60cm●重量(kg):0.77●材質:アルミ●ロッド幅:64mmアズワン品番65-2169-79
[60mm幅用] 標尺スタンド(角度可変式) エスコ[60mm幅用] 標尺スタンド(角度可変式)エスコ
7,300税込8,030
1個
翌日出荷
60mm幅用 釘を打ち込んで固定できるΦ7mm穴付 ロッドを挿し込むだけの簡単設置 写真撮影時に便利な標尺スタンド 縦にも横にも使用可能 角度可変式
仕様●サイズ:135×80×75mm●重量:約970gアズワン品番65-2169-78
ポール標尺 アルミ製 50cm 巾60mm 伸縮式2m2段 シンワ測定ポール標尺 アルミ製 50cm 巾60mm 伸縮式2m2段シンワ測定
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
撮影が困難な高所でもポールを伸ばしてヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。
用途高所の現場記録や写真撮影に本体寸法(mm)1260×125×65(収納時)寸法(mm)500×60×6(標尺)質量(g)785材質【ポールアルミ部】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂・鉄/ジョイント:ナイロン樹脂、【標尺】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂、【標尺取付部】本体:鉄(クロムめっき)・ポリアセタール樹脂、【ポールジョイント部】本体:アルミ/ノブボルト:ポリプロピレン樹脂・炭素鋼
標尺 アルミ製 巾60mm 30cm~1m 4点セット クロス金具付 シンワ測定標尺 アルミ製 巾60mm 30cm~1m 4点セット クロス金具付シンワ測定
10,980税込12,078
1セット
翌々日出荷
標尺アルミ製4種類にクロス金具を2個セットです。 1.1m(別売)の標尺まで収納できる大型収納ケース付で、持ち運びに便利です。
用途現場記録写真撮影にセット内容標尺 アルミ製 30cm 巾60mm×1本、標尺 アルミ製 50cm 巾60mm×1本、標尺 アルミ製 70cm 巾60mm×1本、標尺 アルミ製 1m 巾60mm×1本、クロス金具 標尺アルミ製 巾60mm用×2個、収納ケース×1個材質【標尺】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂、【クロス金具】鉄(クロムメッキ)/ポリアセタール樹脂、【収納ケース】ナイロン幅(mm)60長さ(cm)30、50、70、100
アルミスタッフ ハイビスカス(ランドアート)アルミスタッフハイビスカス(ランドアート)
6,998税込7,698
1本
14日以内出荷
裏面が標尺目盛になっているので簡易測定にも利用できます。最軽量でコンパクト。ボタン穴にはごみの侵入を防ぐ「フィンガード」搭載。
用途水準測量やスタジア測量時に使用される測量用標尺。質量(g)1190段数3全長(m)3全縮(mm)1197
アルミスタッフ ハイビスカス(ランドアート)アルミスタッフハイビスカス(ランドアート)
8,898税込9,788
1本
14日以内出荷
裏面が標尺目盛になっているので簡易測定にも利用できます。ボタン穴にはごみの侵入を防ぐ「フィンガード」搭載。
用途水準測量やスタジア測量時に使用される測量用標尺。全長(m)5
アルミスタッフ ハイビスカス(ランドアート)アルミスタッフハイビスカス(ランドアート)
9,998税込10,998
1本
14日以内出荷
裏面の2段目から検尺目盛になっており高さが手元で読み取れます。5mでも持ち運びに便利なコンパクト軽量タイプ。ボタン穴にはごみの侵入を防ぐ「フィンガード」搭載。
用途水準測量やスタジア測量時に使用される測量用標尺。質量(g)1645段数5全長(m)5全縮(mm)1245
標尺用収納ケース ハイビスカス(ランドアート)標尺用収納ケースハイビスカス(ランドアート)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
110cmまでの標尺が4~10本入ります。 アルミ製標尺・ジョイントクロス金具・ロッドポインターを収納。
寸法(cm)110×10マチ(cm)5
標尺スタンド+クロス金具セット ハイビスカス(ランドアート)標尺スタンド+クロス金具セットハイビスカス(ランドアート)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1組
13日以内出荷
標尺を自立させることが可能なので、一人での撮影に便利。 傾斜のある場所でも使用できます。 クロス金具付属のセット品。 証明写真撮影用標尺を自立させる。
質量(g)670脚長さ(mm)500
標尺スタンド ハイビスカス(ランドアート)標尺スタンドハイビスカス(ランドアート)
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
標尺を自立させることが可能なので、一人での撮影に便利。 傾斜のある場所でも使用できます。 証明写真撮影用標尺を自立させる。
質量(g)670脚長さ(mm)500
伸縮ロッド ハイビスカス(ランドアート)伸縮ロッドハイビスカス(ランドアート)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から11日以内出荷
伸縮式のコンパクトな標尺。 表裏で目盛位置を変えてあるので状況に合わせて使い分け。
用途構造物の内径・内寸の証明撮影に材質アルミ幅(mm)65厚さ(mm)12
簡易糸張器具 どん引写 ハイビスカス(ランドアート)簡易糸張器具 どん引写ハイビスカス(ランドアート)
23,980税込26,378
1式
当日出荷
土台(おもり)付なので撮影用水糸をピンと張れます。 標尺も付属しているので高さ測定もすぐに可能。 アスファルト舗装前の路盤や切削時、水糸を張っての検測、撮影を一人で行えます。
セット内容土台(2個)、収納箱、ミリ目付きロッド30cm×2本、撮影用水糸(ピンク)、ロッドピンポールホルダー(2個)、ジョイントクロス金具(2個)質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×180
ロッドポインター ハイビスカス(ランドアート)ロッドポインターハイビスカス(ランドアート)
299税込329
1個
予約販売
表裏で色が違うので示す箇所によって識別しやすい色を使用できます。 アルミ製標尺にはさんで目盛の示すとこを解りやすく。
寸法(mm)94質量(g)12
ロッド・ピンポールホルダー ハイビスカス(ランドアート)ロッド・ピンポールホルダーハイビスカス(ランドアート)
2,298税込2,528
1組(2個)
当日出荷
標尺で長さを示す個所をピンポール、トラバーピンで行う際に固定できるので手で持つ必要が無く省力化できる。水糸も張れる。
用途証明写真撮影時の撮影補助寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×16×88
ミリ目付十字ロッドセット ハイビスカス(ランドアート)ミリ目付十字ロッドセットハイビスカス(ランドアート)
8,998税込9,898
1式
11日以内出荷
需要の多い商品を組み合わせたセット品。
用途証明写真撮影用標尺セット内容1m×1、1.5m×1、クロス金具×1、ロッドポインター×2
ミリ目付十字ロッドセット ハイビスカス(ランドアート)ミリ目付十字ロッドセットハイビスカス(ランドアート)
8,598税込9,458
1式
11日以内出荷
需要の多い商品を組み合わせたセット品。
用途証明写真撮影用標尺セット内容1m×1、1.1m×1、クロス金具×1、ロッドポインター×2
ミリ目付ロッド写真撮影セット ハイビスカス(ランドアート)ミリ目付ロッド写真撮影セットハイビスカス(ランドアート)
8,598税込9,458
1組
11日以内出荷
一人で写真撮影時に使いやすい商品のセット品。
用途証明写真撮影用標尺セット内容1m×1、ロッドピンポールホルダー2個入×1、ピンポール30cm×2、トラバーピン30cm×2
ミリ目付ロッドセット ハイビスカス(ランドアート)ミリ目付ロッドセットハイビスカス(ランドアート)
16,980税込18,678
1式
11日以内出荷
需要の多い商品を組み合わせたセット品。
用途証明写真撮影用標尺
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら