979件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケニス標準セル
分光分析用として標準的な2面透明のキュベットです。石英ガラス製セルは紫外域の透過に優れています。
光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,500 税込14,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
21,980 税込24,178
取扱い終了
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1ケース(2個)
3,366 税込3,703
当日出荷

仕様ブランクマッチングマッチング誤差:1%以内(220nmで) 材質ES石英ガラス 容量(mL)3.5 光路長(mm)10 光路幅(mm)10
1個ほか
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(2個)
45,540 税込50,094
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)標準角型セルIR用
・光オープントップ、PTFEカバー付き。・二面透明。・標準セルホルダーで使用できます。
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

受光方向を一定にする矢印付き。 セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
種別可視光線用 材質PS 測定範囲(nm)340~900 光路幅(mm)10 標準偏差(nm)360≦±0.005 寸法(mm)12.5×12.5×45
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分光光度計用ディスポーザブルセルは、ガラスセルに匹敵する光学的性質を持っています。非透過面は溝が付いていますので透過面と間違えることがありません。100個1組で、専用ラックに入っております。
材質PS(ポリスチレン) 仕様吸光変動率:+1% 使用範囲(mm)350~800 光路長(mm)10±0.5
1ケース(100個)
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東ソークォーツ標準セル
種別4面透明 タイプスタンダード 光路長×光路幅×高さH(mm)1×10×45
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

ケニス標準セル
分光分析用として標準的な2面透明のキュベットです。石英ガラス製セルは紫外域の透過に優れています。
材質ガラス タイプ2面透明 外寸(mm)12.5×12.5×45 入数(個)2 光路長×光路幅(mm)10×10
1組(2個)
3,198 税込3,518
8日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TGK品番247-15-03-11 材質合成石英 寸法(mm)光路長10×光路幅10×高さ45 品名lO×10×45mm PTFEフタ付き 外幅(mm)12.5
1個
8,590 税込9,449
当日出荷

TGK品番247-15-11-05 材質合成石英 光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
1個
7,990 税込8,789
当日出荷

標準セルは全溶接で温度変化に強く、安心して使えます。 溶接部は非常に強固なうえ精密で、光学面にゆがみがなく透光面の光学性能に優れています。
透過面2
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途紫外線領域(285~750nm)測定用 材質PMMA(アクリル) 寸法(mm)12.5×12.5×45 光路長(mm)10 透過面2
1箱(100個)
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底部はU字型になっています。 セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
寸法(mm)12.5×12.5×45 材質UV石英ガラス タイプ2面透明 測定誤差1%以内(220nm) 容量(mL)3.5 光路長(mm)10 光路幅(mm)10
1個ほか
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,400 税込12,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ES石英硝子は純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性に優れ、波長域が190nm遠紫外域から2000nmの近赤外域まで使用できます。ガラスのフタ付。エアーブランク測定値をすべての製品に添付しています。
仕様マッチング偏差:1%以内 光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ES石英硝子は純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性に優れ、波長域が190nm遠紫外域から2000nmの近赤外域まで使用できます。ガラスのフタ付。エアーブランク測定値をすべての製品に添付しています。
光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)標準角型セルUV用
・光オープントップ、PTFEカバー付き。・二面透明。・標準セルホルダーで使用できます。
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様測定領域(nm):285~800 材質PMMA(アクリル樹脂) 光路長(mm)10 サイズ(mm)12.5×12.5×45 透過面2面
1箱(100本)ほか
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルビーム分光光度計におすすめのセルです。セルによる測定誤差を最小限に抑えます。
外寸(mm)12.5×12.5×45 入数(個)2 光路長×光路幅(mm)10×10
1組(2個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

水戸理化ガラス石英セル
材質本体/合成石英ガラス(ES材) 寸法(mm)12.5×12.5×58(キャップ含む) 容量(mL)3.5 材質(キャップ)フェノール樹脂 光路長×光路幅(mm)10×10
1個
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV領域における蛋白質、ssDNA、dsDNA、RNA、オリゴペプチドの光度定量に適しています. 10mmの標準光路長です。 耐薬品性に優れています。
TGK品番814-22-35-11 種別可視光線用 材質UV-Polymer 寸法(mm)12.5×12.5×45 容量(mL)2.5~4.5 摘要標準型 測定範囲(nm)220~900 標準偏差(nm)240<±0.007、300<±0.005 窓寸法(縦×横)(mm)(透過窓)10×35 光路幅(mm)10
1箱(100個)
9,998 税込10,998
当日出荷

実験室内でのビーカーワークに最適(※浸漬測定には対応しておりません)
仕様●測定範囲●▼cond:0.01μS/cm~200mS/cm●▼TDS:0~50000mg/L as NaCl●▼塩分:0~42g/kgまたは‰●▼抵抗率:2.5Ω・cm~49MΩ・cm、-10~110℃ アズワン品番67-9251-91
1本
191,800 税込210,980
10日以内出荷

液体又は固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
材質PS(ポリスチレン)
1箱(1000枚)ほか
9,290 税込10,219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)PTFE栓付セミマイクロセル
容量は標準セルの50%以下。PTFE栓付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)