こんなお得な商品も!

デジタルノギス
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)
厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)
寸法H(mm)16
シリーズ500
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
サムローラなし
許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
出力端子なし(測定データ)
最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40
電池寿命(年)通常の使用状態で約5
細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。
スチール部に取り付けできるマグネット付。
ストラップ穴付、白無地シール付。
最小読取値(mm)0.1
材質ポリカーボネイト
軽量コンパクトで携帯に便利です。丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート製です。被測定物に傷を付けにくくサビの心配もありません。ストラップ穴付です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に
最小読取値(mm)0.1
材質ポリカーボネート樹脂
最小表示量(mm)0.1
デプスバー有
デプスバー(有・無)有
最大許容誤差(μm)±100
特性●軽量・コンパクトで携帯に便利です。(ストラップ穴付)●丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート樹脂製です。被測定物にキズを付ける心配も、サビの心配もありません。
材質ポリカーボネート
最小読取値(mm)0.1・1
測定値最大100
ジョウ長(mm)34
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
軽量・コンパクトで携帯に便利です。
仕様器差:±0.1mm
材質ポリカーボネート樹脂
校正証明書一般校正(英語)
軽量・コンパクトで携帯に便利です。
仕様器差:±0.1mm
材質ポリカーボネート樹脂
校正証明書一般校正
軽量・コンパクトで携帯に便利です。
仕様器差:±0.1mm
材質ポリカーボネート樹脂
校正証明書一般校正(中国語)
関連キーワード