78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀 全長(mm)300 タイプ棒状 径(Φmm)約6.2 最小目盛(℃)0.1 校正証明書一般校正
1本
31,980 税込35,178
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃)0.1 全長(mm)300 胴径(Φmm)約6.2 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀 全長(mm)300 測定範囲(℃)-50~0 寸法(Φmm)約6.2 温度測定範囲(℃)-50~0 コードJC-1150 最小目盛0.1℃ 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2 アズワン品番6-7702-01-20 校正証明書一般校正
1本
76,980 税込84,678
15日以内出荷

高精度なガラス製温度計、検査成績書付
最小目盛(℃)0.1 全長(mm)300 胴径(Φmm)約6.2 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。
測定範囲(℃)-99.99~400 寸法(mm)54×172×40 質量(g)150(電池含む) 電源単4電池×2 コード長さ(m)1 精度±(0.15+0.002t)(℃) センサータイプPt100(クラスA)4線式 表示分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃) 温度表示-99.9~850℃ センサー寸法(mm)Φ3.2×150(先端丸形) 機能最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分) 表示サンプリング(秒)約0.5 温度表示精度±(0.1%+0.05)℃ 防水性JIS C0920-2003 保護等級7
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
全長(mm)300 外径(Φmm)7 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
23,760 税込26,136
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
付属品ネックストラップ・ソフトケース 材質本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304) 寸法(mm)54×40×172 質量(g)約150 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)本体:-56~+306、センサー:-50~+280 コード長さ(m)1 精度-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃ 分解能-9.9~199.9/0.1、その他/1 温度測定範囲(℃)本体/センサー:-56~+306/-50~+280 機能表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 防塵防水性能本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く) サンプリング周期約1秒 アズワン品番2-7224-01-20 防水性本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7 校正証明書一般校正
1台
31,980 税込35,178
14日以内出荷

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀 全長(mm)300 径(Φmm)約6.2 最小目盛0.1℃ 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2 校正証明書一般校正
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本計量器工業標準温度計
全長(mm)300 仕様刻度:1/10 付属品メーカー検査表 外径(Φmm)6~7
1個ほか
17,880 税込19,668
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300 校正証明書一般校正
1式
28,980 税込31,878
21日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
13,407 税込14,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀 全長(mm)300 タイプ二重管 径(Φmm)約7.3 最小目盛(℃)0.1 校正証明書一般校正
1本
53,980 税込59,378
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
校正証明書一般校正
1本
249 税込274
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本計量器工業標準温度計(二重管)
設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1本
43,980 税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
校正証明書一般校正
1本
129 税込142
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(A)二重管 水銀 全長(mm)300 1目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
1本
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300 校正証明書一般校正
1式
24,980 税込27,478
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水銀を使用していないトレサビリティー書類付きの温度計です
仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7) 材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7) 全長(mm)420 目盛(℃)0.1 校正証明書一般校正
1本
41,980 税込46,178
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
付属品ホルスタケース 質量(g)約300(本体) 電源006P(9V)電池×1本(別売) 測定範囲(℃)-50~+1300 表示4桁LCD表示、最大9999表示 外寸(mm)本体のみ/64×160×26、ホルスタケース付き/74×170×39 測定精度±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃ 入力【保護】60V DC/24Vrms センサーK熱電対 分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択) 保存温度(℃)-20~+60 使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃) 温度係数0.15×(測定精度)/(23±5℃) アズワン品番1-5455-02-20 サンプルレート2.5回/秒 校正証明書一般校正
1台
30,700 税込33,770
14日以内出荷

当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300 校正証明書一般校正
1式
45,980 税込50,578
13日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300 校正証明書一般校正
1式
49,980 税込54,978
13日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NO.0~4 5本セットの標準温度計レンタル品です。セットで広範囲(-50~200℃)のチェックが可能です。基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀 全長300mm 測定範囲NO.0:-50~0℃、NO.1:0~50℃、NO.2:50~100℃、NO.3:100~150℃、NO.4:150~200℃ 径(Φmm)約6.2 最小目盛0.1℃ 校正証明書一般校正 サービス分類レンタル
1セット(5本)
729 税込802
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
校正証明書一般校正
1本
169 税込186
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書JCSS校正
1本
37,980 税込41,778
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
校正証明書一般校正
1本
149 税込164
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
校正証明書一般校正
1本
149 税込164
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

食品などの温度測定に適したハンディタイプ防水型無線温度計(ロガー機能付き)です。無線通信(Bluetooth)を使用して、測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。パソコン1台で、複数台の本体から測定値の受信が可能です。通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30mです。ロガー機能/測定値を本体に記録します。記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへ収集が可能です。また、記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えができます。連続記録/設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で測定データを本体に記録。また、無線機能を ON にすると、記録間隔のタイミングで測定データをパソコンへ送信。最大で32,000データの記録が可能。手動記録/キーを押したタイミングで測定データを本体に記録。また、無線機能を ON にすると、キーを押したタイミングで測定データをパソコンへ送信。最大で8,000データの記録が可能。本体に測定No.の設定が可能です。(No.1~No.20まで)測定対象物に合わせて測定No.の変更や、複数台使用した場合の本体の識別などに活用できます。専用ソフトウェア/本体の各設定、および本体から無線で送信したデータを表示します。受信したデータは、表計算ソフトに読み込み可能な CSV 形式で保存できます。※ソフトウエアは付属していません。メーカーホームページよりダウンロードを行ってください。シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示。食品検査時の異物混入防止のため、指示計へのシール貼付はありません。機器固有のシリアルナンバー、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した年月を内部に記憶し、キー操作で液晶に表示します。現場での校正履歴管理が容易になります。※校正年月の表示は、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した機器のみが対象です。お客様での校正年月の入力はできません。指示計ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。またJIS C 0920 IP67に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(※表示部、キースイッチ部はPET樹脂を使用しています)。ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー。本体側面の保護ラバーで落下による破損の軽減化、表示部背面に傾斜をつけることで台に置いた場合の視認性向上を図っています。様々な測定対象物に対応できるオプションセンサ(14種類)をご用意しました。食品衛生法で定める規格に適合した材質を使用・指示計と各オプションセンサは完全互換。各種校正に対応/ISOなどで要求される計測器管理のご要望にお応えするトレーサビリティ校正、JCSS校正が可能です。(各校正は、指示計とセンサのセット校正です。)。電波法適合製品です。日本国内専用で海外でのご使用はできません。電波の通信状況は環境によって変動します。電波状況を確認したときに状態が良好でも通信を保証するものではありません。周囲の環境等の変化により通信が失敗することがあります。
付属品指示計ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 標準センサS270WP-01 材質(本体)PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂 質量(g)約159(電池含む) 電源単4形アルカリ電池2本 分解能0.1℃ 表示範囲-50.0~300.0℃※測定範囲は、接続するセンサにより異なります 表示精度±(0.1+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±0.5℃/その他※測定環境が0~40℃の場合、±(0.2+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±1.0℃:左記以外※測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合 表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク通信マーク、各設定における設定値表示、測定No.、時計、記録(REC、記録量) 防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時 通信距離見通し約30m※使用環境により通信距離は変わります 電池寿命約1000時間(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900時間 使用環境条件-10~60℃、80%rh以下(結露なきこと) 無線規格Bluetooth 4.2技適番号:201-190835 校正証明書一般校正 サービス分類レンタル
1個
499 税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書一般校正
1本
35,980 税込39,578
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書JCSS校正
1本
54,980 税込60,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書一般校正
1本
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書JCSS校正
1本
44,980 税込49,478
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

校正用デジタル温度計。表示分解能0.01℃。ISOの収得やお手持ちの温度計の精度チェックに
仕様入力機種:PT100Ω(クラスA 4線式)●接続方法:防水コネクター●表示分解能:0.01℃(-199.99~+199.99℃)、0.1℃(+200.0~+500.0℃)●表示精度:0.1%of rdg+0.2℃●防水機能:IPX5●測定周期:約0.5秒●機能:ホールド機能、最高最低、比較、データ記録(180メモリ)、アラーム、カレンダー、オートパワーオフ、電池残量表示、時計機能●電源:単三電池×2●電源寿命:約300時間●センサ(SN-360Ⅲ-01):Φ3.2×150mm取っ手付き、コード1.1m、-99.99~+400.0℃●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-199.99~500.0(本体表示能力) アズワン品番62-9825-37-20 校正証明書一般校正
1セット
83,980 税込92,378
16日以内出荷

最大値・最低値をメモリできます。
寸法(mm)112×37×90 質量(g)135 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)-10~50 湿度(%RH)20~100(内部) 表示項目温度・湿度・時刻 アズワン品番2-7397-02-20 校正証明書一般校正
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
全長(mm)300 最小目盛(℃)0.1 校正証明書一般校正
1本
31,980 税込35,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。 2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀 全長(mm)300 径(Φmm)約7.3 最小目盛0.1℃ 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3 校正証明書一般校正
1台
53,980 税込59,378
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書一般校正
1本
38,980 税込42,878
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。 2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀 全長(mm)300 径(Φmm)約7.3 測定範囲(℃)300~360 温度測定範囲(℃)300~360 コードJC-1147 最小目盛(℃)0.1 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3 アズワン品番6-7703-08-23 校正証明書一般校正
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)。60mm浸没線付。径6mm。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
全長(mm)300 校正証明書JCSS校正
1本
26,980 税込29,678
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー。60mm浸没線付。径6mm。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
全長(mm)300 校正証明書一般校正
1本
23,980 税込26,378
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

校正用デジタル温度計。表示分解能0.01℃。ISOの収得やお手持ちの温度計の精度チェックに
仕様入力機種:PT100Ω(クラスA 4線式)●接続方法:防水コネクター●示分解能:0.01℃(-199.99~+199.99℃)、0.1℃(+200.0~+500.0℃)●表示精度:0.1%of rdg+0.2℃●防水機能:IPX5●測定周期:約0.5秒●機能:ホールド機能、最高最低、比較、データ記録(180メモリ)、アラーム、カレンダー、オートパワーオフ、電池残量表示、時計機能●電源:単三電池×2●電源寿命:約300時間●センサ(SN-360Ⅲ-01):Φ3.2×150mm取っ手付き、コード1.1m、-99.99~+400.0℃●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-199.99~500.0(本体表示能力) アズワン品番62-9825-37-56 校正証明書一般校正(英語)
1セット
85,980 税込94,578
16日以内出荷