26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃)0.1 全長(mm)300 胴径(Φmm)約6.2 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度なガラス製温度計、検査成績書付
最小目盛(℃)0.1 全長(mm)300 胴径(Φmm)約6.2 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
全長(mm)300 外径(Φmm)7 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
23,760 税込26,136
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀 全長(mm)300 タイプ棒状 径(Φmm)約6.2 最小目盛(℃)0.1 校正証明書一般校正
1本
31,980 税込35,178
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,407 税込14,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らさず水銀温度計とほぼ変わらない精度で測定が可能。。水銀汚染防止対策品。水銀の標準温度計の代替品に。。二重管で読み取りやすく目盛が消えません。。検査成績書付。
全長(mm)400 最小目盛(℃)0.1 仕様全没
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本計量器工業標準温度計
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀 全長(mm)300 タイプ棒状 径(Φmm)約6.2 最小目盛(℃)0.1 校正証明書付き
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(A)二重管 水銀 全長(mm)300 1目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
1本
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀 全長(mm)300 タイプ二重管 径(Φmm)約7.3 最小目盛(℃)0.1 校正証明書一般校正
1本
53,980 税込59,378
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀 全長(mm)300 径(Φmm)約6.2 最小目盛0.1℃ 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2 校正証明書一般校正
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(B)棒状 水銀 全長(mm)300 1目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品検査成績表 全長(mm)約420 最小目盛(℃)0.1 計測方式全没式
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。
全長(mm)350 タイプ水銀 1目盛(℃)0.1
1本
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。また、背面が黄珀なので温度が読みやすくなっています。 メーカー検査成績書付
全長(mm)300 1目盛(℃)0.1
1本ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。
温度範囲(℃)-50~0 全長(mm)350 タイプ水銀 1目盛(℃)0.1
1本
99,980 税込109,978
5日以内出荷

温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。
番号7 温度範囲(℃)300~360 全長(mm)350 タイプ水銀 外径(Φmm)7 1目盛(℃)0.1
1本
129,800 税込142,780
5日以内出荷

基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(C)組セット ケース入り 種類水銀棒状8本組 全長(mm)300 1目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
1箱
369,800 税込406,780
5日以内出荷

日本計量器工業NM標準温度計
水銀を使用していない温度計です。 検査成績書付きです。
全長(mm)約420 仕様感温液:プロピレンカルボナートCAS 外径(Φmm)6~8 1目盛(℃)0.1 計測方式全没式
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。 2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀 全長(mm)300 径(Φmm)約7.3 最小目盛0.1℃ 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3 校正証明書一般校正
1台
53,980 税込59,378
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。 2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀 全長(mm)300 径(Φmm)約7.3 測定範囲(℃)300~360 温度測定範囲(℃)300~360 コードJC-1147 最小目盛(℃)0.1 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3 アズワン品番6-7703-08-23 校正証明書一般校正
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

日本計量器工業非水銀NM標準温度計
仕様感温液:プロピレンカルボナートCASNo,108-32-7 全長(mm)約420 最小目盛(℃)0.1 計測方式全没式
1本ほか
27,980 税込30,778
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水銀を使用していない精密温度計です。
仕様トレサビリティ書類付、(感温液)プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)、(トレサビリティ書類内容)校正証明書・トレサビリティ体系図・校正基準器写し 質量(g)約60 寸法(Φ×mm)7×420(感温部) 最小目盛(℃)0.1 設置方式全没
1個
41,900 税込46,090
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀 全長(mm)300 測定範囲(℃)-50~0 寸法(Φmm)約6.2 温度測定範囲(℃)-50~0 コードJC-1150 最小目盛0.1℃ 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2 アズワン品番6-7702-01-20 校正証明書一般校正
1本
76,980 税込84,678
15日以内出荷

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
全長(mm)300 最小目盛(℃)0.1 校正証明書一般校正
1本
31,980 税込35,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカーの検査成績書付の水銀温度計です。
仕様検査成績書付、感温液:水銀 全長(mm)300 質量(g)約60 径(Φmm)7 最小目盛(℃)0.1
1本
21,600 税込23,760
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカーのトレサビリティ書類付の水銀温度計です。
仕様トレサビリティ書類付、感温液:水銀 全長(mm)300 質量(g)約60 径(Φmm)7 最小目盛(℃)0.1
1本
42,980 税込47,278
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)