53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼニライトブイ標識灯 L-3型
強靭な長持ち、大きな光。 高輝度LEDとクラス最大のレンズの採用で視認性が大幅に向上。 二重パッキンによる高い防水性。 日光弁により昼間は点灯しない経済設計。 各種灯色を取り揃えました。(白・黄)。
材質カバー:ポリカーボネート樹脂、標体:ABS樹脂 質量(kg)約1 全長(m)約0.38 レンズ70mm非球体フレネルレンズ 光源超高輝度LED 使用電池単一アルカリ乾電池 光度(cd)(実効)4.5※保守率0.77含まず 高さ(m)【灯】約0.35 光達距離(海里)3.5km(大気透過度T=0.74)
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光色白光 仕様【灯ろう】L-2型用、【灯質】4秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器(FL-615404・P.D.日光弁付)、【数量】4直列1並列4個 質量(kg)約1(電池除く) 全長(m)約0.42(灯ろう含む) 主要材質ABS樹脂 光源LED電球(6V1.2W) 使用電池単一アルカリ乾電池(LR20) 電池寿命約70日 高さ(m)【灯】約0.36 光達距離(海里)3.0km(大気透過度T=0.74)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン 三ツ星産業 動画あり
日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。 日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。 配線工事や電池交換などは必要ありません。 養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに最適です。 赤、黄、緑、青、白の5色展開。
適合公称容量:100F 性能点滅回数:15回/分 材質多結晶シリコン、本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル 質量(g)172 タイプ防水構造 品種電気二重層キャパシタ 出力電圧(V)3 光源超高輝度LED 公称電圧(V)2.5 出力電流(mA)60 固定方法耐衝撃シリコン封入 使用条件-25℃~+60℃ 視認距離1.5km 最大出力(mW)180
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さなボディで大きく光る。 高輝度LEDの採用とレンズの改良で視認性が大幅に向上。 二重パッキンによる高い防水性。 日光弁により昼間は点灯しない経済設計。 ポンデン竿などに取り付けやすいガイド付。 アルカリ乾電池4本で約20日間使用可能。
光色白光 仕様【灯質】2秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器、【数量】4直列1並列4個 質量(g)約100(乾電池除く) 主要材質ABS樹脂 光源高輝度LED 全長(cm)約14(灯ろう含む) 使用電池単三アルカリ乾電池 材質(カバー)アクリル 電池寿命約20日
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→赤 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-R 寸法(mm)144×55 質量(g)110 電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V) 発光色赤+赤 使用可能日数30日間(10h/日)
1式
2,798 税込3,078
6日以内出荷

1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能! 高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用) 完全防水仕様なので水中でも使用できます。 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:30日間(10h/日)、耐防水深:50m、最大到達距離:約1.5km(海上の視界条件により異なります) 寸法(mm)144×55 電源アルカリ電池:単1×1本(1.5V)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PGS-060 浮揚・警戒標識 ライト・サービス 動画あり
ライト・サービス浮揚・警戒標識
完全防水でソーラー充電式の赤LED点滅灯です。
用途定置網、養殖いかだ、ポイントブイ、仮桟橋など、海上設置施設への使用に。 仕様(明暗センサー)CDS、シリコン製パッキン防水、(ソーラーパネル)4面 材質(本体)ポリカーボネート 表示灯赤LED×8
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

点灯色 仕様(灯質)4秒1閃光 全長(mm)約400 質量(kg)約1.5(電池含む) 高さ(mm)(灯高)約150 電源単1乾電池×4個(別売) レンズ径(Φmm)49(フレネルレンズ) 主要材質(本体部)ABS樹脂、(浮体部)硬質塩化ビニール 光源LED 電池寿命約3ヶ月 光度(cd)実効/4(保守率0.77含まず) 浮力(N)全:約24(約2.5kgf)、余剰:約9(約1kgf) 距離(km)光達/約2.7(大気透過度T=0.74) 径(mm)(浮体)約230
1台
28,980 税込31,878
欠品中

日本船燈操船信号灯
法定船用品で海上交通安全法に基づき、全長50M以上で航行区域は遠洋/近海の船舶に対し搭載しなければならない。
1灯
25,980 税込28,578
6日以内出荷

LED防水型点滅灯【HMS7M センサーあり】。4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間 20日間(10h/日)です!。・高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用)。・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・1.5秒間隔点滅。・完全防水仕様なので水中でも使用できます。・耐防水50Mまで。・最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付属しません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式HMS7M 寸法(mm)260×52 質量(g)135 電源(V)アルカリ電池 単一(1.5 3本(4.5 センサー自動点灯:あり 発光色青(2本) 耐用寿命20日間(10h/日) 点滅1.5秒間隔 水深(m)耐防:50
1式
4,198 税込4,618
欠品中

2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。! スイッチの仕様も選べます! 高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます! 高輝度LED搭載 6V レインボーカラー 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
発光色RGB色(レインボーカラー) 型式CSX2-RGB 寸法(mm)185×48 フルカラー 質量(g)146 電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V) 点滅パターン:下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

法定船用品で海上交通安全法に基づき、全長50M以上で航行区域は遠洋/近海の船舶に対し搭載しなければならない。
1灯
41,980 税込46,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遠近感・存在感・立体感のある、全面発光する浮玉です。海、湖、ダム、池、河川等、いろいろな場所、用途にご使用いただけます。
浮力(kg)全浮力:約14kg-f(約140N)、余裕浮力:約11kg-f(約108N) 直径(mm)300 仕様灯質:5秒1閃光 材質高密度ポリエチレン/ポリカーボネート樹脂 質量(kg)約3 出力太陽電池出力:3.0V 0.28W 光源超高輝度LED 蓄電池形名小形シール鉛蓄電池(2V 2.5Ah) 点灯色オレンジ
1個
70,980 税込78,078
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-B-SIDE 寸法(mm)129×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-Y-SIDE 寸法(mm)129×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-G-SIDE 寸法(mm)129×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-R-SIDE 寸法(mm)129×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様! 高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用) 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 LEDユニット、スイッチ部が青色になります。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります) 型式CSX 寸法(mm)129×48 質量(g)110 スイッチ 電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソーラーパネル仕様のミニタイプです。夜間自動点灯(cds内蔵)します。蓄電池内蔵タイプです。赤青交互点滅します。
用途工事灯に。 材質ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート 幅(mm)80 高さ(mm)141.5 質量(g)140 電源ニッケルカドミウム単四蓄電池 光源高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。ソーラー充電式で電池交換不要。
寸法(mm)48×153 電池寿命約2年(目安) 電池交換不可 充電方式ソーラーパネル
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新SMD型LED搭載【M3011シリーズ】単色タイプ 白 緑 青 赤 黄 5色からお選びいただけます 3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し 高輝度LED搭載 3V(単3電池2本使用) 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 最大到達距離 約1km (※海上の視界条件により異なります) 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LED採用で360°照らします。 ※乾電池は付属しません。 ※1秒間隔で点滅 ※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
質量(g)60 電源アルカリ電池単3(1.5V)×2本(3V) 電池寿命10日間(10h/日) 水深(m)耐防:1 サイズ(mm)200×40 到達距離(m)最大:約1(※海上の視界条件により異なります)
1本
特価
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます! レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します! 高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用) 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
発光色レインボー色(RGB) 仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります) 型式CSX-RGB 寸法(mm)129×48 フルカラー 質量(g)110 電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
寸法(mm)144×55 質量(g)95 電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V) 発光色白色 耐用寿命40日間(10h/日) 点滅1.5秒間隔繰り返し 耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
1式
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
寸法(mm)144×55 質量(g)95 電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V) 発光色黄色 耐用寿命40日間(10h/日) 点滅1.5秒間隔繰り返し 耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
1式
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
寸法(mm)144×55 質量(g)95 電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V) 発光色赤色 耐用寿命40日間(10h/日) 点滅1.5秒間隔繰り返し 耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
1式
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
寸法(mm)144×55 質量(g)95 電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V) 発光色青色 耐用寿命40日間(10h/日) 点滅1.5秒間隔繰り返し 耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
1式
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
寸法(mm)144×55 質量(g)95 電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V) 発光色緑色 耐用寿命40日間(10h/日) 点滅1.5秒間隔繰り返し 耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
1式
2,998 税込3,298
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】レインボーRGBタイプ。待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!下スイッチ仕様!。レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-RGB-BOTTOM 寸法(mm)129×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色レインボー色(RGB) 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,498 税込3,848
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】レインボーRGBタイプ。待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!横スイッチ仕様!。レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-RGB-SIDE 寸法(mm)129×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色レインボー色(RGB) 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,498 税込3,848
6日以内出荷

2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1 寸法(mm)200×40 質量(g)60 電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色 耐用寿命10日間(10h/日) 直径(mm)細部:23・太部:34
1式
1,398 税込1,538
6日以内出荷

2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1 寸法(mm)200×40 質量(g)60 電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色 耐用寿命10日間(10h/日) 直径(mm)細部:23・太部:34
1式
1,398 税込1,538
6日以内出荷

2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1 寸法(mm)200×40 質量(g)60 電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色 耐用寿命10日間(10h/日) 直径(mm)細部:23・太部:34
1式
1,398 税込1,538
6日以内出荷

2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1 寸法(mm)200×40 質量(g)60 電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色 耐用寿命10日間(10h/日) 直径(mm)細部:23・太部:34
1式
1,398 税込1,538
6日以内出荷

2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。0.5秒に2色が交互に点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1 寸法(mm)200×40 質量(g)55 電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色青/白 耐用寿命10日間(10h/日)
1式
1,498 税込1,648
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-W-SIDE 寸法(mm)129×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。0.5秒に2色が交互に点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1 寸法(mm)200×40 質量(g)55 電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色赤/青 耐用寿命10日間(10h/日)
1式
1,498 税込1,648
6日以内出荷

2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。0.5秒に2色が交互に点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1 寸法(mm)200×40 質量(g)55 電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色赤/白 耐用寿命10日間(10h/日)
1式
1,498 税込1,648
6日以内出荷

2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1 寸法(mm)200×40 質量(g)60 電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色 耐用寿命10日間(10h/日) 直径(mm)細部:23・太部:34
1式
1,398 税込1,538
6日以内出荷

2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。0.5秒に2色が交互に点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1 寸法(mm)200×40 質量(g)55 電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色赤/緑 耐用寿命10日間(10h/日)
1式
1,498 税込1,648
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-R-BOTTOM 寸法(mm)137×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷