カラーコーンにワンタッチで取り付けできる全面反射標識。
軽量でソフト。角のないデザインの安全で環境にやさしい発泡ポリエチレン製。
特許番号:第3645971号
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)4
寸法(mm)500×300
取付方式カラーコーン取付
カラーコーンに上から差し込むだけで簡単設置。
付属品固定用ネジ付き
材質PE
幅(mm)347
厚さ(mm)125
高さ(mm)122
文字内容両面無地
質量(g)112
取付方式カラーコーン
内径(Φmm)差込み部上部:95、差込み部下部:117
1台
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
大きくて見やすい、カラーコーンに取り付て使用するサインです。用途に合わせて文字、サイン等を印刷してご使用ください。
用途人、車などの誘導、案内、注意喚起を促す。
材質(面板)アルミ複合板、(取付パーツ)PVC
厚さ(mm)(アルミ複合板)3
文字内容無地
取付方式カラーコーン取付
面板寸法(W×H)(mm)295×900
1組
¥18,980
税込¥20,878
15日以内出荷
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
取付方式カラーコーン取付
材質ガルバニウム製
質量(kg)約1.55
寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
どんな場所でも目をひく豊富なカラーバリエーション。
軽量でコンパクト。持ち運びにも大変便利。
腐食、割れに強い樹脂製。汚れも簡単に落とすことができます。
コーン、ラバーコーンに対応。ジョイントは別売品のコーンライトケースでしっかり固定。
仕様両面表示
材質ABS樹脂
取付方式カラーコーン取付
別売のコーンに取り付けるだけの、手軽で効果抜群の表示ボードです。表示面が四角いので大きくて分かりやすい。チェーン等で連結出来ます。
取付方式カラーコーン取付
材質高密度ポリエチレン
付属品ネジ2本
寸法(mm)412×280×88
質量(kg)約0.4
タイプ片面
お手持ちのコーンを有効利用。
取付簡単な表示ボード。
コーンに取り付けつだけの手軽な表示ボードです。
250mm角の大型表示面です。
チェーンなどで連結できます。
取付方式カラーコーン取付
材質高密度ポリエチレン、(表示部)PVCステッカー
付属品ネジ2本
寸法(mm)412×280×88、(表示部)250×250
質量(kg)0.4
タイプ両面
カラーコーン・カットコーン兼用です。
軽量で移動が簡単。
付属ビスで固定してご使用ください。
取付方式カラーコーン取付
材質ABS樹脂
厚さ(mm)4.2
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
盤面全体に反射シートが貼ってあり夜間でも効果抜群。
取付方式カラーコーン取付
材質ガルバニウム製
寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
盤面全体に反射シートが貼ってあり夜間でも効果抜群。
取付方式カラーコーン取付
材質ガルバニウム製
質量(kg)約2.2
寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面片面)400×300
コーンバーやチェーンの設置目的をハッキリしてくれる標識です。
付属のバンドでどこでもお気軽に設置してご使用いただけます。
バンドは着脱可能、防水仕様。
用途工事現場、学校、会社、駐車場など様々な場所でお使いいただけます。
取付方式カラーコーン取付
付属品固定バンド2本
幅(mm)458
厚さ(mm)1
高さ(mm)298
カラーコーンにワンタッチで取り付けできる全面反射標識。
見やすく分かりやすい、大きな文字表示の片面タイプ。
軽量でソフト。角のないデザインの安全で環境にやさしい発泡ポリエチレン製。
特許番号:第3645971号
取付方式カラーコーン取付
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)4
寸法(mm)500×300
あらゆるカラーコーンに装着可能なコーン専用看板です。
高視認証のプリズム高輝度反射仕様です。
取付方式蝶番式
材質プリズム高輝度反射シート、アルミ
仕様SSΦ5×直径140リング
寸法(横×縦×厚さ)(mm)300×500×1
ご使用中のコーンに被せるだけでサインに早変わり、サインを新しく購入の必要がありません。
用途カラーコーン用立体表示カバー。
寸法(縦×横)(mm)520×390
質量(g)135
適合70cm(コーン寸法)
材質ポリプロピレン(PP)
薄暗くてもはっきり見える蛍光表示。
取付簡単なコーン用表示ボード。
別売コーンに取り付けるだけのお手軽な表示ボードです。
250mm角の大型表示面です。
チェーン等で連結できます。
材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)蛍光ステッカー
寸法(mm)412×280×88
質量(kg)0.4
本体質量(kg)約0.4
表示寸法(mm)250×250
工事中、危険予告などをサインで伝えるコーン専用封入反射サインです。両面タイプと片面タイプがございます。
取付方式カラーコーン取付
材質(標示面)PP
寸法(横×縦)(mm)300×450
カラーコーンにかぶせるだけです。
立体形状のミミでアテンション力が向上します。
用途コーン用立体表示カバーに、工事現場をより安全に
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.4
サイズ520×315mm
質量(g)125
取付け方法カラーコーンにかぶせる
関連キーワード