表面にPETフィルム圧着加工を施しているので、耐摩耗性に優れます。平面の階段や床などに貼ることができます。
用途注意喚起が必要なところに、簡単に貼ることができます。
材質ポリプロピレン
文字内容→(矢印)
テープ幅(mm)75
テープ長さ(m)22
表面PETフィルム
掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。脆化温度-100℃以下。硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
材質ポリエチレンクロス
質量(kg)2
タイプ2倍折込
テープ幅(mm)150
テープ長さ(m)50
穴数(水抜き穴)無し
関連キーワード