113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




EA983AE-106 標識ポール エスコ 動画あり
低重心で、安定。取っ手付きのため、ラクラク移動できます。取付穴Φ10mmの標識が取付可能。
付属品片面取り付け用金具(EA983AE-101)×2 材質【ポール】スチール、【ポリ台】高密度ポリエチレン 【キャップポール】白、【ポリ台】グレー 質量(g)【ポール】2.6、【台】(空き)2.5、(満水)33、(満砂)54 寸法(Φ×mm)【ポール】38.1×1800、【ポリ台】490×245
1台
28,000 税込30,800
翌日出荷

材質 付属品フリーリング1個付 トラスコ品番740-4379 寸法(mm)38.1Φ×2400 質量(kg)2.7
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ベースは水/砂を入れることによりウエイトとなります。 3WAYベースはポール径38.1Φ、50.8Φ、60.5Φmmの3種類のポールが使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。 仕様取付金具付 外径×高さH(Φmm×mm)(ベース)500×260/(ポール)38.1×1800 質量(kg)5.5 トラスコ品番334-6811 材質(本体)スチール 材質(ポール)ポリエチレン(PE)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

3WAYベース(ポールセット) ユニット 動画あり
2枚のプレートの向きを変える事で3種類のポールが使用できる優れもの。 ポールを差し込むだけの簡単設置。 注水量約30リットルのどっしり設計。
取付け方法スタンド式 材質ベース:高密度ポリエチレン、ポール:鉄/白塗装(平リブ用取付金具2個付) 質量(kg)ベース重量:3(満水時:約33)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープ張り支柱に表示機能が付きました。 現場の区画表示等に最適です。 鉄製パイプ使用で軽量、取扱いも楽です。 区画表示に最適!
材質標識:エコユニボード(穴上1・下1)、ポール:鉄(パイプ) 寸法(mm)標識:450×150×2厚、ポール:19.1Φ×1500H 取付方式穴2(ポール取付)
1セット
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質スチール ※ミラー別売 寸法(mm)34Φ×2200 質量(kg)4.5 日本緑十字社品番276510
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

トラスコ品番473-9302 材質スチール 質量(kg)2.29 径(Φmm)38 長さ(m)2.2 取付金具(適合)GMP-60
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷

1組(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地 材質本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン 厚さ(mm)(使用可能標識)1.2 タイプ屋外使用可 取付方式スタンド式
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本緑十字社ボーダースタンド
丈夫で頑丈なバリケード用スタンド。さらに組立も簡単! ポールがねじ式なので取り外し簡単。 チェイン取付用のフック付。 ウエイトは水を入れて重しにするタイプ。取っ手が付いているので移動もラクラクです。
全長(mm)1122 ベース寸法(mm)140×330角 ポール径(Φmm)65 質量(kg)1.5(満水時:10.2) 材質頭部分・ベース:高密度ポリエチレンポール:ABS樹脂
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

桃太郎旗専用のポールです。
材質スチール(樹脂被覆) トラスコ品番412-6696 寸法(mm)下部/22Φ・上部/19Φ 質量(g)580 長さ(m)1.61~3.0
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。 赤×白(3M製高輝度反射シール) 付属品アンカーボルト+施工書 材質ポリウレタン+PE 直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソフトコーン モノタロウ 動画あり
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。 材質ポリウレタン 赤×白 直径(Φmm)(ポール部)約80 高さ(mm)750 取扱説明書(0.7MB)
1本ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタンゴム製の本体で接触に強い。別売接着剤TボンドAZM500を使用。接着面の汚れや水分を除去後取付。1本当り接着剤約240g使用。
用途商業施設・公共施設・道路・公園・駐車場 材質(本体)ウレタンゴム 使用量接着剤:220g
1本ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

構内道路標識用止め金具 エスコ 動画あり
片面用。標識などのポールへの掲示に。取付穴Φ10mmの標識が取付可能。
材質スチール
1枚
900 税込990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構内道路標識用止め金具 エスコ 動画あり
両面用。標識などのポールへの掲示に。取付穴Φ10mmの標識が取付可能。
材質スチール
1枚
1,100 税込1,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山陽商会(AMENITY COX)標識取付金具
上下穴式標識板を丸ポールに取り付ける時に用いる金具です。ポールの直径が60.5Φに適合します
材質スチールメッキ加工済み
1枚
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平リブ式標識を89.1mmΦポールに取り付ける為の金具です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。 トラスコ品番826-4285 材質アルミ 質量(g)190 タイプ平リブ標識取付用金具
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

平リブ式標識を89.1mmΦポールに取り付ける為の金具です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。 トラスコ品番826-4284 材質アルミ 質量(g)375 タイプ平リブ標識取付用金具
1組(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

JFEアドバンテック超音波厚さ計
TI-120Tの高精度モデルです。塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。塗膜下の厚さ測定 探触子を塗装の上から当てるだけで母材の厚さが測定可能。データメモリー機能 最大10000点のデータを保存でき、簡単にデータ管理が可能。(グループ分けも可能)。パソコンへのデータ通信機能 USBケーブルを接続して測定データをパソコンに転送が可能。探触子交換可能 探触子を交換することで、幅広い範囲の測定が可能。差分表示、上下限アラーム機能 入力した基準値と測定値との差を厚さ(mm)と比率(%)で表示。上下限アラーム値を設定すればブザーにてお知らせ。統計処理 データ群毎に最大値、最小値、平均値、標準偏差を演算。多用途 専用測定モードや感度(GAIN)切替機能の搭載で、パイプ、アルミニウム、樹脂等も安定した測定が可能。音速メモリー機能 標準10種類の音速以外に、5種類の音速を自由に登録可能。
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理。金属加工品の仕上げ厚さ検査。樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査。危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉、腐食検査。建設機械の磨耗、減肉検査。ボイラー冷却用パイプの腐食検査。照明ポール・道路標識ポールの腐食検査 セット内容本体、T型探触子1 本、キャリングケース(TI-P09)、 カプラント、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、 データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、検査成績書、保証書 寸法(mm)70×155×33 質量(g)本体/200±10 探触子/50±10 使用温度範囲(℃)-5~50 電源単3アルカリ乾電池2本 測定方式超音波パルス反射法 外部出力記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット) 統計機能データ数、最大値、最小値、平均値、標準偏差 測定モード塗膜下測定:B1-B、塗膜無測定:S-B1、R-B1 測定誤差(被測定物が鋼板の場合)0.80~9.99mm ±0.05mm、 10.00~250.00mm ±0.5%rdg※測定範囲はオプション探触子を使用した場合の誤差も含んでいます。 表示単位0.01mm メモリー機能最大保存点数 10000点(1000点×10ブロック)(グループ分け可能)内容 データNo、年月日時分秒、測定値、音速データ(標準10種類、ユーザー設定5種類) 速度範囲(m/s)音速調整:1000~12000 被測定物被覆鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属 アラーム上下限アラーム
1台ほか
289,800 税込318,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。 トラスコ品番114-0829 材質ステンレス 長さ(mm)1500 幅(mm)10 質量(g)116
1組(2本)
2,998 税込3,298
翌日出荷

ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。 トラスコ品番114-0592 材質ステンレス 長さ(mm)300 幅(mm)10 質量(g)58
1組(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷

平リブ用取付金具 丸型ポール/両面表示用 アルミ製 日本緑十字社 動画あり
平リブ専用のポール取付金具です。表裏両面に標識を掲示することができます。ビス及びナット等が付属しています。
用途平リブ式標識の掲示に。 取付け方法ボルト止め(ボルト・ナット付属) 材質/仕上本体:アルミ ボルト:スチール 付属品ボルト×6本 ナット×6個 ワッシャー×6個 タイプ両面表示タイプ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。 トラスコ品番114-0780 材質ステンレス 長さ(mm)1200 幅(mm)10 質量(g)104
1組(2本)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

突起のない独立した形状の人にやさしい柵です。
用途防護柵、車両の路外、対向車線または歩道等への逸脱防止、ドライブスルー機器などの保護、照明・標識ポールの保護 厚さ(mm)支柱:3.2、ビーム:2.3 奥行(m)0.0605 支柱径(Φmm)60.5 高さ(m)0.8 ビーム径(Φmm)34.0
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。 トラスコ品番114-0254 材質ステンレス 長さ(mm)900 幅(mm)10 質量(g)92
1組(2本)
2,498 税込2,748
当日出荷

1組(2個)
2,970 税込3,267
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。 トラスコ品番114-0746 材質ステンレス 長さ(mm)600 幅(mm)10 質量(g)78
1組(2本)
2,498 税込2,748
3日以内出荷

構内専用のスチール製道路標識です。ポール等に設置するための穴が上下に計2ヵ所開いています。別途オリジナルの文字入れも承ります。
用途当該情報の明示(指示)に。 トラスコ品番148-1352 材質スチール(メラミン焼付) 厚さ(mm)1 質量(kg)2.3 取付方式ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売) 縦(mm)600 横(mm)600 表示内容無地タイプ(赤フチのみ)
1枚
8,798 税込9,678
翌々日出荷

ご希望の数字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。構内専用のスチール製道路標識です。ポール等に設置するための穴が上下に計2ヵ所開いています。
用途当該情報の明示(指示)に 表示内容高さ制限 取付け方法ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売) 材質スチール(メラミン焼付) 縦(mm)600 横(mm)600 厚さ(mm)1 加工カッティング文字 書体角ゴシック 文字色 仕様普通山型 サービス分類オーダー・加工
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷

金具500K-W 平リブ用取付金具 角型ポール/両面表示用 アルミ製 日本緑十字社 動画あり
平リブ専用のポール取付金具です。表裏両面に標識を掲示することができます。ビス及びナット等が付属しています。
用途平リブ式標識の掲示に。 取付け方法ボルト止め(ボルト・ナット付属) 材質/仕上本体:アルミ ボルト:スチール 付属品ボルト×4本 ナット×4個 ワッシャー×4個 トラスコ品番147-9846 質量(g)255 タイプ両面表示タイプ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×133×3 日本緑十字社品番137807 適合ポール径(Φmm)50×50
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。ポールへの取付に最適です。
用途共用場所への案内表示として。 トラスコ品番183-7090 材質本体:アルミ リブ金具:アルミ 保護パーツ:プラスチック 厚さ(mm)0.9 質量(kg)1.1 取付平リブ金具止め 縦(mm)680 横(mm)400 表示内容自転車乗り入れ禁止(日英中韓4カ国語表示)
1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷

日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。ポールへの取付に最適です。
用途共用場所への案内表示として。 トラスコ品番184-0309 材質本体:アルミ リブ金具:アルミ 保護パーツ:プラスチック 厚さ(mm)0.9 質量(kg)1.1 取付平リブ金具止め 縦(mm)680 横(mm)400 表示内容進入禁止(日英中韓4カ国語表示)
1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷