上下穴式標識板を丸ポールに取り付ける時に用いる金具です。ポールの直径が60.5Φに適合します
材質スチールメッキ加工済み
確実にポールに取り付けできます。
材質アルミ
仕様片面用
材質スチール
適合Φ48.6、Φ50.8兼用
トラスコ品番481-2409
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質スチール
仕様60.5mmΦ
質量(g)160
タイプ片面用
日本緑十字社品番137601
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様ポール専用金具
材質スチール
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
1面のミラーを電柱や角柱、丸パイプなどに取付けるための金具です。
電柱や角柱・ポールなどにベルトで本体を取付、本体(プレート金具)にミラーを取付使用します。
エスコ品番EA724ZT-130
材質本体:鉄(ユニクロメッキ)、ベルト:ステンレス
寸法(mm)本体:60×145×29(t)、ベルト:20×1200
質量(g)300
適合径(Φmm)60~350
1個
¥3,380
税込¥3,718
当日出荷
用途赤外線センサーをポールに取り付けるための金具
適合機種PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SWシリーズ、BUS-XFシリーズ、PB-IN-HFシリーズ、PB-Fシリーズ、PB-IN-100ATシリーズ、COM-IN-50HFL/HFHシリーズ、COM-IN-100AL/AHシリーズ、MW-50/50Aシリーズ、MW-100A/100Bシリーズ
適合ポール径(Φmm)38~45
1組
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
材質アルミ
材質スチール ※ミラー別売
寸法(mm)34Φ×2200
質量(kg)4.5
日本緑十字社品番276510
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質鉄(白塗装)
材質鉄
トラスコ品番740-4450
寸法(mm)48.6~50.8Φ用
質量(g)70
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ミラーのポール壁面用Uバンド金具です。
材質アルミ
仕様ポール壁面用Uバンド
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)150以下
ミラーの2面用金具です。
仕様2面用取付金具、ミラー取付部径:Φ34mm
材質スチール(亜鉛メッキ)
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
標識や表示板の取付金具で横板が長く太いポール用の金具です
ポールとベニヤ板などを取り付けられます
38.1mmΦ用
仕様●サイズ:W25×D250×H0mm●材質:鉄(ユニクロメッキ仕上げ)
アズワン品番67-7363-35
1個
¥1,742
税込¥1,916
4日以内出荷
平リブ専用のポール取付金具です。表裏両面に標識を掲示することができます。ビス及びナット等が付属しています。
用途平リブ式標識の掲示に。
取付け方法ボルト止め(ボルト・ナット付属)
材質/仕上本体:アルミ ボルト:スチール
付属品ボルト×6本 ナット×6個 ワッシャー×6個
タイプ両面表示タイプ
標識をポールに取り付けるための金具です。
平リブ式標識を89.1mmΦポールに取り付ける為の金具です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。
トラスコ品番826-4284
材質アルミ
質量(g)375
タイプ平リブ標識取付用金具
1組(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
平リブ式標識を89.1mmΦポールに取り付ける為の金具です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。
トラスコ品番826-4285
材質アルミ
質量(g)190
タイプ平リブ標識取付用金具
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
平リブ専用のポール取付金具です。表裏両面に標識を掲示することができます。ビス及びナット等が付属しています。
用途平リブ式標識の掲示に。
取付け方法ボルト止め(ボルト・ナット付属)
材質/仕上本体:アルミ ボルト:スチール
付属品ボルト×4本 ナット×4個 ワッシャー×4個
トラスコ品番147-9846
質量(g)255
タイプ両面表示タイプ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×133×3
日本緑十字社品番137807
適合ポール径(Φmm)50×50
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。
トラスコ品番114-0254
材質ステンレス
長さ(mm)900
幅(mm)10
質量(g)92
1組(2本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。
トラスコ品番114-0746
材質ステンレス
長さ(mm)600
幅(mm)10
質量(g)78
1組(2本)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。
トラスコ品番114-0780
材質ステンレス
長さ(mm)1200
幅(mm)10
質量(g)104
1組(2本)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。
トラスコ品番114-0829
材質ステンレス
長さ(mm)1500
幅(mm)10
質量(g)116
1組(2本)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。
トラスコ品番114-0802
材質ステンレス
長さ(mm)400
幅(mm)10
質量(g)62
1組(2本)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。
用途ミラーや標識などの設置に。
トラスコ品番114-0592
材質ステンレス
長さ(mm)300
幅(mm)10
質量(g)58
1組(2本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ミラー取付け用の締金具です。ベルトを取付けたい所に巻き付け、ラチェット機構で強力に固定します。従来の金具を使用できない箇所にご使用ください。ポール、門柱への取付けにおすすめです。ミラーのほか、アンテナ、標識板等の取り付けにもご利用いただけます。
用途ミラー、アンテナ、標識板等の取付
材質ステンレス
幅(mm)20
関連キーワード