材質スチール
仕様60.5mmΦ
質量(g)160
タイプ片面用
日本緑十字社品番137601
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
上下穴式標識板を丸ポールに取り付ける時に用いる金具です。ポールの直径が60.5Φに適合します
材質スチールメッキ加工済み
材質アルミ
材質スチール
仕様38.1mmΦ・片面用
質量(g)44
日本緑十字社品番137381
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
材質スチール
適合Φ48.6、Φ50.8兼用
トラスコ品番481-2409
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質スチール
仕様60.5mmΦ
質量(g)180
タイプ両面用
日本緑十字社品番137602
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
確実にポールに取り付けできます。
材質アルミ
仕様片面用
材質スチール
仕様38.1mmΦ・両面用
質量(g)64
日本緑十字社品番137382
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質鉄
トラスコ品番740-4450
寸法(mm)48.6~50.8Φ用
質量(g)70
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途安全対策品として。
材質スチール
質量(kg)1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×100
取付可能寸法(mm)単管Φ48.6
アズワン品番64-6558-66
1台
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
平リブ専用のポール取付金具です。表裏両面に標識を掲示することができます。ビス及びナット等が付属しています。
用途平リブ式標識の掲示に。
取付け方法ボルト止め(ボルト・ナット付属)
材質/仕上本体:アルミ ボルト:スチール
付属品ボルト×6本 ナット×6個 ワッシャー×6個
タイプ両面表示タイプ
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理白アルマイト
材質A6063S-T5
アルミ製標識板等の取付金具。
付属品ボルトナットM10-30×2組
材質スチール
仕様FBタイプ(αタイプ)60.5mmΦ用
質量(g)36
日本緑十字社品番137500
1個
¥129
税込¥142
3日以内出荷
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)
許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
ワンタッチ標識がコーンへ簡単に設置できます。金具はずれ止めのビス1本付。
用途ユニット製ワンタッチ標識コーン取付用金具です。
付属品タッピングビス4×10/1本
材質鉄
寸法(mm)163×490×39.5
質量(g)260
トラスコ品番740-1604
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質軟鉄製金具
トラスコ品番481-2387
厚さ(mm)2.2
寸法(mm)10×210
質量(g)55
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。
文字内容工事車両出入口
取付方式単管取付
材質鉄板製(標識枠:鉄製)
仕様両面表示
セット内容クランプ2個付
寸法(mm)H455×W628×D40
質量(kg)5
標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。ゲートナンバー標識です。
取付方式単管取付
材質標識・鉄板/標識枠・鉄製(ユニクロメッキ)
仕様両面表示
セット内容クランプ2個付
寸法(mm)H455×W628×D40
質量(kg)5
看板ガードの、風によるズレ防止 はずれ防止に使用。
用途看板用パーツ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×46×55
使用の目安看板1枚に約4~6個使用
1組(10個)
¥179
税込¥197
当日出荷
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)67.4×39.4
線径(Φmm)2.2
看板におもし(土嚢・バリストーン)を設置する際に使用。
用途看板用パーツ
寸法(幅W×長さL)(mm)165×600
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。
用途看板用保護材
材質鉄(ニッケルメッキ)
トラスコ品番744-5237
寸法(mm)14×9.5
穴径(Φmm)3.8
1組(10個)
¥219
税込¥241
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。
用途看板用保護材
看板におもし(土嚢・バリストーン)を設置する際に使用。
用途看板用パーツ
仕様550巾以上の看板に使用
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
確実にポールに取り付けできます。
両面取り付けの際に使用する金具です。
材質アルミ
付属品ボルト:3/8×3、ナット・スプリングワッシャー:3/8
トラスコ品番437-2352
質量(g)805
1組(4個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
鋳物製の看板ベット(約10kg) 従来の看板ベットとおもしが一体化 簡単に設置可能
用途看板用パーツ
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。
用途看板用保護材
看板におもし(土嚢・バリストーン)を設置する際に使用。
用途看板用パーツ
仕様550巾以上の看板に使用
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
風が無くても、旗がピンと張れます。
48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
関連キーワード
1
2
次へ