カテゴリ

  • 学童・教育用品(316)
    • 理科/技術/科学工作(255)
  • 電動工具(26)
    • 電動工具・充電工具アクセサリー(2)
    • 電動工具 本体(21)
  • 制御機器(34)
    • 電子部品(オンボード)(32)
  • 作業工具(145)
    • カッター(33)
  • メカニカル部品(57)
    • 伝導部品(17)
  • 塗装・養生・内装用品(64)
    • スプレーガン・エアーブラシ・塗装機(39)
  • 接着剤・補修材(99)
    • 接着剤(84)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(30)
    • コピー用紙/ラベルシール(7)
  • 塗料(316)
    • ホビー用塗料(302)
  • 店舗什器・備品(40)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(25)
  • 医療(24)
  • 研磨材(24)
  • 鈑金・塗装(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 事務用品(13)
  • 切削工具(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 電気材料(11)
  • テープ(10)
  • 測定用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 家電(8)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 照明(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 溶接用品(3)
  • 作業服(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「模型」の検索結果

1,329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニバイス はくでんミニバイスはくでん
599税込659
1個
6日以内出荷
アルミ合金製の軽量ミニバイスです。卓上に簡単に固定でき、小型部品の穴あけや接着、加工時の保持に便利です。軽作業や精密作業に適しており、DIYや模型製作など幅広い用途で活躍します。
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質アルミ合金全長(mm)80高さ(mm)90最大口開き(mm)20口幅(mm)36最大取付物厚さ(mm)36
ふわふわスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セット PROST'sふわふわスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セットPROST's
3,500税込3,850
1セット(320g)ほか
5日以内出荷
ホビー・食品サンプル(パンやケーキなど)・クッション・アクセサリーなどの製作に最適!
用途ホビー・食品サンプル・クッション・アクセサリー製作等種類ふわふわスポンジ軟質発泡ウレタンフォーム原液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ソフトスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セット PROST'sソフトスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セットPROST's
6,998税込7,698
1セット(1kg)ほか
5日以内出荷
食品サンプルや人形製作などに!硬化後はアクリル絵の具で塗装できます。
用途食品サンプル・人形製作等種類ソフトスポンジ軟質発泡ウレタン原液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
マーカースプレイヤーM Ver.2 ドラパスマーカースプレイヤーM Ver.2ドラパス
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
【取り付け方】1ペンホルダー部とノズル部をスライド部分から分割します。2ノズル部をエアダスターのノズルに奥までキッチリと差し込みます。3ペンホルダー部をスライド部に差し込み、ペンホルダー部下部のカギ部分をエアダスターの縁に引っ掛けます。これで装着完了! 【使用方法と塗装のコツ】1ペンをよく振ります。カチャカチャと音が鳴るまで必ず振ってください!2ペン先を試しに紙に押し付けてインクだまりを作ります。3ペンをスプレイヤーのホルダー部にセットします。ノズル部のふきだし口が、ペンの根元に当たるように調整します。4作品に吹きつける前に必ず試し吹きをして余分なインクを飛ばします。5その後は本体を動かしながら短くシュ!シュ!薄く重ね塗りをしていきます。長くシューと吹きつけるとムラが発生します。御法度です!
用途市販のエアダスターに装着することであらゆるマーカーがカラースプレーのように使用できるアタッチメント「ドラパス マーカースプレイヤーM Ver.2」。模型の塗装・絵画・イラストのアクセントなど使い方は様々です。寸法(mm)対応マーカー:軸径13~16(*中字タイプが使用可能)*リキテックスマーカー*ホルベイン アクリリック*ステッドラーピグメントブラッシュペン*マーピーデコカラープレミアム*ペペオアーティストマーカー・・・など、関連資料(0.22MB)
生化学分子模型 MMS-033 ナリカ生化学分子模型 MMS-033ナリカ
4,700税込5,170
1セット
6日以内出荷
モリモッド分子模型生化学に関連する有機分子模型を組立てるためのセットです。炭水化物、糖、タンパク質、アミノ酸、脂質、DNA、RNAなどを組立てるのに必要な部品が入っています。
セット内容炭素(黒)(4穴)6個、水素(白)(1穴)14個、酸素(赤)(2穴)7個、窒素(青)(3穴)3個、硫黄(黄)(2穴)1個、硫黄(黄)(6穴)1個、銅(赤銅色)(2穴)1個、リン(紫)(5穴)1個、アミノ酸置換基(R)(ピンク)3個、ショートボンド(白)50個、ミディアムボンド(灰)26個、ロングボンド(灰)12個、ショートボンド外し具1個、収納ケースケース寸法(mm)100×224×37
飛行機エンジンの組立キット  星形5気筒エンジンモデル Fluke Forest(フルークフォレスト)飛行機エンジンの組立キット 星形5気筒エンジンモデルFluke Forest(フルークフォレスト)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
【完成後はモーターでリアルに動く!星型エンジン模型】約250点の金属パーツをネジで組立ていきます。リアル形状と構造でエンジンの理解ができ、エンジン組立技師の気分が味わえます。完成後は内蔵バッテリーとモーターでリアルに駆動します。エンジンの構造まで実物と同様な動きをするので、エンジンがどう動いているのかを理解することもできます。零戦に搭載されたエンジンの前進になる5気筒の星形エンジン。5つのピストンが順次に作動してクランクシャフトを回転させます。精巧に作られた金属パーツパーツは亜鉛合金などで作られた金属パーツがほとんど。接着剤等は使用せずに同梱された工具を使ってネジで固定していきます。組み上げると見えない部分まで精密に作られています。構造を実物のエンジンと同様の構造にして星形エンジンが複雑な原理で動作している様子が理解できます。滅多に見ることのない星形エンジンの内部構造までリアルに再現されています。
材質アルミ合金+ステンレス銅寸法(mm)約199×199×114仕上アルマイト構成230パーツ製品質量(g)約900充電時間約2時間充電電圧(V)DC 5 USB組立時間約4時間動作時間1.5時間
エンジン組立キット 4気筒 DOHC ターボ エンジン Fluke Forest(フルークフォレスト)エンジン組立キット 4気筒 DOHC ターボ エンジンFluke Forest(フルークフォレスト)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
【エンジン模型を組立よう】各パーツは金属でつくられており、内部パーツも含めてリアルな形状を楽しみながら組立ができます。特にエンジン内部をよく知る方であればニヤニヤしながら組立ができるかと思います完成後はモーターで駆動完成後はバッテリーでエンジン全体が駆動します。モーターは雰囲気を壊さないようセルモーターを模したモーターで駆動します細部までリアルに造形、駆動実際のエンジンと同様のパーツ群で内部まで再現されており、組立てると見えない内部までリアルに駆動します吸気/排気管とターボチャージャーの再現吸排気のパイプを再現するとともにターボチャージャーも装備しています。吸気と排気の関わりがわかる形状です。スロットルレバーを再現スロットルレバーの開閉で回転数が変わります。スロットルレバーに連動してエンジンノイズがスピーカーを通じて出力されます※本製品の外観カラーは青になります
セット内容本体、組立て説明書(英文)、充電ケーブル材質アルミ/ステンレス寸法(mm)約158.5×117×182構成約357パーツバッテリー3.7V450mAh内蔵製品質量(g)1747充電時間約2時間組立時間約4時間動作時間約30分充電方式DC 5V (USB ケーブル)縮尺約1/10
V8エンジン組立キット V8エンジンモデル Fluke Forest(フルークフォレスト)V8エンジン組立キット V8エンジンモデルFluke Forest(フルークフォレスト)
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
【完成後はモーターでリアルに動く!V8DOHCエンジン模型】迫力のV型8気筒DOHCエンジンを組立よう組んで楽しみ、動かして楽しみ、飾って見て楽しむ。・金属パーツで細部までリアル!エンジンを構造を理解しながら組立・吸排気バルブの見えない部分までリアルに可動・完成後はピストン、クランク、バルブ、実物同様にモーターで駆動V型8気筒DOHCエンジンとは…8気筒という複数気筒数で大排気量にもかかわらずコンパクトにまとまったエンジンV8エンジン4気筒エンジンを2台分、斜めに配置しVの字に見える形状で全幅を最小限に抑えた。独特のエンジンサウンドも人気の高級車、スポーツカーに使われるエンジンです。本製品はこのV型8気筒エンジンを500点以上で構成される金属パーツで内部までリアルに再現した組立式エンジンモデルです。付属の六角レンチを使ってネジで組み上げます。完成すると内蔵されたバッテリーとモーターでエンジンが駆動します。DOHCの特長であるバルブをカムが叩く構造や、V字に配置されたピストンの動き、1気筒当たり吸排気で4バルブ×8気筒32バブルがピストンのタイミングに合わせてリアルに動く様は迫力があります。精巧に作られた金属パーツパーツは亜鉛合金などで作られた金属パーツがほとんど。接着剤等は使用せずに同梱された工具を使ってネジで固定していきます。組み上げると見えない部分まで精密に作られています。イラストで解説された取扱説明書イラストと実際の部品を照らし合わせながら順に組立ていきます。使用するネジも番号がふられて迷わず組み上げることができます。組立時間は4時間~5時間です。DOHCエンジンの特長が見られるDOHCダブルオーバーヘッドカムはバルブ開閉をダイレクトに行うため、カムシャフトをエンジン上部へ移し、バルブ動作を素早く確実に行い、排気、吸気をそれぞれ2つのバブルで行い、より多くの混合気を取り入れ、より排気効率を上げようとする仕組みです。タイミングチェーンもリアルに再現クランクシャフトから2つのバルブカムを動かすタイミングチェーンも金属チェーンで再現。バルブとピストンの動きをきちんと合わせて組み上げると4サイクルエンジンのピストンとバルブの開閉タイミングが合うように設計されています。補器類も再現エンジンの駆動力を利用してオイルポンプ、発電機が稼働完成後はバッテリー駆動でエンジンが動作組み立てた後は内蔵充電バッテリーでモーターを駆動します。モーターは実車エンジンのセルモーターに模してフライホイールを回転させます。エンジンブロックは内部が見えるように一部カットしてあります。
材質アルミ合金+ステンレス寸法(mm)約210×170×180構成約660パーツバッテリー3.7V800mAh内蔵充電時間約2時間組立時間4時間~5時間(個人による)動作時間90分前後充電方式DC 5V (USB ケーブル)
エンジン組立キット 4気筒 DOHC エンジン Fluke Forest(フルークフォレスト)エンジン組立キット 4気筒 DOHC エンジンFluke Forest(フルークフォレスト)
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
【完成後はモーターでリアルに動く!DOHC4気筒エンジン模型】組んで楽しみ、動かして楽しみ、飾って見て楽しむ。金属パーツで細部までリアル!エンジンを構造を理解しながら組立約357点の金属パーツをネジで組み上げます。3Dイラストで解説された取扱説明書。現物と合わせながら組み上げれば特に難しいことはありません。約3時間~4時間で完成します。精巧に作られた金属パーツパーツは亜鉛合金などで作られた金属パーツがほとんど。組み上げると見えない部分まで精密に作られています。接着剤等は使用せずに同梱された工具を使ってネジで固定していきます。DOHCエンジンの特長が見られるDOHCダブルオーバーヘッドカムはバルブ開閉をダイレクトに行うため、カムシャフトをエンジン上部へ移し、バルブ動作を素早く確実に行い、排気、吸気をそれぞれ2つのバブルで行い、より多くの混合気を取り入れ、より排気効率を上げようとする仕組みです。エンジン模型でもその構造はしっかり再現されており、カムシャフトの回転によるバルブが開閉する様子が見られます。タイミングチェーンもリアルに再現クランクシャフトから2つのバルブカムを動かすタイミングチェーンも金属チェーンで再現。バルブとピストンの動きをきちんと合わせて組み上げると4サイクルエンジンのピストンとバルブの開閉タイミングが合うように設計されています。補器類も再現エンジンの駆動力を利用してオイルポンプ、発電機が稼働完成後はバッテリー駆動でエンジンが動作組み立てた後はピストン、クランク、バルブ、実物同様に内蔵充電バッテリーでモーターを駆動します。モーターは実車エンジンのセルモーターに模してフライホイールを回転させます。エンジンブロックは内部が見えるように一部カットしてあります。
材質アルミ合金+ステンレス寸法(mm)約158×117×182構成約357パーツバッテリー450mAh内蔵充電時間約2時間組立時間3時間~4時間(個人による)動作時間60分以上充電方式DC 5V (USB ケーブル)駆動源電動モーター縮尺約1/10
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g ライトピンク Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g ライトピンクFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い2、靱性と強度が必要な模型に向いています3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
ライトピンク内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g マルチカラー バーントチタン Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g マルチカラー バーントチタンFlash Forge
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い2、靱性と強度が必要な模型に向いています3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
マルチカラー バーントチタン内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g ブルー Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g ブルーFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い2、靱性と強度が必要な模型に向いています3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
ブルー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g ファイアエンジンレッド Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g ファイアエンジンレッドFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い2、靱性と強度が必要な模型に向いています3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
ファイアエンジンレッド内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g パープル Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g パープルFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い2、靱性と強度が必要な模型に向いています3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
パープル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g パイングリーン Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g パイングリーンFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い2、靱性と強度が必要な模型に向いています3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
パイングリーン内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g ネオンイエロー Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g ネオンイエローFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い2、靱性と強度が必要な模型に向いています3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
ネオンイエロー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g トラフィックレッド Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g トラフィックレッドFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い2、靱性と強度が必要な模型に向いています3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
トラフィックレッド内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g チョコレートブラウン Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g チョコレートブラウンFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い2、靱性と強度が必要な模型に向いています3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
チョコレートブラウン内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g ダークブルー Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g ダークブルーFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い2、靱性と強度が必要な模型に向いています3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
ダークブルー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g スカイブルー Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g スカイブルーFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い2、靱性と強度が必要な模型に向いています3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
スカイブルー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g シアン Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g シアンFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い2、靱性と強度が必要な模型に向いています3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
シアン内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g コバルトブルー Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g コバルトブルーFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い2、靱性と強度が必要な模型に向いています3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
コバルトブルー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g オレンジ Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g オレンジFlash Forge
2,998税込3,298
1個
予約販売
高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い2、靱性と強度が必要な模型に向いています3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
オレンジ内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g イエロー Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g イエローFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い2、靱性と強度が必要な模型に向いています3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
イエロー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g アイアングレー Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g アイアングレーFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い2、靱性と強度が必要な模型に向いています3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
アイアングレー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PETG(高速対応) 1000g クリアライトブルー Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PETG(高速対応) 1000g クリアライトブルーFlash Forge
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い2、靱性と強度が必要な模型に向いています3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
クリアライトブルー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PETG(高速対応) 1000g クリアグリーン Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PETG(高速対応) 1000g クリアグリーンFlash Forge
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い2、靱性と強度が必要な模型に向いています3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
クリアグリーン内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
角材260X15X10 アーテック[学校教材・教育玩具]角材260X15X10アーテック[学校教材・教育玩具]
37税込41
1本
3日以内出荷
カット不要ですぐ使える!DIYや模型づくりの定番素材使いやすい長さにカットされたポプラの角材です。
セット内容本体のみ材質寸法(mm)260×15×10
発泡スチロール加工用 プロフォームカッター G-Too発泡スチロール加工用 プロフォームカッターG-Too
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材を切断加工するための専用熱線カッターのスタンダードタイプです。わずか0.2mmの厚さもスライスもできます。平行カット用ガイドを使用すれば一定の幅でカットでき、角度調節用ガイドを使用すれば25°~90°まで、お好きな角度でカットできます。また、スイッチは足踏み式なので、両手を自由に使え細かい加工も簡単に行えます。加工台はなめらかなベークライト製で、材料をスムーズにスライドできます。材料の厚さ、硬さに応じて高温・低温に切り替えられます。【付属品】・ 平行カット用ガイド(T定規)・ 角度調節カット用ガイド・ ニクロム線スペア(0.14Φ × 5m)
用途スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材の切断加工用建築等各種模型の制作、お店の立体POPづくり、かさばる廃棄時の断裁などに幅(mm)最大カット:180高さ(mm)最大カット:155消費電力(W)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×250取扱説明書(0.52MB)
発泡スチロール加工用 プロフォームカッターL G-Too発泡スチロール加工用 プロフォームカッターLG-Too
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材を切断加工するための専用熱線カッターの最上位機種です。わずか0.2mmの厚さもスライスもできます。ニクロム線の張り強度自動調節機構により、より精度の高いカットを実現。アーム高さを変えずにニクロム線の角度を調節でき、付属の分度器付T定規で角度設定も容易です。さらに、付属の円カット用R定規で、円柱、円錐のカットも自由自在。加工台はなめらかなベークライト製で、材料をスムーズにスライドできます。また、スイッチは足踏み式なので、両手を自由に使え細かい加工も簡単に行えます。材料の厚さ、硬さに応じて高温・低温に切り替えられます。【付属品】・ T定規(分度器付)・ 円カット用R定規・ ニクロム線スペア(0.23Φ × 30m)
用途スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材の切断加工用建築等各種模型の制作、お店の立体POPづくり、かさばる廃棄時の断裁などに幅(mm)最大カット:300高さ(mm)最大カット:200消費電力(W)23本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×57取扱説明書(0.95MB)
透明プラ板B4 0.35mm 西敬(イカリボシ)透明プラ板B4 0.35mm西敬(イカリボシ)
799税込879
1組
翌々日出荷
工作や模型製作など、用途は多彩。自分だけのデザインが楽しめる、キーホルダーやアクセサリー作りにも。
材質OPS厚さ(mm)0.35サイズ(mm)縦364×横257RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ強力瞬間接着剤 耐衝撃用 2g 3M(スリーエム)スコッチ強力瞬間接着剤 耐衝撃用 2g3M(スリーエム)
429税込472
1個
翌々日出荷
衝撃に強く、模型工作など、駆動の衝撃がかかる所で活躍。
成分シアノアクリレート,合成ゴム容量(g)2危険物の類別非危険物
精密スチールカッター (軸径2.34mm) NSK(ナカニシ)精密スチールカッター (軸径2.34mm)NSK(ナカニシ)
1,798税込1,978
1パック
翌々日出荷
貴金属加工から各種彫刻や模型工作に最適な細工用カッターです。
軸径(Φmm)2.34
ダイワ用 ラインローラー1BB仕様チューニングキット ヘッジホッグスタジオダイワ用 ラインローラー1BB仕様チューニングキットヘッジホッグスタジオ
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
町の模型屋さんや、ネットショップなどで購入できる数百円のベアリングは、ほとんどがすべて、工業用向けに販売されているベアリングです。これらのベアリングはモーターなどの電動機を使って回転させる事を前提に作られていますので、品質基準が甘く、そのままリールに組み込んでも、「回転が重い・ザラザラする」などの原因となります。また低価格のベアリングはスチール製の物が多く、錆びに弱いため釣具向けではありません。(ヘッジホッグスタジオでは錆に弱いスチール製は扱っておりません。)リールは人の手で扱う物です。1/16ozと1/32ozのジグヘッドを手に持てば、両者の重さの違いがすぐに分かると思います。わずか1g未満の違いが手の感覚でわかるなんて、すごいと思いませんか?それほどに、人の手の感性は優れています。当然、その手でハンドルを回す・・・つまり人の手でベアリングを回転させる訳ですから、モーターで回転させる工業用ベアリングとは異なる品質が求められるのです。ヘッジホッグスタジオのベアリングはリールに組み込む事を考えてチューニングされたベアリングです。工業用ベアリングとヘッジホッグスタジオのベアリングを手で回し比べて見ていただければ、その滑らかさと精度の違いは、すぐにお分かりいただけると思いますよ。ベアリングの選び方トラウト・バスなどの淡水魚や高感度重視のライトルアーにはSHGプレミアムベアリング。ソルト全般のあらゆる海水魚にはHRCB防錆ベアリングがおすすめです。(SHGもソルト使用可能ですが、耐久性を重視するならHRCBが最適です。)
ダイワ用 ラインローラー1BB仕様チューニングキット ヘッジホッグスタジオダイワ用 ラインローラー1BB仕様チューニングキットヘッジホッグスタジオ
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
町の模型屋さんや、ネットショップなどで購入できる数百円のベアリングは、ほとんどがすべて、工業用向けに販売されているベアリングです。これらのベアリングはモーターなどの電動機を使って回転させる事を前提に作られていますので、品質基準が甘く、そのままリールに組み込んでも、「回転が重い・ザラザラする」などの原因となります。また低価格のベアリングはスチール製の物が多く、錆びに弱いため釣具向けではありません。(ヘッジホッグスタジオでは錆に弱いスチール製は扱っておりません。)リールは人の手で扱う物です。1/16ozと1/32ozのジグヘッドを手に持てば、両者の重さの違いがすぐに分かると思います。わずか1g未満の違いが手の感覚でわかるなんて、すごいと思いませんか?それほどに、人の手の感性は優れています。当然、その手でハンドルを回す・・・つまり人の手でベアリングを回転させる訳ですから、モーターで回転させる工業用ベアリングとは異なる品質が求められるのです。ヘッジホッグスタジオのベアリングはリールに組み込む事を考えてチューニングされたベアリングです。工業用ベアリングとヘッジホッグスタジオのベアリングを手で回し比べて見ていただければ、その滑らかさと精度の違いは、すぐにお分かりいただけると思いますよ。ベアリングの選び方トラウト・バスなどの淡水魚や高感度重視のライトルアーにはSHGプレミアムベアリング。ソルト全般のあらゆる海水魚にはHRCB防錆ベアリングがおすすめです。(SHGもソルト使用可能ですが、耐久性を重視するならHRCBが最適です。)
用途対応機種
はんだこてセット 30W tradはんだこてセット 30Wtrad
899税込989
1個
翌日出荷
はじめてのはんだ付けにおすすめ!模型工作に!電子工作に!電気用品に!
用途電子工作、ラジコンセット内容本体、ヤニ入りはんだ(線径:1.0mm、重さ:約1g、融点:約240℃、成分:すず:99.3%・銅:0.7%)全長(mm)約215質量(g)約112定格電圧(V)100定格消費電力(W)30周波数50/60Hz関連資料(0.39MB) (0.39MB)
はんだこてセット 40W tradはんだこてセット 40Wtrad
899税込989
1個
翌日出荷
はじめてのはんだ付けにおすすめ!模型工作に!電子工作に!電気用品に!
用途コード断線、楽器修理などセット内容本体、ヤニ入りはんだ(線径:1.0mm、重さ:約1g、融点:約240℃、成分:すず:99.3%・銅:0.7%)全長(mm)約215質量(g)約112定格電圧(V)100定格消費電力(W)40周波数50/60Hz関連資料(0.39MB) (0.39MB)
頭骨模型 上野科学社頭骨模型上野科学社
36,798税込40,478
1個
16日以内出荷
3分解(頭蓋、頭蓋底、下顎骨)、実物大、歯科大の講義用に使用されています。
材質樹脂製寸法(mm)約130×220×160アズワン品番68-5687-26
関節の構造模型 腕 上野科学社関節の構造模型 腕上野科学社
29,898税込32,888
1個
16日以内出荷
ゴム製筋肉の付いた腕の骨格模型、肘関節が可動し、腕の曲げ伸ばしと筋肉の働きについて理解できます。
材質骨部:樹脂製、筋肉部:ゴム製全長(mm)約500アズワン品番68-5687-27
目の構造模型 上野科学社目の構造模型上野科学社
59,198税込65,118
1個
16日以内出荷
こう彩・水晶体・網膜等を6分解できます。実物の約4倍大
材質樹脂製寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×270アズワン品番68-5687-25
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら